ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
種別エキストラロング
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
ベルト厚(mm)2.5
傾斜角度(°)約25
1セット(9本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。
グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。
材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン
先端形状トルクス
商品構成セット品
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
形状L型
タイプエキストラロング
先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺)
二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
傾斜角度(°)約25
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小径のミリサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm
先端形状六角
1セット(7本)
¥429
税込¥472
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様クロームメッキ
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
先端形状六角
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ボールポイント
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様クロームメッキ
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
先端形状六角
傾斜角度(°)最大約35
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
T型ハンドル、ボールポイント六角棒レンチです。ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも斜めから六角穴に挿入できます(傾斜角度約25度)。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様クロームメッキ
材質ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
傾斜角度(°)約25
極小インチサイズの六角棒レンチセットです。小径のインチサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
サイズ規格インチ
形状L型
セット内容0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64インチ
先端形状六角
1セット(7本)
¥389
税込¥428
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
形状L型
表面処理ニッケルメッキ
先端形状六角
六角穴付きボルトのインチサイズに対応しています。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
セット内容1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16インチ
材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm)9.5
1セット(9個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット
モノタロウ
¥649
税込¥714
使いたいサイズが一目で分かるレインボーカラーキャップを採用しています。作業時に便利なドライバースタンド付きです。
小ネジや小さなパーツの収納スペース付きです。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易にできます。
用途時計、メガネ、模型、精密機器の修理・組み立てなど、微細なネジの着脱作業。
材質(グリップ)鉄(クロームメッキ)
セット内容(-1.0・-1.2・-1.8・-2.4mm・+0・+00)
種別6本組
材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
商品構成セット品
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
自転車メンテナンスに便利なセット内容です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
用途六角穴付ボルト・トルクスネジ、プラスネジの締め付け、緩め作業。
セット内容六角(3・4・5・6・8・10mm)・トルクス(T25)・プラス(PH2)
材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm)6.35
1セット(8個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小さいサイズの六角棒レンチをセットにしました。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容0.71・0.89・1.27mm
先端形状六角
1セット
¥209
税込¥230
当日出荷
六角棒レンチセットです。ホルダー付きで収納・携帯に便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
タイプショート
先端形状六角
サイズ規格インチ
こんなお得な商品も!

六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き
モノタロウ
¥679
税込¥747
携帯に便利な折りたたみ収納タイプです。使用場面に合わせ、レンチは任意の角度に設定して使用できます。ハンドルが収納ケースになっているため、携帯に便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ショート ミリサイズ セット 7pcs
モノタロウ
¥299
税込¥329
六角棒レンチセットです。ホルダー付きで収納・携帯に便利です。ミリサイズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
サイズ規格ミリ
材質クロームバナジウム鋼
先端形状六角
コンパクトサイズで携帯にも便利です。コンパクトサイズで4サイズに対応しています。ボールポイント形状により、斜めからの挿入も可能(約20度)で簡単にネジ穴をキャッチします。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
先端形状六角
商品構成単品
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット インパクト用
モノタロウ
¥899
税込¥989
高級合金鋼の一体物で耐久性抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ等の締付・緩め作業。
材質特殊合金製
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
先端形状六角
こんなお得な商品も!

六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き
モノタロウ
¥679
税込¥747
携帯に便利な折りたたみ収納タイプです。使用場面に合わせ、レンチは任意の角度に設定して使用できます。ハンドルが収納ケースになっているため、携帯に便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
セット内容1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4インチ
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ナイフ式でコンパクトなので収納・携帯に便利です。ナイフ式の六角棒レンチセットです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
セット内容1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32インチ
材質クロームモリブデン鋼
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。