カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Strong Tool
- モノタロウ(471)
- BAHCO(バーコ)(1,353)
- JTC(635)
- KNIPEX(クニペックス)(1,051)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,195)
- KTC(936)
- KUKKO(クッコ)(609)
- NAC(長堀工業)(903)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(708)
- Pro-Auto(683)
- RIDGID(日本エマソン)(1,004)
- RS PRO(1,436)
- SK11(1,187)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,092)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,153)
- TRUSCO(1,431)
- Wera(1,311)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- エスコ(14,901)
- スーパーツール(592)
- ブランドをもっと見る

ショックレスハンマー
Strong Tool(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷作業時の打撃による、手に伝わる衝撃を緩和します。用途木工製品や金型の組立て作業にトラスコ品番859-1948種類ショックレスハンマー規格1.0ポンド頭径(Φmm)45頭部長(mm)100主な用途木工工作/組立作業/金型作業
細径パイプ用 ベンダー
Strong Tool(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工にトラスコ品番859-2940材質(本体)アルミ適合パイプ径(Φmm)3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ)曲げ角度45~90°
精密マイクロポンチ組
Strong Tool(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(7本)当日出荷仕様7本組み、先端サイズΦ0.7×0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.6mm、2.0mm各1トラスコ品番859-1993材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼全長(mm)100
9PAVA COOLs ミニレインボーレンチセット
Strong Tool¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ラジコン・プラモデル・ホビーなどの組立・修理に大変便利。仕様SMn65マンガン鋼 HRC39°~48°カラーチタニウムメッキ商品構成セット品サイズ(mm)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10
精密マルチキャッチ フレキシブル
Strong Tool(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷プッシュボタンを押すと、先端から3本の爪が出てきます。 自動車のエンジンルームやせまい所、すき間の落下物のピックアップ作業に便利です。材質フレキシブル:鉄、爪:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂軸径(Φmm)9爪数3
マイクロ先曲がりロングノーズプライヤー
Strong Tool(1件のレビュー)¥499税込¥5491丁当日出荷トラスコ品番859-2059材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC全長(mm)155種類ノーズプライヤ先端形状ベントノーズ/ロングノーズ
グラス バー柄ゴムハンマー
Strong Tool(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷加工物を傷つけないゴム製ヘッドのハンマーです。 作業時の音も軽減されます。 2つの異なる硬さのヘッドで、作業内容に合わせて使い分けできます。用途木工製品や金型の組立て作業にトラスコ品番859-1947全長(mm)345種類ゴムハンマー規格1.0ポンド頭径(Φmm)60材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ゴム頭部長(mm)95主な用途木工工作/組立作業/金型作業
極小板クランプ4pcs
Strong Tool(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(4個)当日出荷用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに!。模型・工作などの接着・固定作業に!材質鋼板製材質(本体)鋼板種類シャコ万力最大口開き(mm)10アゴの深さ(mm)10
マイクロヘックスレンチ
Strong Tool¥569税込¥6261セット(7本)当日出荷精密機器に最適なレンチを7本組にしました。 収納に便利なホルダーです。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩めにトラスコ品番859-2195材質クロームバナジウム鋼形状L型レンチサイズ(mm)3、2.5、2、1.5、1.27、0.89、0.71
マイクロプラスチックニッパー
Strong Tool(1件のレビュー)¥539税込¥5931丁当日出荷トラスコ品番859-2057材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC切断能力鉄線/直径1.0mm切断能力(Φmm) ピアノ線130
マイクロヘックスローブレンチ
Strong Tool¥1,498税込¥1,6481セット(8本)当日出荷精密機器に最適なヘックスローブレンチ 収納に便利なホルダーです。 イジリ止め穴つきです。用途電話機、無線機、精密機器、自動車部品などのヘックスローブネジの脱着作業に材質クロームバナジウム鋼形状L型先端形状ヘックスローブ
ロング平タガネ
Strong Tool¥2,398税込¥2,6381本当日出荷トラスコ品番859-2190材質クロームバナジウム鋼全長(mm)300サイズ19×300mm硬度HRC54~57刃幅(mm)19
ワイヤーストリッパー&カッター
Strong Tool(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷単線や複合線をワンアクションで一度にストリップできます。用途屋内配線などの電気工事・自動車・電気器具などあらゆる被覆線の切断・はぎ取りに、配線用電線のシャープな切断とストリップにトラスコ品番859-2169材質刃部:鋼板、ハンドル:ABS、鋼板長さ(mm)(ストリップ可能)3~25全長(mm)170適合線材(mm)単線、複合線、フラットケーブル(線幅12以下に限る)断面積(mm2)(ストリップ可能)0.2~5.5
JIS ニッパー
Strong Tool¥999税込¥1,0991丁当日出荷トラスコ品番859-2061材質本体:炭素鋼 グリップ:PVC+TPR刃長22mm刃先角度全長(mm)162切断能力(Φmm) ピアノ線150
マイクロペンチ
Strong Tool¥499税込¥5491個当日出荷仕様つかむ、はさむ、まわす、切るトラスコ品番859-2053材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC全長(mm)130切断能力(Φmm) 鉄線1
両頭ポンチ 時計バンド取替え用
Strong Tool(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷仕様先端サイズΦ0.7mm、Φ0.8mmトラスコ品番859-1994材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼全長(mm)100先端径(mm)0.7、0.8
薄型スパナ
Strong Tool¥1,798税込¥1,9781セット(5本)欠品中トラスコ品番859-2187セット内容5本材質カーボンスチールサイズ8×9mm、10×12、11×13、14×17、19×21mm商品構成セット品
マイクロロングノーズプライヤー
Strong Tool¥559税込¥6151丁当日出荷トラスコ品番859-2058材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC全長(mm)160種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
パイプリーマー
Strong Tool¥1,798税込¥1,9781個当日出荷1台で内面取り・外面取りが可能です。用途銅・真鍮・アルミ・塩ビパイプなどに使用可能です。材質ブレード:HSS(ハイス鋼)適合パイプ径(Φmm)4~36