絞り込み
ブランド
  • H&H
  • モノタロウ(472)
  • エスコ(14,955)
  • RS PRO(1,437)
  • TRUSCO(1,435)
  • BAHCO(バーコ)(1,357)
  • Wera(1,313)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,195)
  • SK11(1,190)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,154)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,094)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,046)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,007)
  • KTC(946)
  • NAC(長堀工業)(904)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(709)
  • Pro-Auto(684)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
  • JTC(635)
  • KUKKO(クッコ)(599)
  • スーパーツール(591)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋳物Cクランプ H&H

    鋳物Cクランプ

    H&H(5件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    接着・溶接・工作の固定作業に! 丈夫な鋳鉄製クランプ
  • 強力型Fクランプ H&H

    強力型Fクランプ

    H&H(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    グリップ部に締め付け六角軸付きで強力に締め付けができます! 樹脂カバー付
    口深(mm)約80
  • 精密ねじ用ビット H&H

    精密ねじ用ビット

    H&H(11件のレビュー)
    349税込384
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    パソコン・カメラ・玩具・OA機器の組立、解体に便利です。
    用途極小ねじ用種別ビット材質工業用特殊鋼材全長(mm)85先端サイズNo.0許容トルク(N・m)1.47表面処理高精度表面加工仕上げ先端形状プラス(+)刃先形状+0硬度HRC58差込サイズ(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • PCバネクランプ H&H

    PCバネクランプ

    H&H(2件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートネイルポンチ H&H

    オートネイルポンチ

    H&H(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    頭出しの釘を連続作業で正確に打ち込めます! 壁紙・布張り等の作業の場合に下地板の釘の打ち込みが効率よく行えます。 真上にも簡易に打てます。 キャップを回し強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。 連続使用での疲労軽減。 ハンマー不要の自動釘
  • H&H ブチ抜く 最強 皮ポンチ H&H

    H&H ブチ抜く 最強 皮ポンチ

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    ベルト・皮・ビニール・紙・ゴム・布地などに、きれいに丸穴をあけることができます!
    材質S45C全長(mm)100穴径(Φmm)18
  • バキュームバイス H&H

    バキュームバイス

    H&H
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! 精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に 作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に! 対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工 回転部:360度自由に回転
    材質本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム質量(kg)1.06全高(mm)約155口幅(mm)約70口開き(mm)約65口深(mm)約40
  • ラチェットハンドル(伸縮式タイプ) H&H

    ラチェットハンドル(伸縮式タイプ)

    H&H(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    差込角9.5mm・12.7mmの兼用ラチェットハンドル 6段階の伸縮式!
    差込角(mm)9.5/12.7ギア数72
  • 12PCミニミニソケットセット H&H

    12PCミニミニソケットセット

    H&H
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    収納に便利なキャッチトレー付
    セット内容1/4"DRラチェットハンドル、70mmエクステンションバー、スライディングバー、1/4"ソケット4.5・5・5.5・6・7・8・10・11・12mm差込角(mm)6.35セット商品数12
  • H&H ビスキャッチビット H&H

    H&H ビスキャッチビット

    H&H
    609税込670
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ノーマグネットでキリコ・鉄クズを吸いつけず、奥深い所、上向き作業に最適。細軸型で能率アップ。14.4Vインパクト対応
    材質特殊高級鋼(全身焼入)軸径4.3mmシャンク形状六角軸6.35mm
  • 鋼製Cクランプ 深顎タイプ H&H

    鋼製Cクランプ 深顎タイプ

    H&H
    549税込604
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける!
  • 108Tラチェットハンドル H&H

    108Tラチェットハンドル

    H&H(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    108ギア搭載!従来品より軽量・コンパクト! 108ギアで狭い箇所などの作業に最適!
    材質本体:CR-V、四角ドライブ:CR-MO
  • オールマイティソケット H&H

    オールマイティソケット

    H&H(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
  • 11-WAY リサイクルはさみ H&H

    11-WAY リサイクルはさみ

    H&H(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    11機能付の万能タイプのリサイクル鋏です。 業界初の多機能に加え、低コスト・保護キャップ付です。
    用途内フタはずし、リングはずし、フィルムはがし、牛乳パック切り、PET切り、シールはがし、缶わけ、ガス抜き、キャップはすし仕様テープがつきにくいディンプル加工、弱磁力付、ハンドル分別可能全長(mm)約165質量(g)75材質(キャップ)PP材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)ABS
  • Eリングプライヤー H&H

    Eリングプライヤー

    H&H(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    Eリングの装着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
    用途精密機器の軸部に取付けられたEリングの取付けに全長(mm)150材質(本体)特殊炭素鋼種類その他プライヤリング寸法(mm)3~5切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8
  • 玄人職人 黒革 鉄筋工具・ハッカー差し H&H

    玄人職人 黒革 鉄筋工具・ハッカー差し

    H&H(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
    用途作業中の工具の収納に種別鉄筋工具・ハッカー差し材質本体/黒牛床皮リベット/スチール適合ベルト幅(mm)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×100×50深さ(mm)155
  • 首振りソケットアダプター H&H

    首振りソケットアダプター

    H&H(1件のレビュー)
    488税込537
    1個
    当日出荷
    引くと首振り、押すと固定、どちらも使える便利な機能。 首振り角度15° 一目でわかるサイズ別カラー
    材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金全長(mm)65
  • リードバイス H&H

    リードバイス

    H&H(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
    材質本体:鋳鉄FCD200、口金:45C鋼材
  • 角度調節式鋸ガイド H&H

    角度調節式鋸ガイド

    H&H
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    15度単位の正確な角度切りが可能なマグネット付鋸ガイド
    寸法(mm)70×165×40
  • 圧着電工ペンチ H&H

    圧着電工ペンチ

    H&H
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    1台4役! 圧着・切断・皮むき・カッター! カッター:銅線Φ1.8mm・鉄線Φ1.0mm 小型ネジ・ボルトの切断:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 圧着(裸端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2 ワイヤーストリッパー:0.75mm・0.9mm・1.25mm・2.0mm・3.5mm・5.5mm 圧着(絶縁端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2
    材質本体:カーボンスチール(焼入有り)、グリップ:PVC質量(g)280寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60×13、台紙:295×93×15
  • ソケットアダプター H&H

    ソケットアダプター

    H&H(8件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    差込角のサイズを変換します。
  • 電動糸鋸刃 大アサリ付 H&H

    電動糸鋸刃 大アサリ付

    H&H
    599税込659
    1パック(10本)
    当日出荷
    鉄板・木材・ステンレス板等の切断作業に! ■糸鋸刃の選定方法 返し刃・・・モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。 アサリ・・・刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。 刃の厚み・・薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の幅・・・狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の数・・・多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い少ない--厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い ■軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等 中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等 硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等 (上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います) ■プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。 ■鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます) 鉄板0.5~10mmまで。木工にも仕様できます
    用途万能刃幅(mm)1.85刃厚(mm)0.55
  • 鋼製Cクランプ H&H

    鋼製Cクランプ

    H&H(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける!
  • モンキーレンチ H&H

    モンキーレンチ

    H&H
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    日本工業規格(新JIS)のH級(強力級)なので耐久性は抜群で安心して作業ができます 便利な目盛付
    材質クロームバナジューム鋼
  • ヘックスローブビットSET H&H

    ヘックスローブビットSET

    H&H
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    修理・メンテナンス はお任せ!インパクト で使える!ビットセット
    セット内容ドライバービット:+1/+2、ヘックスローブビット:T-8H/T-10H/T-15H/T-20H/T-25H/T-27H/T-30H/T-40H、マグネット付ビットホルダー
  • 電動糸鋸刃 大アサリ付 H&H

    電動糸鋸刃 大アサリ付

    H&H(1件のレビュー)
    359税込395
    1パック(5本)
    当日出荷
    鉄板・木材・ステンレス板等の切断作業に! ■糸鋸刃の選定方法 返し刃・・・モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。 アサリ・・・刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。 刃の厚み・・薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の幅・・・狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の数・・・多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い少ない--厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い ■軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等 中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等 硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等 (上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います) ■プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。 ■鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます) 鉄板0.5~10mmまで。木工にも仕様できます
    用途万能(木工・金工)刃幅(mm)1.85刃厚(mm)0.55
  • スナップリングプライヤー H&H

    スナップリングプライヤー

    H&H
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具! 先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり 本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
  • スナップリングプライヤー H&H

    スナップリングプライヤー

    H&H(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具! 先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり 本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
  • 13PCミニソケットセット H&H

    13PCミニソケットセット

    H&H(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット
    当日出荷
    収納に便利なキャッチトレー付
    セット内容ソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm差込角(mm)6.35セット商品数13RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミCクランプ H&H

    アルミCクランプ

    H&H
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける! 工作物の加工組立作業に 鉄工用から木工用まで 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
  • 足場ハンマー H&H

    足場ハンマー

    H&H
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    くさび式足場の組立・解体用 ハンマー頭部形状 両サイド違うサイズ R形状なので、際でも命中しやすい。 ベント型:アンカー内などの時に手がジャマをしない。 螺旋グリップ:すべりにくく、握りやすい。 強力接合:圧入+接着剤+溶接 安全コード取り付け可能
    材質本体:S-45C、ニッケルメッキ・グリップ:PVCコーティング全長(mm)330質量(kg)1
  • ソケットレンチセット H&H

    ソケットレンチセット

    H&H
    5,698税込6,268
    1セット
    翌日出荷
    機能性を極めた充実の入組み!オールマイティソケット! 世界中で使用されている5種ボルト・ナットに対応
  • 電動糸鋸刃 小アサリ付 H&H

    電動糸鋸刃 小アサリ付

    H&H
    699税込769
    1パック(10本)
    当日出荷
    鉄板・木材・ステンレス板等の切断作業に! ■糸鋸刃の選定方法 返し刃・・・モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。 アサリ・・・刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。 刃の厚み・・薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の幅・・・狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の数・・・多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い少ない--厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い ■軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等 中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等 硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等 (上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います) ■プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。 ■鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます) 1~2mmまでの金属切断用
    用途金工刃幅(mm)1.38刃厚(mm)0.45
  • 2ピースコーナークランプ H&H

    2ピースコーナークランプ

    H&H(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    額縁・パネル等の製作に最適! 45度に切断・直角に接着・直角釘止めが簡単に。 素材を傷つけないプラスチック製
    最大口開き(mm)70
  • 角度切付コーナークランプ H&H

    角度切付コーナークランプ

    H&H
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    額縁・パネル等の製作に最適! 目盛に合わすと45度60度90度と自在に切る事ができます。 軽くて丈夫なアルミ合金製
    最大口開き(mm)75
  • バイスプライヤー H&H

    バイスプライヤー

    H&H(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具
    材質頭部:クロムモリブデン(Cr-mo)、ハンドル部:機械構造用炭素銅(S45C)
  • 玄人職人 黒革 カッターケース 大 H&H

    玄人職人 黒革 カッターケース 大

    H&H(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
    用途作業中の工具の収納に種別材質本体/黒牛床皮リベット/スチール適合ベルト幅(mm)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×70×45深さ(mm)105
  • QI対応型コネクタープライヤー H&H

    QI対応型コネクタープライヤー

    H&H
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ワイヤーを「切る」「剥く」「圧着」これ一丁。一般的なM型圧着に加えQI(サーボコネクタ・2550)の丸型圧着にも対応。作業しやすいコンパクト設計。丸型圧着対応モデル。高耐久バネ
    用途ドローン、ラジコン、ユニバーサル基板、自作PC、自動車、電装材質高炭素鋼全長(mm)150質量(g)120板厚(mm)3.2
  • 軽量足場ハンマー ショートタイプ H&H

    軽量足場ハンマー ショートタイプ

    H&H
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
    材質(柄部)樫材材質(頭)S45C(焼入硬度:HRC50±5)頭質量(g)200
  • H&H ノコ刃(アルミ・真ちゅう用) H&H

    H&H ノコ刃(アルミ・真ちゅう用)

    H&H
    239税込263
    1個
    翌日出荷
    お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
    用途アルミ・銅・真鍮・非鉄金属用材質SK-3全長(mm)250山数23山

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具