絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(3)
- 200~220未満(2)
ブランド
- H&H
- モノタロウ(38)
- エスコ(782)
- KNIPEX(クニペックス)(507)
- RS PRO(205)
- TSUNODA(ツノダ)(160)
- スリーピークス(154)
- KEIBA(144)
- フジ矢(130)
- 室本鉄工(120)
- BAHCO(バーコ)(110)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(108)
- KLEIN TOOLS(94)
- ENGINEER(エンジニア)(77)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(76)
- TRUSCO(75)
- ハゼット(74)
- KTC(61)
- トップ工業(58)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(57)
- VICTOR(花園工具)(53)
- ブランドをもっと見る
特価

圧着電工ペンチ
H&H¥2,198税込¥2,4181個当日出荷1台4役! 圧着・切断・皮むき・カッター! カッター:銅線Φ1.8mm・鉄線Φ1.0mm 小型ネジ・ボルトの切断:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 圧着(裸端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2 ワイヤーストリッパー:0.75mm・0.9mm・1.25mm・2.0mm・3.5mm・5.5mm 圧着(絶縁端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2材質本体:カーボンスチール(焼入有り)、グリップ:PVC質量(g)280寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60×13、台紙:295×93×15
スナップリングプライヤー
H&H(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具! 先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり 本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
スナップリングプライヤー
H&H¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具! 先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり 本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
QI対応型コネクタープライヤー
H&H¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ワイヤーを「切る」「剥く」「圧着」これ一丁。一般的なM型圧着に加えQI(サーボコネクタ・2550)の丸型圧着にも対応。作業しやすいコンパクト設計。丸型圧着対応モデル。高耐久バネ用途ドローン、ラジコン、ユニバーサル基板、自作PC、自動車、電装材質高炭素鋼全長(mm)150質量(g)120板厚(mm)3.2
ロングノーズバイスプライヤー
H&H¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から翌日出荷切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具材質頭部:クロムモリブデン(Cr-mo)、ハンドル部:機械構造用炭素銅(S45C)
8WAYスナップリングプライヤー
H&H¥2,698税込¥2,9681個当日出荷8WAYスナップリングプライヤーは直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属として付いています。爪を取り替えることにより、6種類の使い方ができ、外径10~50mmのスナップリングの脱着が簡単にできます。仕様替え爪:ストレート細、ストレート太、45°、90°全長(mm)150使用範囲スナップリング外径10~50mm爪直径(Φmm)1.5
二重リングプライヤー
H&H(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個欠品中二重リングの装着・脱着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭 二重リングの取付作業が簡単に出来ます材質(本体)特殊炭素鋼種類その他プライヤ
MINIクリンピングプライヤー
H&H¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷各種オープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線できる手軽で便利な精密用手動式工具です。用途小型接続端子(コネクタ)の圧着、小型連続端子の圧着、絶縁被膜のストリップ、ワイヤーの切断、連続端子の切り離し質量(g)120本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×152×10
SPR-8W用替爪
H&H¥439税込¥4831個翌日出荷から8日以内出荷8WAYスナップリングプライヤーは直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属として付いています。爪を取り替えることにより、6種類の使い方ができ、外径10~50mmのスナップリングの脱着が簡単にできます。

























![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)