絞り込み
ブランド
- Klauke
- モノタロウ(471)
- ANEX(503)
- BAHCO(バーコ)(1,202)
- KNIPEX(クニペックス)(1,005)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(653)
- KTC(843)
- KUKKO(クッコ)(593)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(700)
- Pro-Auto(425)
- RIDGID(日本エマソン)(802)
- SIGNET(シグネット)(533)
- SK11(1,182)
- STAHLWILLE(スタビレー)(586)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,050)
- TRUSCO(1,429)
- Wera(1,194)
- エスコ(14,563)
- トップ工業(545)
- ベッセル(562)
- 土牛(423)
- ブランドをもっと見る

充電式ハンディ圧着機
Klauke¥129,800税込¥142,7801個当日出荷付属品電池パック(RAML1)、専用充電器(LGML1US)、専用ケース(KKEK50ML)トラスコ品番115-0628幅(mm)93質量(kg)2高さ(mm)253奥行(mm)64出力(kN)15
圧着工具(フェルール用)六角仕上げ
Klauke¥41,980税込¥46,1781個当日出荷握りやすい軽量、コンパクトな設計です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。独自設計の柔らかい握りが、疲労を軽減します。用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。トラスコ品番114-9434全長(mm)175質量(g)370圧着範囲(mm2)シングル0.14~10/ツイン2×0.25~2×4適合端子フェルール
充電式油圧ケーブルカッター
Klauke¥519,800税込¥571,7801台3日以内出荷軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。IV線、CV線だけでなく、KIV等の可とう線にも対応します。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。専用アプリ(無料)でBluetooth通信、工具の設定が可能です。安全機能ダブルクリックスタートを採用しています。用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル、KIV、WL1、MLFC等のケーブルの切断に。
充電式油圧ケーブルカッター
Klauke¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。CV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル等の切断に。トラスコ品番124-3837質量(kg)2切断能力(mm)最大Φ32アズワン品番64-8506-58切断能力(mm2)(CV線)325
充電式油圧ケーブルカッター
Klauke¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。細い素線が噛み込みづらい専用設計、KIV、WL1、MLFC等の切断に最適です。KIV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。用途銅線、アルミ線、KIV、WL1、MLFCなど素線の細いケーブルの切断に。トラスコ品番124-3834質量(kg)2切断能力(mm)最大Φ32アズワン品番64-8506-57切断能力(mm2)(KIV線)325
充電式油圧カッター
Klauke¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。亜鉛めっき鋼より線2種(メッセンジャーワイヤー)、ACSRが楽々切断できます。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。用途銅線、アルミ線、鋼線の切断に。亜鉛めっき鋼より線(メッ線)の切断に。トロリ線の切断に。トラスコ品番124-3835質量(kg)2切断能力(mm)最大Φ25アズワン品番64-8507-45
圧着工具(フェルール用)四角仕上げ
Klauke¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ワイドレンジなフェルール(エンドスリーブ用)圧着工具です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。ポジショナーにより小さいサイズでもズレずに圧着できます。用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。トラスコ品番114-9435全長(mm)215質量(g)545圧着範囲(mm2)シングル0.08~16/ツイン2×0.5~2×6適合端子フェルール
圧着工具(フェルール用)六角仕上げ
Klauke¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷ワイドレンジなフェルール(エンドスリーブ用)圧着工具です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。ポジショナーにより小さいサイズでもズレずに圧着できます。用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。トラスコ品番114-9436全長(mm)215質量(g)545圧着範囲(mm2)シングル0.08~16/ツイン2×0.5~2×10適合端子フェルール
圧着工具(フェルール用)四角仕上げ
Klauke¥41,980税込¥46,1781個当日出荷握りやすい軽量、コンパクトな設計です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。独自設計の柔らかい握りが、疲労を軽減します。用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。トラスコ品番114-9433全長(mm)175質量(g)370圧着範囲(mm2)シングル0.14~10/ツイン2×0.25~2×4適合端子フェルール
専用ダイス リングスリーブ(E形)用
Klauke¥28,980税込¥31,8781個当日出荷リングスリーブ(E形)用ダイスです。トラスコ品番545-4774種類リングスリーブ(E形)用(JIS C 2806)圧着範囲(mm2)〇小、小、中、大