絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(478)
  • エスコ(17,829)
  • RS PRO(1,462)
  • TRUSCO(1,451)
  • BAHCO(バーコ)(1,406)
  • SK11(1,228)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,158)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,132)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,120)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,073)
  • Wera(1,065)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • KTC(900)
  • RIDGID(日本エマソン)(832)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(714)
  • Pro-Auto(708)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
  • JTC(622)
  • KUKKO(クッコ)(597)
  • ベッセル(580)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm ワゴジャパン210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mmワゴジャパン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
仕様適合シリーズ:218、233、234、235、253、279、713、714、726、727、730、733、734、735、739、750、753、770、805、890、2000、2001、2020、2091、2092、2734トラスコ品番437-5891全長(mm)174質量(g)26.2材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
バリオクリンプ4(フェルール用) ワゴジャパンバリオクリンプ4(フェルール用)ワゴジャパン
69,980税込76,978
1個
当日出荷
ラチェット付で簡単に圧着できます。 圧着圧力は使用電線の断面積に応じて自動的に調整されます。 端子の仕上がり形状が四角形でスプリング式端子台の接続に最適です。
用途フェルールの圧着に。トラスコ品番195-0368全長(mm)206質量(g)486適合電線(mm2)0.25~4
210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm ワゴジャパン210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mmワゴジャパン
1,998税込2,198
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂仕様適合シリーズ:226、231、232、235、236、237、246、250、254、255、256、257、260、261、262、264、270、280、281、290、721、722、723、731、732、735、736、737、738、739、740、741、742、745、775、776、777、769、780、781、804、805、806、816、869、870、890、2002、2003、2004、2005、2022、2231、2721トラスコ品番437-5904全長(mm)174質量(g)31.8商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
端子台操作用ドライバー ワゴジャパン端子台操作用ドライバーワゴジャパン
1,998税込2,198
1本
当日出荷
DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。アングル角150°で狭い場所に適しています。
トラスコ品番799-4516材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリアミド6.6全長(mm)98軸長(mm)34刃先[[-]]3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm ミニサイズ ワゴジャパンドライバ 小 刃先2.5×0.4mm ミニサイズワゴジャパン
1,698税込1,868
1本
当日出荷
DIN5264規格準拠です。 ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
商品構成単品
ワゴ端子台操作用ドライバー ワゴジャパンワゴ端子台操作用ドライバーワゴジャパン
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質(グリップ)酢酸セルロース樹脂商品構成単品
210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セット ワゴジャパン210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セットワゴジャパン
6,798税込7,478
1セット(3本)
当日出荷
DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番437-5921セット内容マイナスドライバー:2.5mm・3.5mm・5.5mm 各1本質量(g)120商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
210-721 ドライバ 大 刃先5.5×0.8mm ワゴジャパン210-721 ドライバ 大 刃先5.5×0.8mmワゴジャパン
3,398税込3,738
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番437-5912全長(mm)174質量(g)61.4商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm ミニサイズ ワゴジャパンドライバ 中 刃先3.5×0.5mm ミニサイズワゴジャパン
1,698税込1,868
1本
当日出荷
DIN5264規格準拠です。 ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
商品構成単品
フェルール圧着工具(適合電線0.08~0.34mm2) ワゴジャパンフェルール圧着工具(適合電線0.08~0.34mm2)ワゴジャパン
49,980税込54,978
1丁
当日出荷
0.08~0.34mm[[の2乗]]の細線を圧着できる工具です。 お困りだったセンサー線などバラケ防止に最適です。
用途細線用フェルール圧着に圧着範囲(mm2)0.08~0.34(AWG28~22)全長(mm)185トラスコ品番754-9296質量(g)270
ワイヤーストリッパークイックストリップ ワゴジャパンワイヤーストリッパークイックストリップワゴジャパン
41,980税込46,178
1個
当日出荷
電線のカットと皮むきを1丁で行えます。 電線を傷つけにくい構造です。 電線被覆の厚みに合わせる調整機能付です。 皮むき直後自動的にクランプが開き、より線のばらけを防止します。 むき出し長さを設定するゲージ付です。 皮むき部はユニットで交換できます。 本体はグラスファイバ強化されたポリアミド製で軽くて強靭です。 ワイヤーカッター部は、可とうより線最大10[[MM2]]、単線最大Φ1.2mmの電線をカット可能です。
用途電線のカットと被覆剥ぎに。トラスコ品番207-3079全長(mm)300質量(g)197能力ストリッピング能力:0.03~16mm2、34~6AWG適合電線(mm2)0.03~16適合替刃206-1126-PK適合電線範囲 AWG(#)34~6
精密ドライバー ワゴジャパン精密ドライバーワゴジャパン
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルストリッパ ワゴジャパンケーブルストリッパワゴジャパン
15,980税込17,578
1個
当日出荷
キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。 セット品(206-1400-PK)のケーブルブラケットを用いることでΦ4~70までのケーブルで使用可能です。
トラスコ品番206-4099全長(mm)170質量(g)151適合電線径(Φmm)8~28
ケーブルストリッパ セット品 ワゴジャパンケーブルストリッパ セット品ワゴジャパン
41,980税込46,178
1セット
翌々日出荷
キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。
トラスコ品番206-4107セット内容206-1403、206-1411、206-1413、206-1414、206-1415、専用ケース全長(mm)173質量(g)667適合電線径(Φmm)4~70
ユニバーサルケーブルストリッパ ワゴジャパンユニバーサルケーブルストリッパワゴジャパン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
内部ケーブルダクトを使用して被覆を縦方向にカット可能です。 工具内にケーブルの被覆が詰まらない刃の位置と構造設計です。
トラスコ品番206-4098全長(mm)125質量(g)61適合電線径(Φmm)8~13
ソケット用ケーブルストリッパ ワゴジャパンソケット用ケーブルストリッパワゴジャパン
8,898税込9,788
1個
当日出荷
狭いボックス内や管などでもケーブル外皮ストリップが容易にできます。 新設工事だけでなく、改修工事などでも活用できます。
トラスコ品番206-4106全長(mm)173質量(g)88適合電線径(Φmm)8~13
ケーブルカッター ワゴジャパンケーブルカッターワゴジャパン
19,980税込21,978
1丁
9日以内出荷
全長(mm)170トラスコ品番474-3300質量(g)200
バリオクリンプ4 ワゴジャパンバリオクリンプ4ワゴジャパン
66,980税込73,678
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具