絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- モノタロウ(458)
- エスコ(8,643)
- TRUSCO(1,429)
- BAHCO(バーコ)(1,259)
- SK11(1,202)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,098)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,031)
- NAC(長堀工業)(902)
- KTC(878)
- RIDGID(日本エマソン)(795)
- Pro-Auto(680)
- KNIPEX(クニペックス)(678)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(641)
- BONDHUS(584)
- ベッセル(567)
- トップ工業(560)
- JTC(549)
- Wera(529)
- ハゼット(494)
- ANEX(491)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm
ワゴジャパン(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷仕様適合シリーズ:218、233、234、235、253、279、713、714、726、727、730、733、734、735、739、750、753、770、805、890、2000、2001、2020、2091、2092、2734トラスコ品番437-5891全長(mm)174質量(g)26.2材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
端子台操作用ドライバー
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981本当日出荷DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。アングル角150°で狭い場所に適しています。トラスコ品番799-4516材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリアミド6.6全長(mm)98軸長(mm)34刃先[[-]]3.5RoHS指令(10物質対応)対応
210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セット
ワゴジャパン¥6,798税込¥7,4781セット(3本)当日出荷DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。トラスコ品番437-5921セット内容マイナスドライバー:2.5mm・3.5mm・5.5mm 各1本質量(g)120材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
バリオクリンプ4(フェルール用)
ワゴジャパン¥69,980税込¥76,9781個当日出荷ラチェット付で簡単に圧着できます。 圧着圧力は使用電線の断面積に応じて自動的に調整されます。 端子の仕上がり形状が四角形でスプリング式端子台の接続に最適です。用途フェルールの圧着に。トラスコ品番195-0368全長(mm)206質量(g)486タイプ手動式適合電線(mm2)0.25~4JIS規格非適合適合端子フェルール端子
210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981本当日出荷仕様適合シリーズ:226、231、232、235、236、237、246、250、254、255、256、257、260、261、262、264、270、280、281、290、721、722、723、731、732、735、736、737、738、739、740、741、742、745、775、776、777、769、780、781、804、805、806、816、869、870、890、2002、2003、2004、2005、2022、2231、2721トラスコ品番437-5904全長(mm)174質量(g)31.8材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
210-721 ドライバ 大 刃先5.5×0.8mm
ワゴジャパン¥2,998税込¥3,2981本当日出荷トラスコ品番437-5912全長(mm)174質量(g)61.4材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ワイヤーストリッパークイックストリップ
ワゴジャパン¥39,980税込¥43,9781個当日出荷電線のカットと皮むきを1丁で行えます。 電線を傷つけにくい構造です。 電線被覆の厚みに合わせる調整機能付です。 皮むき直後自動的にクランプが開き、より線のばらけを防止します。 むき出し長さを設定するゲージ付です。 皮むき部はユニットで交換できます。 本体はグラスファイバ強化されたポリアミド製で軽くて強靭です。 ワイヤーカッター部は、可とうより線最大10[[MM2]]、単線最大Φ1.2mmの電線をカット可能です。用途電線のカットと被覆剥ぎに。トラスコ品番207-3079全長(mm)300質量(g)197能力ストリッピング能力:0.03~16mm2、34~6AWG適合電線(mm2)0.03~16適合替刃206-1126-PK適合電線範囲 AWG(#)34~6
フェルール圧着工具(適合電線0.08~0.34mm2)
ワゴジャパン¥49,980税込¥54,9781丁当日出荷0.08~0.34mm[[の2乗]]の細線を圧着できる工具です。 お困りだったセンサー線などバラケ防止に最適です。用途細線用フェルール圧着にトラスコ品番754-9296全長(mm)185質量(g)270圧着範囲(mm2)0.08~0.34(AWG28~22)
ケーブルストリッパ
ワゴジャパン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。 セット品(206-1400-PK)のケーブルブラケットを用いることでΦ4~70までのケーブルで使用可能です。トラスコ品番206-4099全長(mm)170質量(g)151適合電線径(Φmm)8~28
ケーブルストリッパ セット品
ワゴジャパン¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。トラスコ品番206-4107セット内容206-1403、206-1411、206-1413、206-1414、206-1415、専用ケース全長(mm)173質量(g)667適合電線径(Φmm)4~70
ユニバーサルケーブルストリッパ
ワゴジャパン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷内部ケーブルダクトを使用して被覆を縦方向にカット可能です。 工具内にケーブルの被覆が詰まらない刃の位置と構造設計です。トラスコ品番206-4098全長(mm)125質量(g)61適合電線径(Φmm)8~13
ソケット用ケーブルストリッパ
ワゴジャパン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷狭いボックス内や管などでもケーブル外皮ストリップが容易にできます。 新設工事だけでなく、改修工事などでも活用できます。トラスコ品番206-4106全長(mm)173質量(g)88適合電線径(Φmm)8~13
ドライバ(小,ミニサイズ)
ワゴジャパン¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
ドライバ(中,ミニサイズ)
ワゴジャパン¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷から30日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
ドライバ 3本セット
ワゴジャパン¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
ソケット用ストリッパ
ワゴジャパン¥8,998税込¥9,8981個30日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
操作工具(733,734用)
ワゴジャパン¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷MCS MINI, MIDI 用X-COM(R)-SYSTEM 769 シリーズ用メールコネクタおよびフィメールコネクタ用RoHS2 対応
操作工具(231,721用)
ワゴジャパン¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷MCS MINI, MIDI 用X-COM(R)-SYSTEM 769 シリーズ用メールコネクタおよびフィメールコネクタ用RoHS2 対応
ワイヤストリッパ
ワゴジャパン¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
ユニバーサルケーブルストリッ
ワゴジャパン¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
フェルール用圧着工具
ワゴジャパン¥88,980税込¥97,8781個5日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。