絞り込み
ブランド
  • NORBAR
  • モノタロウ(453)
  • エスコ(8,580)
  • TRUSCO(1,423)
  • BAHCO(バーコ)(1,259)
  • SK11(1,187)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,101)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,033)
  • RIDGID(日本エマソン)(987)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • KTC(899)
  • Wera(676)
  • KNIPEX(クニペックス)(672)
  • Pro-Auto(670)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
  • スーパーツール(586)
  • BONDHUS(579)
  • ベッセル(565)
  • トップ工業(559)
  • JTC(549)
  • ANEX(493)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TTトルクレンチ NORBAR

    TTトルクレンチ

    NORBAR
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    誤差のない簡単な設定を可能にするマイクロメータースケール。迅速かつ軽快な調整:約10回転するだけで、最小限の労力でスケール全体の調整を迅速に行うことができます。快適で耐久性のあるハンドル:ハンドルは、強度を高めるためのベース素材と、快適で滑りにくいソフトグリップの2つの素材を使用しています。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。
    用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用
  • オートモティブトルクレンチ NORBAR

    オートモティブトルクレンチ

    NORBAR
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    工場出荷時には±3%の精度で校正されており、新機構の採用によりその精度をより長く維持。人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドル。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。
    用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用
  • トルクチェッカー”TruCheck” NORBAR

    トルクチェッカー”TruCheck”

    NORBAR
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トルクツールの性能を監視し、ツールを常に最高の状態に保つことができます。目標値と許容範囲を設定可能。Micro USB 2.0ポートを内蔵しており、あらゆるUSB電源からの電力供給が可能。
    用途トルクレンチ作業の精度確認用。日々のトルク精度確認用。
  • EBT-72用ノーズエクステンションリアクション NORBAR

    EBT-72用ノーズエクステンションリアクション

    NORBAR
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    様々な長さのノーズエクステンションを用意。
    用途標準仕様以外のリアクションアームが必要な方向け。差込角(mm)72トルク調整範囲(N・m)100~2000
  • インダストリアルトルクレンチ NORBAR

    インダストリアルトルクレンチ

    NORBAR
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドルです。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。
    用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用精度(%)±3負荷方向右・左
  • マニュアルトルクマルチプライヤー NORBAR

    マニュアルトルクマルチプライヤー

    NORBAR
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    用途高トルク作業用。狭い作業箇所での作業用。高トルク締め付け作業を複数人で行っている方向け。油圧、空圧工具で高トルク締め付け作業を行っている方。
  • コードレスマルチトルクプライヤーキット NORBAR

    コードレスマルチトルクプライヤーキット

    NORBAR
    889,800税込978,780
    1個
    翌々日出荷
    トレース可能な校正証明書の提供。キーロック機能で不正使用を防止。電源ケーブルやホースの制約を受けず、安全性、利便性、汎用性を向上。ソフトウェアのアップデートは遠隔で実施可能。製品の返却不要。補助ハンドル同梱。トルクオンリーモードにより容易に本製品の使用を可能にします。明るくない場所を照らすハイパワーLED。どんな状況でも視認性を確保できるディスプレイ。18V、5.0Ahのバッテリーと効率的なモーターにより、1回の充電で優れた締め付け性能を実現。
    用途高精度なトルク管理作業用。高トルク作業用。高トルク管理用。高トルク締め付け作業を複数人で行っている方向け。油圧、空圧工具で高トルク締め付け作業を行っている方。
  • デジタルトルクレンチ”ProTronic” NORBAR

    デジタルトルクレンチ”ProTronic”

    NORBAR
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。握りやすさと確実性を追求したハンドル。操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。
    用途高精度なトルク管理作業用。
  • Bluetooth対応デジタルトルクレンチ”ProTronic+” NORBAR

    Bluetooth対応デジタルトルクレンチ”ProTronic+”

    NORBAR
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。握りやすさと確実性を追求したハンドル。特許出願中のトルクと角度のコンボモードにより、トルクと角度を同時にモニターすることができます。新たに開発されたアプリと連動して読み取った締め付けデータをすぐにダウンロードすることができます。特定のシーケンスでプリセットを連鎖させることができるジョブモード。
    用途高精度なトルク管理作業用。作業記録のデータ化が必要な方向け。タブレットを使用したトルク作業用。基幹システムに連動したトルク管理用。
  • トルクスクリュードライバー NORBAR

    トルクスクリュードライバー

    NORBAR
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    4mmの六角軸で設計された1/4インチ六角ビットホルダーが付属しています。専用ツールを使用することなく容易にトルク調整が可能です。すべてのツールには、設定されたトルクを誤って調整することを防ぐためのロック機能が付いています。快適で耐久性のあるハンドル:ハンドルは、強度を高めるためのベース素材と、快適で滑りにくいソフトグリップの2つの素材を使用しています。オーバートルクを排除するため、目標トルク到達時にツールが滑るようになっています。
    用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用。繊細な作業化でのトルク管理用。全長(mm)155差込角(mm)6.35

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具