絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.3~1.5(1)
- 0.45~9(1)
- 0.5~10(1)
- 0.6~3(1)
- 1.2~6(1)
- 1.5~30(1)
- 4~20(1)
- 5~100(2)
- 10~50(3)
- 10~200(1)
- 17~340(2)
- 20~100(1)
- 20~200(1)
- 40~200(1)
- 40~800(1)
- 60~300(1)
- 100~2000(1)
- 160~800(1)
- 200~1350(1)
- 1000~4000(1)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](2)
- 9.5[3/8](5)
- 12.7[1/2](5)
- 19.0[3/4](2)
- 25.4[1](2)
- その他(1)
最小目盛(N・m)
- 0.3(1)
- 0.45(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 5(2)
- 8(1)
- 10(2)
- 17(1)
- 20(2)
- 40(2)
- 60(1)
- 80(1)
- 160(1)
- 200(1)
- 1000(1)
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(1)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(5)
- 350~400未満(2)
- 450~500未満(5)
- 550~600未満(1)
- 650~700未満(3)
- 700~800未満(2)
- 1200~1400未満(1)
負荷方向
- 左右(1)
精度(%)
- ±3(1)
±3
ブランド
- NORBAR
- モノタロウ(14)
- 東日製作所(189)
- KANON(中村製作所)(102)
- エスコ(101)
- STAHLWILLE(スタビレー)(72)
- DEEN(66)
- KTC(53)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(45)
- トップ工業(39)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
- Wera(31)
- ハゼット(31)
- Pro-Auto(25)
- イチネンTASCO(24)
- JTC(21)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(21)
- BAHCO(バーコ)(20)
- BBKテクノロジーズ(17)
- 杉崎計器(14)
- ブランドをもっと見る
特価

TTトルクレンチ
NORBAR¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷誤差のない簡単な設定を可能にするマイクロメータースケール。迅速かつ軽快な調整:約10回転するだけで、最小限の労力でスケール全体の調整を迅速に行うことができます。快適で耐久性のあるハンドル:ハンドルは、強度を高めるためのベース素材と、快適で滑りにくいソフトグリップの2つの素材を使用しています。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用
オートモティブトルクレンチ
NORBAR¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷工場出荷時には±3%の精度で校正されており、新機構の採用によりその精度をより長く維持。人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドル。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用
トルクチェッカー”TruCheck”
NORBAR¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷から翌々日出荷トルクツールの性能を監視し、ツールを常に最高の状態に保つことができます。目標値と許容範囲を設定可能。Micro USB 2.0ポートを内蔵しており、あらゆるUSB電源からの電力供給が可能。用途トルクレンチ作業の精度確認用。日々のトルク精度確認用。
EBT-72用ノーズエクステンションリアクション
NORBAR¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷様々な長さのノーズエクステンションを用意。用途標準仕様以外のリアクションアームが必要な方向け。差込角(mm)72トルク調整範囲(N・m)100~2000
インダストリアルトルクレンチ
NORBAR¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドルです。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用精度(%)±3負荷方向右・左
コードレスマルチトルクプライヤーキット
NORBAR¥889,800~税込¥978,780~1個翌々日出荷トレース可能な校正証明書の提供。キーロック機能で不正使用を防止。電源ケーブルやホースの制約を受けず、安全性、利便性、汎用性を向上。ソフトウェアのアップデートは遠隔で実施可能。製品の返却不要。補助ハンドル同梱。トルクオンリーモードにより容易に本製品の使用を可能にします。明るくない場所を照らすハイパワーLED。どんな状況でも視認性を確保できるディスプレイ。18V、5.0Ahのバッテリーと効率的なモーターにより、1回の充電で優れた締め付け性能を実現。用途高精度なトルク管理作業用。高トルク作業用。高トルク管理用。高トルク締め付け作業を複数人で行っている方向け。油圧、空圧工具で高トルク締め付け作業を行っている方。
デジタルトルクレンチ”ProTronic”
NORBAR¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から翌々日出荷レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。握りやすさと確実性を追求したハンドル。操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。用途高精度なトルク管理作業用。
Bluetooth対応デジタルトルクレンチ”ProTronic+”
NORBAR¥199,800~税込¥219,780~1個当日出荷から翌々日出荷レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。握りやすさと確実性を追求したハンドル。特許出願中のトルクと角度のコンボモードにより、トルクと角度を同時にモニターすることができます。新たに開発されたアプリと連動して読み取った締め付けデータをすぐにダウンロードすることができます。特定のシーケンスでプリセットを連鎖させることができるジョブモード。用途高精度なトルク管理作業用。作業記録のデータ化が必要な方向け。タブレットを使用したトルク作業用。基幹システムに連動したトルク管理用。
トルクスクリュードライバー
NORBAR¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から翌々日出荷4mmの六角軸で設計された1/4インチ六角ビットホルダーが付属しています。専用ツールを使用することなく容易にトルク調整が可能です。すべてのツールには、設定されたトルクを誤って調整することを防ぐためのロック機能が付いています。快適で耐久性のあるハンドル:ハンドルは、強度を高めるためのベース素材と、快適で滑りにくいソフトグリップの2つの素材を使用しています。オーバートルクを排除するため、目標トルク到達時にツールが滑るようになっています。用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用。繊細な作業化でのトルク管理用。全長(mm)155差込角(mm)6.35