段付ロングプラスビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。
全長(mm)95長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付軸長(mm)70先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
段付ヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
段付ロングヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷から翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
段付トルクスプラスビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付軸長(mm)24先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
電動ドライバー用ビットホルダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
ビットはホルダー内部のリングとマグネットで保持します。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はマグネットとリング式。
電動ドライバー用ビットホルダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)当日出荷
ビットはホルダー内のリングにより保持。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はリング式。
段付ロングポジドライブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)当日出荷
軸が細くなっており、狭い場所での作業性と視認性が向上します。スリムビットと用途は同様ですが、細い部分が長いため、少し折れやすくなっています。
差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングポジドライブビットです。
全長(mm)95長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex刃先マグネットなし両頭機能片頭
六角ビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の六角ビットです。
先端形状六角仕様マグネット無し全長(mm)25差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
イジリドメ六角ビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のいじり止め六角ビットです。
先端形状イジリドメ六角全長(mm)25差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
段付ポジドライブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きポジドライブビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9軸長(mm)24両頭機能片頭
ソケットビット(マグネット付)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。マグネット付でボルトやナットの落下を防止します。
全長(mm)60差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)刃先マグネットあり
ソケットビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。
電動ドライバー用ビットホルダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
ビットはホルダー内部のマグネットにより保持します。電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はマグネット式。
段付ロングマイナス/ポジドライブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスポジドライブビットです。
全長(mm)95長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex両頭機能片頭
ポジドライブビット(ショート)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のポジドライブビットです。
先端形状ポジドライブ差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
SNAKE-EYESビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のSNAKE-EYEビットです。
全長(mm)39質量(g)12差込角(inch)1/4(6.3mm)
段付マイナス/ポジドライブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスポジドライブビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9軸長(mm)24差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex両頭機能片頭
四角ビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の四角(Robertsonスクリュー用)ビットです。
先端形状四角全長(mm)25差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
ヘクスローブビット (ショート)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)翌々日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のヘクスローブビットです。CNパック入りです。
全長(mm)25サイズT8質量(g)16外形寸法(mm)先端:2.32適合ねじM2.5差込角(HEX)1/4 (6.3mm)入数(本)3
ヘクスローブビット (ショート)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)翌々日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のいじり止めへクスローブビットです。CNパック入りです。
全長(mm)25差込角(HEX)1/4 (6.3mm)入数(本)3
ポジドライブビット(ショート)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のショートマイナスビットです。
先端形状ポジドライブ全長(mm)25サイズPZ0質量(g)4.5差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
PHプラスビット (ショート)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のプラスビットです。CNパック入りです。
全長(mm)25サイズ#2質量(g)17差込角(HEX)1/4 (6.3mm)入数(本)3
ヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)翌々日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。CNパック入りです。
長さ(mm)ボール溝中心から後端まで:9.5全長(mm)50軸長(mm)24差込角(HEX)1/4 (6.3mm)入数(本)3
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります