ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)ハゼット(1件のレビュー)当日出荷
クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0199
トートトレー(類ワークトレー)ハゼット(3件のレビュー)当日出荷
本体が樹脂ボディーで軽く、取っ手部分はアルミ製で出来ており、とても使い勝手が良く車載でも、工場内での移動作業にも便利です。
トラスコ品番439-2728材質本体:樹脂、ハンドル:アルミ色ブルー質量(g)710本体サイズ(mm)H215×W396×D294
センターポンチハゼット(1件のレビュー)当日出荷
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。
軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
全長(mm)120材質クロームバナジューム幅(mm)10
TORXビットソケットハゼット(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。
ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。
ショートブレードです。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
平タガネ専用ハンドガードハゼット(1件のレビュー)当日出荷
打撃時の振動とハンバーなどから手を守る樹脂製ハンドガードです。
用途平タガネ用ハンドガード刃幅(mm)115トラスコ品番828-7308適合機種730-6、7、8材質耐衝撃性プラスチック質量(g)116
コンビネーションレンチ 600Nハゼット(4件のレビュー)当日出荷
スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
メガネレンチハゼット(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のオフセットメガネレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は75°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
ポケットクリップ付調整ドライバー兼スクレパーハゼット(1件のレビュー)当日出荷
刃先-2.5mmの精密ドライバー機能とスクレーパー機能を一つにしたポケットサイズドライバーです。
グリップが回転しますので精密ドライバー同様の作業が可能です。
ファイバースクレパーはシールなどを剥離面に傷を付けず剥離できます。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど全長(mm)130トラスコ品番584-4592材質専用特殊鋼質量(g)11軸長(mm)30刃先-2.5
両口スパナ(超薄口タイプ) 440ハゼット(3件のレビュー)当日出荷
アクセス困難な場所にある極薄ヘッドのボルトナットに最適です。両口の二面幅は同一サイズで、オフセット角は15°と75°です。
用途産業機械・家電・電子機器・ホビー用品など。材質クロームバナジューム商品構成単品
切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 606ハゼット(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
正逆切替レバー付のコンビネーションタイプギヤレンチです。72枚ギヤを採用、滑らかで細かい送り作業(5°)が可能です。ギヤレンチ部は13°オフセットです。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質クロームバナジューム鋼ラチェット機構あり
ショートヘキサゴンソケットハゼット(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。
ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。
ショートブレード。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など差込角(mm)9.5全長(mm)43.5
スパナレンチハゼット(3件のレビュー)当日出荷
硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のスパナレンチ。ボディは他社に比べて細く、握り易くなっています。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
コンビネーションレンチハゼット(3件のレビュー)当日出荷
硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のコンビネーションレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は15°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
3/8差込 ショートヘックスソケットハゼット(2件のレビュー)当日出荷
3/8差込のショートヘックスソケット。ヘックス部分はクロムバナジウム鋼を採用しており、優れた粘り強さ、しなやかさを持ち合わせています。硬いながらも折れ難い、高い強度を誇っています。
差込角(mm)9.5寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)17、(ラチェット差込部分の幅)17全長(mm)43.5
ビット(差込角6.35mm)ハゼット(1件のレビュー)60日以内出荷
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼両頭機能片頭
スタビードライバーハゼット(1件のレビュー)当日出荷
三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。グリップの黒い部分はソフト樹脂を使用し滑りを押さえます。
全長(mm)89種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
角型シャベルアークランドサカモト税込¥1,738¥1,580
丸型シャベルアークランドサカモト税込¥1,650¥1,500