作業工具 :「ups」の検索結果

関連キーワード
89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに 種類シャコ万力 材質(本体) 仕上メッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種サイズを選んだ10本組。強靭・高品質なS2材を使用。磁力入でネジを確実にキャッチ。
1セット(10本)
949 税込1,044
当日出荷

ボルト、ナットの脱着に最適です。オフセット型のためソケット部から本体が立ち上がっているので少々の凹凸部でも作業が可能です。仮締めタイプ。
1個
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大型グリップ採用で手がスッキリ納まり力が入りやすい!強力型!。刃はギザ刃仕様でカットするものが滑らない!。段ボール・事務机用ビニールマットやカーペット等の厚物のカットが可能。もちろん、紙類など薄物もしっかりカットできます。
全長(mm)278 刃渡り(mm)125 刃長(mm)125 質量(g)260 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

美しい鏡面磨き仕上げ。狭いところでも奥まで入るロングタイプ。
材質クロームバナジウム鋼
1個
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫なメタルボディ。打ち込み力の調整が可能。便利なタッカーとホチキス作業の2通り(2WAY)の使用ができます。
ステープルサイズ(mm)W12XH10 使用ステープル(mm)肩幅:11~12、足長:4~11
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

4サイズ板ラチェットレンチ!1本のレンチで4サイズのボルトxナットを回せる4in1タイプ!
用途ボルト・ナットを回す作業に。
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床板、新建材等の壁面ボードの取り外し作業に。側溝などのフタ開け作業にも。重い荷物の移動作業に作業効率も上がります。ハンドル付きで握りやすく、軽量なので持ち運びにも便利です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット。電動・充電・インパクト対応(ドライバービットのみ)。ワンタッチチャック付き~キーレスチャックなどに取り付ければ、六角軸ビットをワンタッチで取付け・取り外しの交換が可能になります!。ドライバービットはサイズをビット本体の刻印の他に、さらに色分けしてマーキングし、判りやすい!。ドライバービットは、高品質なS2材を使用し強靭さを追求!。ドライバービットは、ネジ頭が見やすい先細タイプで使いやすい!。ドライバービットは磁力入りなので、ドライバーの先にネジを磁着が可能で、狭い箇所での片手作業も楽に行えます。
1セット(9本)
1,898 税込2,088
当日出荷

美しい鏡面磨き仕上げ。角をナメにくいストロングフィット仕様。手におさまるミニサイズ。
材質クロームバナジウム鋼
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット。強靭・高品質なS2材を使用。磁力入でネジを確実にキャッチ。ドルルはHSS鋼(チタンコーティング)ですので、鉄材など金属から木材・樹脂の穴明けが可能です。ソケットアダプターに市販のソケット(差込角6.35mm)を取り付ければ、ボルト・ナットの締め緩めも可能です。
1セット(10本)
979 税込1,077
当日出荷

軸用穴用兼用。使用範囲 10~50mmのスナップリングの脱着ができます。直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属。爪を取り替えることにより6種類の使い方ができますプラスチックケースの為部品を紛失しません。替爪の脱着がワンタッチ。この1丁ですべてOK
全長(mm)180 質量(g)258
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

滑り止めグリップ付きでシッカリ握れます。刃はオートロック機能で固定できます。替刃収納機能付で替刃の保管に便利。替刃は市販品 大(Lサイズ)が共通に使えます。
用途紙・ダンボール等を切る作業に。 全長(mm)158 サイズ刃:大 質量(g)80 規格L型
1個
208 税込229
当日出荷


足場組みの番線締付、穴合わせに使える曲がりシノ付のラチェットレンチ。
用途仮設足場、住宅施工等に。 全長(mm)240 質量(g)354 適合サイズ(mm)17×21 シノの有無あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

刈払機(草刈り機)の刈払刃の取り付けネジの締めゆるめ等に。摩耗しすり減ったナットもしっかり回します。(角が半分くらいまで摩耗した六角ナットもしっかり掴みます)。携帯に便利なカラビナ付き。刈払機のスピンドル軸の固定に便利な六角棒レンチ付き。ソケット部分はT型ハンドルから取り外し可能です。(差込角9.5mm)
材質T型ハンドル・ソケット・六角レンチ/Cr-V、カラビナ/アルミニウム・スチール 使用ボルトねじ(mm)13※1/2インチも可能 アズワン品番64-8881-57
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。スプリング鋼に優秀な切れ味のHSS材を合わせたバイメタル材は、折れに強く、寿命も長持ちです。硬鋼材・ステンレス鋼から一般鉄材・プラスチック・アルミまで幅広く切断できます。
材質バイメタル 寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
1セット(3枚)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプ。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ。スイベル(首振り)式は首の角度が変更可能!使用範囲が広がります!
用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に! 材質クロームバナジウム鋼 歯数72 送り角度(°)5
1個
869 税込956
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロングタイプで奥まった所にあるボルトにも届きます。使用頻度の高いサイズをセット。
用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。 セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・5.5mm・6mm・8mm・10mm 材質クロームバナジウム鋼 形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(10本)
999 税込1,099
5日以内出荷

狭い場所に最適なショートタイプ!。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ
用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に! 材質クロームバナジウム鋼 歯数72 送り角度(°)5
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

足場組みの番線締付、穴合わせに使えるストレートシノ付のラチェットレンチ。
用途仮設足場、住宅施工等に。 全長(mm)240 質量(g)369 適合サイズ(mm)17×21 シノの有無あり
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

鉄鋳物製で丈夫です。
用途木工・溶接・接着等の固定作業用。 材質鉄鋳物 全長(mm)122
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプ。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ
用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に! 送り角度(°)5 歯数72 材質クロームバナジウム鋼
1個
759 税込835
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吊下げ可能なハンガータイプ収納ホルダー付。サイズ:8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm
用途各種サイズのソケットを収納したセット品。 差込角(mm)9.5 材質クロームバナジウム鋼
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

カムアウトを抑え、空回りを未然に防止し確実な締めつけをします。使用頻度の高いサイズをセット。
用途ヘクスローブネジの締め緩めに。 セット内容T-8・T-10・T-15・T-20・T-25・T-27・T-30・T-40 材質クロームバナジウム鋼 形状L型 先端形状ヘクスローブ 適合ねじ(mm)穴付止ネジ4~8、穴付ボルト2.5~8
1セット(8本)
839 税込923
5日以内出荷

奥まったところにも使いやすい軽量のセミロングサイズ。六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!
用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に! 材質クロームバナジウム鋼 歯数72 送り角度(°)5
1個
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木や壁に止める打ち込み専用ホチキス。
足長(mm)約10 肩幅(mm)約12
1箱(2000本組)
569 税込626
当日出荷

前後・左右に首を振るので、思い通りの角度・方向に固定できる万力です。
最大口開き(mm)50 材質アルミダイキャスト 全長(mm)265 質量(g)867.5 口幅(mm)(最大)78
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ガラス・タイルを確実に切り離します。
用途厚さ4mmまでのガラス・タイルの切断に
1個
999 税込1,099
当日出荷

各種サイズのソケットを収納したセット品。 便利なスイング式ホルダー!! 全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。
差込角(mm)9.5 セット内容ソケット(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・15mm・17mm・19mm・21mm)、スイング式ホルダー 材質クロームバナジウム鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

電動・充電ドライバー・インパクトドライバー対応。深型なので長いボルトなどに便利。ソケット適用ネジ:7mm/M4ネジ・六角ボルトなど、8mm/M5ネジ・W3/16ネジ・六角ボルトなど、10mm/M6・W1/4ネジ・コーチネジなど、12mm/小型M8ネジ・六角タッピングネジなど、13mm/M8ネジ・コーチネジなど。
1セット(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷

ダイヤモンド製チップ刃。直線切り用。
用途普通ガラス・網入りガラス・すりガラスの切断に。 全長(mm)175 質量(g)28 切断能力(mm)厚さ3~8 材質(刃)ダイヤモンド製チップ アズワン品番64-8926-81
1個
999 税込1,099
当日出荷

木工細工・竹細工に。鞘入り小刀ですので、携帯・保管にも安全です。線彫や切彫作業に。
用途切り出し作業に。 全長(mm)173 質量(g)40 材質(刃)ステンレス
1個
509 税込560
当日出荷

滑り止めグリップ付きでシッカリ握れます。刃はオートロック機能で固定できます。替刃収納機能付で替刃の保管に便利。替刃は市販品 小サイズが共通に使えます。
用途紙・ダンボール等を切る作業に。 全長(mm)140 サイズ 質量(g)40
1個
159 税込175
当日出荷

キーリングや二重リングを開くのに便利。バネ付き。圧着・切断もできます。アクセサリー作りだけでなく釣りなどでもご使用頂けます。
全長(mm)150 質量(g)72 切断能力(mm)Φ1.8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

工作・設営作業、イスの補修、荷札送り打ち、ビニールハウス製作等に。ベットの補修、カーペット止め、ディスプレイ・パネル張り、網貼り等に。オプションパーツを付ければホチキスのように使用できます。
用途紙やシートの固定。紙綴じ作業に。 仕様ステープル入数:100 全長(mm)150 質量(g)220 使用ステープル(mm)高:5~8 適合ステープル肩幅(mm)11~13
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

内装作業・木製品・家具の組み立てに最適です。「木槌で固い打撃」+「ゴムハンマーで柔らかい打撃」のコンビハンマー!。収納に便利な吊り下げヒモ付。
寸法(mm)(打撃面)約45 全長(mm)340 質量(g)240
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

銅管などのパイプ口をフレア状に広げます。パイプカッター付
用途空調機器、油圧機器などの配管作業に。 使用範囲(mm)4・6・8・10・12・14・16 切断能力(mm)パイプカッター:銅管・アルミ管3~16 適合パイプ銅管・真鍮管・アルミニウム管 フレア角度(°)45
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

締め付けるトルクを事前に設定可能。ハンドルの目盛でトルク値を設定してから使用します。カチッと音がしたら設定したトルク値で締め付けた合図です。
用途トルク設定した締め付け作業に。 主な用途トルク設定した締め付け作業
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング