絞り込み
ブランド
- アサダ
- モノタロウ(471)
- BAHCO(バーコ)(1,353)
- JTC(635)
- KNIPEX(クニペックス)(1,053)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,196)
- KTC(938)
- KUKKO(クッコ)(609)
- NAC(長堀工業)(903)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(708)
- Pro-Auto(683)
- RIDGID(日本エマソン)(1,004)
- RS PRO(1,435)
- SK11(1,187)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,093)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,153)
- TRUSCO(1,432)
- Wera(1,311)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- エスコ(14,914)
- スーパーツール(592)
- ブランドをもっと見る

ローポンプスーパープラス
アサダ(8件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)1.2適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
パイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタル
アサダ¥6,498~税込¥7,148~1箱(5本)当日出荷から翌々日出荷パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。適合機種165S・200SP
フレア限界ゲージ
アサダ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷フレアをゲージ穴に差し込むだけで、フレア寸法をカンタン確認。 フレア寸法の良否を判定。質量(g)48タイプインチタイプフレアサイズ(inch)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4アズワン品番64-6748-34
クイックアクションチューブベンダ
アサダ(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷から5日以内出荷クイックアクションでラクラク180°曲げ。用途軟質鋼管の曲げ加工に。曲げ角度~180°
固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー
アサダ¥589税込¥6481個当日出荷市販の250mmに鋸刃にセットできます。用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。全長(mm)約450質量(g)370替刃仕様付属替刃:カーボンスチール24山適合替刃250mm
新冷媒用トルクレンチセット
アサダ(5件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から翌々日出荷フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。仕様新冷媒用
チェンバイススタンド6
アサダ¥39,880税込¥43,8681個当日出荷配管作業時のパイプ固定に。1台で1/8"~6"までクランプ可能。天井突張りボルトに1"パイプを取付けバイスの固定が可能。用途鋼管(外面被覆銅管は不可)質量(kg)19能力1/8"~6"適合配管鋼管(外面被覆銅管は不可)
スナップスイッチWD1201F
アサダ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トラスコ品番376-0171適合機種バンドソービーバー4・4F・6・6F、バンドソー125・12F・185・18F質量(g)35
ドレンクリーナー H-150
アサダ(2件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷距離: 20.0m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8・10mmトラスコ品番252-8479種別手動式配水管掃除機質量(kg)10.2寸法L510×W290×H330mm付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法ユニバーサル付Φ10mm×15.5m適合排水管径(Φmm)Φ20~100
フランジピン
アサダ¥21,980税込¥24,1781セット(2個)当日出荷フランジとフランジの穴位置を合わせ、配管を水平にするためのツールです。取り付け・取り外しは、ボタンを押すだけのワンタッチでできます。焼入れ処理をしており、長寿命です。テーパー形状のピンとスライドナットにより、速くて正確な芯出しが可能です。用途配管の水平出しに。トラスコ品番852-1341セット内容フランジピン 鉄用 クイックタイプ×2ケ材質鉄全長(mm)140
アサダ マルチガスハイパワー300AP
アサダ¥639税込¥7031個当日出荷銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。電子着火のためライターは不要です。用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。トラスコ品番376-0405火炎温度(℃)-発熱量(kcal/h)-燃焼時間(分)-
PCワイヤ Φ13mm×15.2m
アサダ¥22,980税込¥25,2781本当日出荷詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。用途ドレンクリーナー用ワイヤ。適合機種ドレンクリーナーE150(コードNo.DE150)質量(kg)5.8長さ(m)15.5ワイヤー径(Φmm)13ワイヤー長さ(m)15.2パイプ径(Φmm)50~100(清掃能力)
ニップルマックス1”
アサダ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷任意長さの短ニップルの加工に ねじ切機に装着するだけで任意の長さの短ニップルの加工が可能。※内面ライニング管、ステンレス管は不可。 両短ニップルの加工も可能。 他メーカーのねじ切機にも使用可能。トラスコ品番829-1443サイズ1"
ドレンクリーナー H-75
アサダ(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から3日以内出荷距離: 7.5m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8mm種別手動式配水管掃除機質量(kg)2.6寸法L330×HΦ206mm適合排水管径(Φmm)Φ20~75
ドレンクリーナH150
アサダ¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式、ヘッド交換可能 ヘッドの交換はワンタッチで、素早く確実。 4脚の据置型で、安定した作業が可能。付属品ファネルヘッドΦ32/60mm、ワイヤキー、六角棒レンチ質量(kg)5.1パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)ワイヤーワイヤ付属なし清掃能力距離(m)20使用ワイヤー(mm)Φ8/10
収納ケース ローポンプスーパープラス用
アサダ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ローポンプスーパープラスの持ち運びに便利な収納ケースです。アダプタ洋式便器用も収納できます。用途ローポンプスーパープラス専用の収納ケースです。トラスコ品番692-3857適合機種ローポンプスーパープラス材質樹脂ケース寸法(mm)305×718×194(幅W×長さL×高さH)
ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ5本セット)
アサダ¥63,980税込¥70,3781個当日出荷(手軽)本体は軽量800g。持ち運びも本体、ワイヤ、バスケットの他各種ヘッドと充電ドリルドライバのみで手軽。(迅速)充電ドリルドライバ(別売)を動力源にすぐ作業可能。(突破力)頑固な詰まりも粉砕除去。最大2,000min-1の超高速回転で詰まり抜きもラクラク。低速~高速まで回転コントロール自在。管への衝撃抑制、詰まり対象物への清掃強弱も任意のまま。付属品ワイヤΦ13mm×1.2m(5本) バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキーTG 収納ケース質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])最大2000(要別売)パイプ径(Φmm)【清掃能力】50~100【最大延長距離】15.6m(ワイヤ13本まで)
ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ9本セット)
アサダ¥89,980税込¥98,9781個当日出荷(手軽)本体は軽量800g。持ち運びも本体、ワイヤ、バスケットの他各種ヘッドと充電ドリルドライバのみで手軽。(迅速)充電ドリルドライバ(別売)を動力源にすぐ作業可能。(突破力)頑固な詰まりも粉砕除去。最大2,000min-1の超高速回転で詰まり抜きもラクラク。低速~高速まで回転コントロール自在。管への衝撃抑制、詰まり対象物への清掃強弱も任意のまま。付属品ワイヤΦ13mm×1.2m(9本) バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキーTG 収納ケース質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])最大2000(要別売)パイプ径(Φmm)【清掃能力】50~100【最大延長距離】15.6m(ワイヤ13本まで)
ドレンクリーナ用ヘッド
アサダ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷繊維、工具、ケーブルなどを回収するために特別に設計された爪付きヘッド。適合機種H150・E150・R550・R600パイプ径(Φmm)50~75ヘッド径(Φmm)36適合ワイヤ径(Φmm)10・13・16ヘッド仕様レトリーバヘッドヘッド長さ(mm)105
ドレンクリーナ用ワイヤ
アサダ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷いろいろな詰まりに対応できる万能タイプのヘッド一体型ワイヤ。 ヘッド一体型、延長×仕様ヘッド交換不可(一体型)適合機種H75・ロスピ8H+E・ロスピマティック・E75・H150・E150ワイヤー長さ(m)10ワイヤー太さ(mm)8ワイヤーバルブヘッド付ワイヤ、ワイヤ延長不可
チェーザ付ダイヘッド
アサダ(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から3日以内出荷鋼管用(外面ライニング管は不可)です。用途スーパートロニック、ハンドスレッダ専用のチェーザ付ダイヘッド。スーパートロニック専用のチェーザ付ダイヘッド。適合機種ST504、R70881材質鉄