作業工具 :「ソケット 配管用」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
建築・足場・土木・電設・配管工事に最適。電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。これ1丁で3サイズに対応。ビット差替えタイプで経済的です。
全長(mm)93
外径D(Φmm)31.5
サイズ(mm)17・19・21
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
建築・足場・土木・電設・配管工事に最適。電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。これ1丁で3サイズに対応。ビット差替えタイプで経済的です。
全長(mm)96
外径D(Φmm)33
サイズ(mm)17・19・24
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。付属の電動アダプターに装着。スプラインソケットが電ドル用ソケットに早変わり。ソケット脱落を防ぐロック式を採用。簡単ワンタッチでソケットを素早く交換可能。携帯便利なビットホルダー、カラビナ付き。
用途建築・足場・土木・電設・配管工事などに最適
セット内容3/8"スプラインディープソケット:8・10・12・13・14・17・19・21mm、3/8"電気アダプター(ロック式):1/4"、カラビナ60mm、1/4"ビットホルダー35mm
質量(kg)1.1
ケース寸法(mm)250×175×60
1セット
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
建築・足場・土木・電設・配管工事などに最適。電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。スプラインソケットが電ドル用に早変わり。ソケット脱落を防ぐロック式を採用。簡単ワンアタッチでソケットを素早く交換可能。携帯に便利なビットホルダー、カラビナ付き
用途充電ドライバー等での作業に
セット内容3/8"スプラインソケット:8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8"電動アダプター(ロック式):1/4"×2、カラビナ60mm、1/4"ビットホルダー35mm×2
質量(kg)0.9
ケース寸法(mm)250×175×60
1セット
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
1本で4サイズをカバー。ソケット部がディープタイプのため、奥深い箇所でも仕様できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。本締めOK!
用途自動車・バイクの整備、各種電路、配管支持金具の取付け作業等に最適です。
全長(mm)160
質量(g)140
寸法D1(mm)21.5
寸法D2(mm)27
寸法T1(mm)34
寸法T2(mm)45
寸法T3(mm)4.6
サイズ(mm)8・10×12・13
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
1本で4サイズをカバー。実用性と経済性を両立!。ソケット部がショートタイプのため、狭い場所でも使用できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。(8及び12mm側の2ヵ)。本締めOK!
用途自動車・バイクの整備、各種電路、配管支持金具の取付け作業等に最適です。
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)150
質量(g)87
寸法D1(mm)20.4
寸法D2(mm)25
寸法T1(mm)13.8
寸法T2(mm)16.8
寸法T3(mm)4
サイズ(mm)8・10×12・13
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。