作業工具 :「オフセットメガネ」の検索結果

関連キーワード
73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット 仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ10°(インチ)
より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
形状オフセット
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ10°
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット 仕様メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチストレート
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート(片頭首振り) 仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチセット
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセット。 軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
形状オフセット
1セット
62,980 税込69,278
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75°(インチ)
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット 仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
1丁
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネレンチ
鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
形状ストレート(打撃)
1丁
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)スターターメガネレンチ
入り組んだ場所での作業に最適なスターターメガネレンチ。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。
幅(mm)メガネ部:28/32(小・d1/大・d2) 厚さ(mm)メガネ部:9 寸法(mm)19×22、湾曲部:小・r1/大・r2:48/67 質量(g)164 全長L(mm)225
1丁
9,998 税込10,998
3日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)スペシャルメガネレンチ
シトロエンのインジェクションポンプのマウントスクリュー用。
寸法(mm)13 質量(g)67
1個
6,598 税込7,258
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75°セット
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセットです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセット
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い隙間での作業に便利なショートタイプ。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
1セット
30,980 税込34,078
31日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ロングメガネレンチ
ロングタイプでは珍しい15°オフセットタイプ
形状オフセット 仕様AS-drive(面接触)
1丁
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)強力メガネレンチ
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットメガネレンチ
オフセット15°の切替レバー付き板ラチェット。
1丁
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネレンチ
ストレートタイプの板ラチェット。
1丁
6,798 税込7,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ハーフムーンメガネレンチ
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ハーフムーン 仕様AS-drive(面接触)
1丁
6,698 税込7,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
1丁
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ロングメガネレンチ(インチ)
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセット セット内容メガネレンチ 1/4×5/16、3/8×7/16、1/2×9/16、5/8×3/4、11/16×13/16、7/8×15/16” 質量(g)1244
1セット
36,980 税込40,678
翌日出荷

ストレートタイプの板ラチェットセット。
1セット
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より高品質なHPQタイプ、メガネは面接触
形状オフセット
1丁
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチセット
トレイ付きのツールセット。
1セット
39,980 税込43,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)オフセットレンチ (415SGH専用)
415SGH(HI-LOKボルト用ラチェット)専用のオフセットレンチ。丸軸。先端形状は六角タイプ。
対辺寸法(mm)先端:2
1個
1,698 税込1,868
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチセット(8本組)
I型断面ボディーの軽量で高剛性なオーソドックスなメガネレンチセット。メガネ部のオフセットは15°です。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセット セット内容メガネレンチ;6×7;8×9;10×11;12×13;14×15;16×17;18×19;20×22mm 質量(g)870 対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22
1セット
37,980 税込41,778
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブメガネレンチ
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート 仕様ストレートタイプ
1丁
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)強力メガネレンチ用ハンドル
スタビレーメガネレンチNo.5シリーズと併せて使用します
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1/4”及び5/16”HEXのビットが装着可能な切替レバー付きラチェットビットホルダー。ビットはマグネットにて保持し落下を防止します。
全長L(mm)138 サイズ(inch)1/4he×BIT×5/16he×BIT 質量(g)105 寸法d1(mm)20 寸法d2(mm)23 寸法a1(mm)15 寸法a2(mm)17
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷

トレイ付きのツールセット。
セット内容板ラチェットメガネ7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19mm(25-7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19) 質量(g)984 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×30
1セット
66,980 税込73,678
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)415SGH用オフセットレンチ
415SGH(HI-LOKボルト用ラチェット)専用のオフセットレンチ。丸軸。先端形状は六角タイプ。
1個
1,498 税込1,648
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネ
スピーディーな作業に最適な板ラチェット。ストレートタイプの板ラチェット
全長L(mm)109 サイズ(inch)1/4×5/16 質量(g)65 寸法a(mm)9 寸法d1(mm)15 寸法d2(mm)17
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットメガネ
スピーディーな作業に最適なオフセット15°の切替レバー付き板ラチェット
幅(mm)メガネ部(小・d1/大・d2)20/23 質量(g)80 仕上ボディー:クロームメッキ 寸法HEX(mm)3/8×7/16 ギア数22 メガネ部厚みa(mm)9
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

1000V絶縁ラチェットハンドル。
全長L(mm)205 厚さ(mm)ヘッド部:61 質量(g)235 ヘッド幅(mm)37 ギア数80
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネ
スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネセット
スピーディーな作業に最適な板ラチェットセット。ビニールケース付き。
1セット
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネ
メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ファーストラッチ
レンチを抜かず素早く回すことができます。
仕様ミリ・インチ兼用
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
仕上ボディー:クロームメッキ ギア数22
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)絶縁片口メガネ
1000V絶縁片口メガネレンチ。
1個
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。
質量(g)27 寸法S(mm)50.8 サイズ(inch)1/4 寸法h1(mm)6 寸法h2(mm)11 外径d1(Φmm)10.4 外径d2(Φmm)19
1個
9,998 税込10,998
欠品中

STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネ
メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ。
1丁
8,498 税込9,348
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります