オープンリングスパナSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
オープンリングスパナ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
(1/4SQ)クローリングスパナSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
差込角1/4”SQのクローフットスパナ。
差込角(sq.)1/4サイズ(inch)3/8寸法S(mm)14.6質量(g)17寸法a(mm)6.3全長L(mm)25.5寸法b(mm)19.8
ヘクスローブビット (1/4”)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
差込角1/4”HE×のトルクスビット
全長(mm)25質量(g)8先端サイズ7.8先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
1/4″SQクローフットスパナSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
差込角1/4”SQのクローフットスパナ。
差込角(inch)1/4寸法S(mm)14.6寸法a(mm)6.3全長L(mm)25.5寸法b(mm)19.8
ビットホルダーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
マグネット付き。
全長(mm)72質量(g)37呼び径(mm)六角E6.3寸法(inch)凸六角1/4、凹六角1/4刃先マグネットあり
1/4″SQスライドTハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
差込角(mm)6.3差込角(sq.)1/4全長(mm)116仕様クリックリリースボタン付き質量(g)52
マイナスビットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から90日以内出荷
差込角1/4"HEXの段付きマイナスビット。
全長L(mm)50差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
ポジドライブ段付ビットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から90日以内出荷
差込角1/4"HEXの段付きポジドライブビット。
全長(mm)50差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
トルクスプラスビットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から90日以内出荷
差込角1/4"HEXのトルクスプラスビット。
全長(mm)25差込角(HEX)1/4inch (C6.3mm)
エキステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から90日以内出荷
内蔵型クイックリリースQRボタン付き。DIN 3123 / ISO 3316。ボールロック機構付き。クロム合金鋼、クロームメッキ仕上げ。
六角ビットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から90日以内出荷
差込角1/4"HEXの六角ビット。
インパクト用ソケットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
全長(mm)25質量(g)10差込角(sq.)1/4inch (A6.3mm)差込角(HEX)1/4inch (C6.3mm)
六角ビットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から90日以内出荷
差込角1/4"HEXの段付き六角ビット。
全長(mm)50差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
マイナスビットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
差込角1/4”HEXのマイナスビット。
質量(g)9全長L(mm)39刃先厚(mm)a:1.2刃先幅寸法(mm)b:6.5差込角(HEX)1/4inch (6.3mm)
ペンタローブビットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から90日以内出荷
差込角1/4"HEXの5-STARビット。
全長(mm)26差込角(HEX)1/4inch (C6.3mm)
ソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ASドライブプロファイル(ダブルヘックス)。HPQハイグレードスチール、クロムメッキ。1/4"ソケットを壁面などに整然と収納できるよう、側面にミシン目を入れています。ボールロック装置でプラスチックマウントを確実に固定。
セット内容1/4"ソケット5・5.5・6・7・8・9・10・12・13・14mm(40)、ソケットクリップストリップ12916/10質量(g)200差込角(sq.)1/4inch (6.3mm)入数11点
ソケットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
外付け六角ドライブ付きソケットアダプター。
全長L(mm)50差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
マイナスビットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
差込角1/4"HEXのマイナスビット。
全長L(mm)25差込角(HEX)1/4inch (6.3mm)
プラスビットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
差込角1/4"HEXの段付きプラスビット。
全長(mm)50質量(g)11先端サイズ(#)3差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
ヘクスローブビットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
差込角1/4"HEXの段付きヘクスローブビット。
全長(mm)70サイズT10質量(g)14差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
ヘクスローブビットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
差込角1/4"HEXのロングトルクスビット。
全長(mm)65サイズT25質量(g)18差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
ポジドライブビットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
差込角1/4"HEXのポジドライブビット。
全長(mm)25質量(g)5差込角(HEX)1/4inch (6.3mm)
TORQ-SETビットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
差込角1/4"HEXのTORQ-SETビット。
全長(mm)25質量(g)5差込角(HEX)1/4inch (C6.3mm)
ヘクスローブビットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
差込角1/4"HEXのトルクスビット。
全長(mm)25サイズT25質量(g)6先端寸法(mm)外形:4.4差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
ソケットホルダーセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
3つの頑丈なクリップレールで、10個の外部スクエアとボールロックを備え、1/2インチ・1/4インチ・3/8インチのソケットをしっかり保持します。壁取り付け用の穴があらかじめ開いており、プラスチックキャリアや金属面に磁石セット(80600000)を使用して安全に取り付け可能です。内蔵されたエンドストップは、縦に取り付けても保持クリップが外れないようにしっかりと固定します。可動式の安全ロックにより、個別の調整が可能です。ワークショップやガレージで整理された、スペースを節約する効率的なツール収納システムです。ボールロック機能付きのプラスチッククリップでしっかり固定します。付属品は互いに組み合わせて使用可能です。壁や穴の開いた壁パネルに取り付け可能です。
用途ソケットやアクセサリーの整理・安全な収納。ワークショップやガレージで、ツールを効率的に整理・保管するためのシステムセット内容ソケットクリップレール 1/4インチ(6.3mm)×1本、ソケットクリップレール 3/8インチ(10mm)×1本、ソケットクリップレール 1/2インチ(12.5mm)×1本長さ(mm)315質量(g)190クリップ30個
イジリドメビットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷から100日以内出荷
差込角1/4"HEXのいじり止め付きトルクスビット。
全長(mm)26差込角(HEX)1/4inch (C6.3mm)
プラスビットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
差込角1/4"HEXのプラスビット。
全長(mm)25質量(g)5先端サイズ(#)3差込角(HEX)1/4inch (6.3mm)
ヘクスローブビットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
差込角1/4"HEXの段付きヘクスローブビット。
全長(mm)70差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
ヘクスローブビットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
差込角1/4"HEXのトルクスビット。
全長(mm)25差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
マイナスビットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
差込角1/4"HEXの段付きマイナスビット。
質量(g)14全長L(mm)50刃先厚(mm)a:1.6刃先幅寸法(mm)b:8差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
ソケットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
外付け六角付き。IMPaCTソケットへの対応力を高めるため、ボディの直径を拡大。スクエア側にカチッとハマるスプリングピン付き。
直径(Φmm)d:8.9質量(g)16全長L(mm)50差込角(sq.)1/4inch (E6.3mm)差込角(HEX)1/4inch (E6.3)
ソケットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
用途トルクドライバー760・775用全長(mm)50直径(Φmm)【d】8.9質量(g)16差込角(sq.)1/4 (A6.3mm)差込角(HEX)1/4 (E6.3mm)
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります