作業工具 :「Hexソケット」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角HEX1/4のビットを使用いただけます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。 精度(%)(トルク)±10 全長(mm)38
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PROCHI(プロチ)トルクスリーブ
スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX 1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。
用途通常のスマルクより大きいトルクの製品。 規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。 一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。 スマルク:スマートトルクドライバーの略称。 反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません) トルク管理が必要とされる精密作業に。 差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm) 精度(%)トルク:±10 全長(mm)44.5 幅(mm)20
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 トルク値が一目で分かる目盛付きです。 1本で2.0Nm~6.0Nmの締付が可能な可変式です。 ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。
用途一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。 スマルク:スマートトルクドライバーの略称。 反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません) 差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm) 精度(%)トルク:±10 トルク(N・m)規定:2~6 全長(mm)69 幅(mm)18
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

PROCHI(プロチ)スマルク SPセット
スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4Hex(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。 75mmロングビット2本付で奥まったところの作業も行えます。
精度(%)(トルク)±10 商品構成セット品
1セット
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプです ネジの締付、緩めに使用します
質量(g)25 幅H(mm)70.7(グリップ部) 幅(Φmm)5(シャフト部) 適合【トルクスリーブ】0.4~2.0N・m 材質TPR・ガラス繊維 全長(mm)37.5 差込角対辺(mm)6.35(1/4)(HEX)
1組
829 税込912
翌日出荷

スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。 ショートタイプ。
用途ねじの締付、緩めに使用 材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼(S2) 硬度HRC58-60 厚さ(mm)3 軸長(mm)23 全長(mm)50 先端サイズTX8 差込角対辺(mm)6.35(1/4)(HEX)
1組(2本)
689 税込758
翌日出荷

スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。 ロングタイプ。
用途ねじの締付、緩めに使用 材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼(S2) 硬度HRC58-60 厚さ(mm)3 軸長(mm)23 全長(mm)50 先端サイズ06IP 差込角対辺(mm)6.35(1/4)(HEX)
1組(2本)
689 税込758
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります