ダクトカッタ SD-20サンワ(電動工具)翌々日出荷
タテ型のため狭いところの作業が可能です。
長いホルダーにより深いところの作業が可能です。
折板、デッキプレート、キーストンプレート、スパイラルダクトの切断が可能です。
チップ受け付で上向きの作業でも切りくずが飛び散りません。
用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断にトラスコ品番816-6635セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モーター外郭:樹脂、配線:銅質量(kg)2.2電源(V)100消費電力(W)400定格電流(A)4.2切断能力(mm)軟鋼板2.0切断能力(mm)アルミニウム2.5切り幅(mm)5最小切断半径(mm)50切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)2.1
ダクトカッタ SD-16サンワ(電動工具)翌々日出荷
タテ型のため狭いところの作業が可能です。
空調ダクト工事に適します。
チップ受け付で上向きの作業でも切りくずの飛び散りを抑えられます。
用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断にトラスコ品番816-6634セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モーター外郭:樹脂、配線:銅質量(kg)2.2電源(V)100消費電力(W)400定格電流(A)4.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)40切断能力(mm)ステンレス1.0切断速度(m/分)2
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります