絞り込み
ブランド
  • アックスブレーン
  • モノタロウ(472)
  • エスコ(14,955)
  • RS PRO(1,437)
  • TRUSCO(1,435)
  • BAHCO(バーコ)(1,357)
  • Wera(1,313)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,195)
  • SK11(1,189)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,154)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,094)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,046)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,007)
  • KTC(946)
  • NAC(長堀工業)(904)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(709)
  • Pro-Auto(684)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
  • JTC(635)
  • KUKKO(クッコ)(599)
  • スーパーツール(591)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 首振りディープラチェット アックスブレーン

    首振りディープラチェット

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本ほか
    当日出荷
    電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!! 首振り角15°機能を備えた本締め可能なロングソケット。 1本で4サイズ対応!!
    仕様ユニバーサル首振角度(°)15
  • 石膏ボードのこ アックスブレーン

    石膏ボードのこ

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。 刃の長さが調整できます。 替え刃が本体に収納できます。 二枚刃入り超軽量グリップ。
    用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適仕様調整可能刃長/最大90mm種別本体(引切両刃・押切刃2枚付き)全長(mm)245(刃収容時)155質量(g)70ピッチ(mm)引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山)刃長(mm)(最大)120板厚(mm)1.25
  • ソフトタッチ ワイドプライヤ アックスブレーン

    ソフトタッチ ワイドプライヤ

    アックスブレーン(8件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
    寸法(mm)220最大開口(mm)丸 70 、角 65口開調節8段階
  • 外面取りカッター らくめん50 アックスブレーン

    外面取りカッター らくめん50

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。 ラチェット式で作用がスムーズに行えます。 面取り角度は30°になります。 刃部の交換が簡単にできます。
    付属品ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本)仕様面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ切断可能範囲呼び径13~50mm面取角度30°
  • らくめん50用ガイド棒 アックスブレーン

    らくめん50用ガイド棒

    アックスブレーン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合CR-50B
  • エンビカッター アックスブレーン

    エンビカッター

    アックスブレーン(7件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいハンドル(ハンドルの開きが小さい) 真っ直ぐ切れ、耐久性の良い刃。 刃の交換が簡単。 刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理。 パイプが割れにくいハンドル送りと刃角を採用。 超軽量。
    種別エンビカッタ
  • 高級電工工作バサミ アックスブレーン

    高級電工工作バサミ

    アックスブレーン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソフトケ-ブル(Φ22mmまで)絶縁材料の切断に最適!鋭利な刃部は精密研磨された錆に強い高比重ステンレス炭素鋼を採用。
    用途電工工作ハサミ。全長(mm)138質量(g)80刃長(mm)42
  • らくめん用替刃 アックスブレーン

    らくめん用替刃

    アックスブレーン
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    仕様替刃1枚入り
  • エンビカッター42A用替刃 アックスブレーン

    エンビカッター42A用替刃

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理
    適合本体EC-42A種別替刃全長(mm)112質量(g)30
  • 電工万能バサミ アックスブレーン

    電工万能バサミ

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    刃部に高精度熱処理を施した剛性に優れた製品です。 刃はSKS-51高級合金工具鋼を使用、サビに強いハードクロム仕上げ。 指先だけで軽く確実なタッチのジュラコン(R)樹脂製安全ロック。 ソフトで握りやすく滑りにくいポリ塩化ビニール製ソフトグリップ。
    用途モール(壁・床面モール20mmまで)。各種樹脂版。ビニール線。ビニールホース。ゴムホース等全長(mm)205材質(刃)SKS-51高級合金工具鋼
  • アジャスタブルモールカッター アックスブレーン

    アジャスタブルモールカッター

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    安定した切断ができるアンビルタイプ。(アルミ合金受刃) 刃部に高精度熱処理を施した剛性に優れた製品です。 刃はSKS-51高級合金工具鋼を使用、サビに強いフッ素樹脂-S仕上げ。 指先だけで軽く確実なタッチのジュラコン(R)樹脂製安全ロック。 ソフトで握りやすく滑りにくいポリ塩化ビニール製ソフトグリップ。
    用途モール(壁・床面モール20mmまで)。架橋ポリエチレン管。ポリブデン管。カーペット。クッションフロア。ゴムホース。ビニールホース。皮革等全長(mm)205材質(刃)SKS-51高級合金工具鋼
  • ソフトタッチ ワイドプライヤ用スペア アックスブレーン

    ソフトタッチ ワイドプライヤ用スペア

    アックスブレーン
    649税込714
    1個
    当日出荷
    キズつけないウレタン樹脂
    材質(本体)スペア樹脂
  • ボールポイント六角棒レンチ アックスブレーン

    ボールポイント六角棒レンチ

    アックスブレーン
    359税込395
    1本
    4日以内出荷
    耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)』を採用。『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。先端部マグネット付。
  • E-MARK 9本組ボールポイント六角棒レンチ アックスブレーン

    E-MARK 9本組ボールポイント六角棒レンチ

    アックスブレーン
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel』を採用。『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ、斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。サイズを色で識別できる『ANTI-SLIP』カラーグリップ。強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。先端部マグネット付。収納・携帯に便利な開閉式ホルダー付。
    先端形状六角二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ
  • カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーン

    カラーボールポイント六角棒レンチ

    アックスブレーン
    419税込461
    1本
    当日出荷
    耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)』を採用。 『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。 強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。 先端部マグネット付
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 電工腰袋ミニ アックスブレーン

    電工腰袋ミニ

    アックスブレーン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ミニタイプ、電工腰袋。
    用途電工腰袋。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×200×70
  • ペンチ差し2列2段 アックスブレーン

    ペンチ差し2列2段

    アックスブレーン
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    光る反射テ-プ付。
    用途2列2段ペンチ差し。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×260×60
  • 電工腰袋3段(EVA底付) アックスブレーン

    電工腰袋3段(EVA底付)

    アックスブレーン
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    光る反射テ-プ付、底部分にEVAを使用し、衝撃吸収&立体成型。
    用途3段電工腰袋。形状3段寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×230×150
  • 石膏ボード用替刃(押切用) アックスブレーン

    石膏ボード用替刃(押切用)

    アックスブレーン
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    用途押切用種別押切用替刃1枚材質SK材厚さ(mm)1.25質量(g)10
  • 石膏ボード用替刃(引切用) アックスブレーン

    石膏ボード用替刃(引切用)

    アックスブレーン
    349税込384
    1枚
    4日以内出荷
    用途引切用種別引切用替刃1枚材質SK材厚さ(mm)1.25質量(g)10
  • カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーン

    カラーボールポイント六角棒レンチ

    アックスブレーン
    489税込538
    1本
    3日以内出荷
    耐久性、耐摩耗性に優れた「高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)」を採用。「DiamondHead」により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締め付けができます。強度な締め付け作業ができる「EXTRA LONG」タイプ。先端部マグネット付。
    二面幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アメイジングソケット アックスブレーン

    アメイジングソケット

    アックスブレーン
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    なめたボルトもガッチリ食い付き、バキッと外す!。ソケット内に刻まれた特殊スリット加工で約85%まで角が丸くなったボルト・ナットを簡単に緩めることが可能!!。もちろん通常のボルト・ナットの締め付け・緩め・本締めも可能です!!。【セット内容】。ソケット(六角):8,10,12,13,14,17,18,19,21,22,24。ラチェットハンドル:AX-AGK 1/2"260mm。エクステンションバー:1/2"125mm。樹脂ケース
    差込角(mm)12.7セット商品数14
  • プッシュギアレンチ フレックスタイプ アックスブレーン

    プッシュギアレンチ フレックスタイプ

    アックスブレーン
    1,798税込1,978
    1丁
    5日以内出荷
    プッシュして回すだけで正逆切替可能!
    用途機械・建築・車両整備・電設・配管等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!仕様12角首振角度(°)180ギア数90
  • プッシュギアラチェット アックスブレーン

    プッシュギアラチェット

    アックスブレーン
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プッシュして回すだけで正逆切替可能! 電設・配管・建築・機械・車輌整備等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!!
    穴角12角ラチェット機構あり
  • コンビツール差し アックスブレーン

    コンビツール差し

    アックスブレーン
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    光る反射テ-プ付。
    用途コンビツ-ル差し。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×270×50
  • ドライバー差し アックスブレーン

    ドライバー差し

    アックスブレーン
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    光る反射テ-プ付。
    用途2列ドライバ-差し。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×240×40
  • ペンチ差し2列 アックスブレーン

    ペンチ差し2列

    アックスブレーン
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    光る反射テ-プ付。
    用途2列ペンチ差し。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×240×40
  • E-MARK貫通ドライバー アックスブレーン

    E-MARK貫通ドライバー

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    先端部マグネット付、貫通タイプドライバ- ハンマ-でたたけます! 根元は、スパナで回せる六角ボルスタ-付!
    用途ネジあけ、締めに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • E-MARKドライバー アックスブレーン

    E-MARKドライバー

    アックスブレーン
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    先端部マグネット付レッドグリップタイプドライバ-。
    用途ネジあけ、締めに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 電工ダクターハンマー アックスブレーン

    電工ダクターハンマー

    アックスブレーン
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    ダクトチャンネルの壁面、天井の取り付け用に最適!電工ダクトハンマ- スチ-ルパイプ柄。
    用途ダクトチャンネルの壁面、天井の取り付け用に最適!全長(mm)275質量(g)430種類電工ハンマー材質(柄部)スチール主な用途電気・設備工事用ソケット長さ(mm)50ソケットサイズ(mm)17
  • カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーン

    カラーボールポイント六角棒レンチ

    アックスブレーン(3件のレビュー)
    309税込340
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐久性、耐摩耗性に優れた「高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)」を採用。 「DiamondHead」により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締め付けができます。 サイズを色で識別できる「ANTI-SLIP」カラーグリップ。 強度な締め付け作業ができる「EXTRA LONG」タイプ。 先端部マグネット付。
    先端形状ボールポイント付
  • エンビカッターEC-42A用バネ アックスブレーン

    エンビカッターEC-42A用バネ

    アックスブレーン
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    種別バネ適合工具EC-42A02449431
  • ボードのこ 替刃(押し切り用) アックスブレーン

    ボードのこ 替刃(押し切り用)

    アックスブレーン
    749税込824
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    便利な替刃式を採用!。標準装備の引き切り刃に加え、押し切り刃もご用意しました。
    質量(g)15
  • 弓型トルクレンチ (管水用) アックスブレーン

    弓型トルクレンチ (管水用)

    アックスブレーン
    54,980税込60,478
    1本
    4日以内出荷
    トルク値設定不要!(単能型)。本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に。その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。水の浸入を防ぐ防水型です。トルク値設定不要の単能型で左右両方共に設定トルク値に達すると首が折れカチッと音を発して反応します。(カチッと音を発したとき、手に感触があります。)
    全長(mm)458.5種類単能形ヘッド形状ラチェット形主な用途水道、建設、電力等負荷方向左右
  • ボードのこ 替刃(引き切り用) アックスブレーン

    ボードのこ 替刃(引き切り用)

    アックスブレーン
    699税込769
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    便利な替刃式を採用!。標準装備の引き切り刃に加え、押し切り刃もご用意しました。
    質量(g)15
  • ボードのこ アックスブレーン

    ボードのこ

    アックスブレーン
    1,588税込1,747
    1個
    4日以内出荷
    角切りも曲線切りも滑らかスムーズ!! 折れにくい専用厚手鋸刃 引き切り刃(標準装備) 用途に応じて交換できる!便利な替刃式 握りやすい丸型ソフトグリップ 折れにくい専用厚手鋸刃 刃の先端で切り込み穴があきます 石膏ボードなどのコンセント取り付け枠、配管スペース、換気口スペースの加工
    質量(g)90刃厚(mm)約1
  • 弓型ラチェットレンチ (一般作業用) アックスブレーン

    弓型ラチェットレンチ (一般作業用)

    アックスブレーン
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に。その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。
    摘要管水用
  • エンビカッター26A用替刃 アックスブレーン

    エンビカッター26A用替刃

    アックスブレーン
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理
    適合本体EC-26A種別替刃全長(mm)73質量(g)60

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具