絞り込み
二面幅(mm)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
ブランド
  • アックスブレーン
  • モノタロウ(62)
  • エスコ(2,626)
  • BONDHUS(320)
  • BAHCO(バーコ)(248)
  • RS PRO(220)
  • エイト(217)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
  • TRUSCO(189)
  • Wera(188)
  • Pro-Auto(180)
  • トップ工業(149)
  • KTC(129)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(128)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
  • SK11(117)
  • スーパーツール(111)
  • SAFETY TOOLS(111)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • DEEN(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 首振りディープラチェット アックスブレーン

    首振りディープラチェット

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本ほか
    当日出荷
    電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!! 首振り角15°機能を備えた本締め可能なロングソケット。 1本で4サイズ対応!!
    仕様ユニバーサル首振角度(°)15
  • ボールポイント六角棒レンチ アックスブレーン

    ボールポイント六角棒レンチ

    アックスブレーン
    359税込395
    1本
    4日以内出荷
    耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)』を採用。『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。先端部マグネット付。
  • E-MARK 9本組ボールポイント六角棒レンチ アックスブレーン

    E-MARK 9本組ボールポイント六角棒レンチ

    アックスブレーン
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel』を採用。『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ、斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。サイズを色で識別できる『ANTI-SLIP』カラーグリップ。強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。先端部マグネット付。収納・携帯に便利な開閉式ホルダー付。
    先端形状六角二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ
  • カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーン

    カラーボールポイント六角棒レンチ

    アックスブレーン
    419税込461
    1本
    当日出荷
    耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)』を採用。 『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。 強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。 先端部マグネット付
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーン

    カラーボールポイント六角棒レンチ

    アックスブレーン
    489税込538
    1本
    3日以内出荷
    耐久性、耐摩耗性に優れた「高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)」を採用。「DiamondHead」により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締め付けができます。強度な締め付け作業ができる「EXTRA LONG」タイプ。先端部マグネット付。
    二面幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュギアレンチ フレックスタイプ アックスブレーン

    プッシュギアレンチ フレックスタイプ

    アックスブレーン
    1,798税込1,978
    1丁
    5日以内出荷
    プッシュして回すだけで正逆切替可能!
    用途機械・建築・車両整備・電設・配管等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!仕様12角首振角度(°)180ギア数90
  • プッシュギアラチェット アックスブレーン

    プッシュギアラチェット

    アックスブレーン
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プッシュして回すだけで正逆切替可能! 電設・配管・建築・機械・車輌整備等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!!
    穴角12角ラチェット機構あり
  • カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーン

    カラーボールポイント六角棒レンチ

    アックスブレーン(3件のレビュー)
    309税込340
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐久性、耐摩耗性に優れた「高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)」を採用。 「DiamondHead」により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締め付けができます。 サイズを色で識別できる「ANTI-SLIP」カラーグリップ。 強度な締め付け作業ができる「EXTRA LONG」タイプ。 先端部マグネット付。
    先端形状ボールポイント付
  • 弓型ラチェットレンチ (一般作業用) アックスブレーン

    弓型ラチェットレンチ (一般作業用)

    アックスブレーン
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に。その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。
    摘要管水用
スパナ/レンチ