鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
トラスコ品番493-6060
セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能)
全長(mm)180
質量(g)68
種類コンビハンマー
ハンドル径(Φmm)15
頭径(Φmm)12
材質(柄部)PP+エラストマー樹脂
材質(頭)炭素鋼/ナイロン(PA)
頭部長(mm)56
主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)12
全長(mm)180
材質(頭)TPE/ナイロン
材質(柄部)PP
主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
ハンドル径(Φmm)15
頭部長(mm)56
セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)
トラスコ品番774-3599
質量(g)75
1本
¥949
税込¥1,044
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
トラスコ品番774-3581
セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能)
全長(mm)245
質量(g)117
種類コンビハンマー
ハンドル径(Φmm)19
頭径(Φmm)14
材質(柄部)PP
材質(頭)TPE/ナイロン
頭部長(mm)65
主な用途土木作業/組立作業
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
小型軽量タイプ
ハンマーで叩くと先端が回る
打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付
差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに
なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに
差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番469-7596
セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30
商品構成単品
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。