ブック型工具セットマルチクラフト当日出荷
書棚やロッカーにぴったり収まるA4サイズ型ブック型工具セットです。
セット内容【六角棒レンチ】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm【精密ドライバー】No.0、No.00、-1.4mm【ラジオペンチ】150mm【ニッパー】150mm【モンキーレンチ】150mm【ピンセット】【ドライバー】No.2×100・ No.1×75・ -6×100【ダイヤモンドヤスリ】半丸【ネールハンマー】【6.35mm角スピンナーハンドル】【ドライバービット8本】No.0、No.1、No.2、No.3、PZ2、PZ3、-4mm、-6mm【6.35mm角ビットアダプター】【コンベックス】3m質量(g)1850ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約295×220×58
セイフティーシートカッターマルチクラフト(6件のレビュー)当日出荷
荷物や下地、床を傷つけにくいシートカッター。ブレードが露出していないので安全にシートを切断できます。
マグネット付ネジを使用して安全にカッターの刃を取替えできます。
用途エアーパッキン、ダンボール、樹脂シート、カーペットなどのカットに材質(刃)刃物用炭素鋼材質(本体)ABS樹脂・亜鉛合金質量(g)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約151×25×84
ブック型工具セットマルチクラフト当日出荷
日常で使用頻度の高い工具をいつでもすぐに取り出せる場所に保管できます。
セット内容ドライバー2本(No.1×75、No.2×100)、精密ドライバー2本(No.00、-1.4mm)、六角棒レンチ8本(1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm)、ドライバービット8本(No.0、No.1、No.2、No.3、#PZ2、#PZ3、-4、-6mm)、6.35mm角スピンナーハンドル、6.35mm角ビットアダプター、ラジオペンチ150mm、モンキレンチ150mm、L型ハンドル、カッターS型、コンベックス2m質量(g)約1100ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約170×232×45
メカビットマルチクラフト(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,078
1セット(60点)
当日出荷
オフィスでもご家庭でも活躍するツールセット。
用途メンテナンス作業、修理・補修など、あらゆる場面に対応。入組点数60セット内容【ドライバー】No.1×75、No.2×100、-6×100、No.2×38【精密ドライバー】No.00、No.0、-1.4mm【六角棒レンチ】1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm【9.5mm角プラグソケット】11・12・13・14・15・17・19mm【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【ドライバービット】(軸長30mm)No.0・No.1・No.2×2・No.No.3・-4mm・-5mm・-6mm【六角ビット】8・10mm【ヘクスローブビット】T8・T10・T15・T20・T25・T30【コンベックス】3m【カッター】S型【ダイヤモンドヤスリ】【アルミ柄ハクソーフレーム】【モンキーレンチ】150mm【9.5mm角ソケットアダプター】【9.5mm角エクステンションバー】75mm【ウォーターポンププライヤー】【ラチェットハンドル】【ネールハンマー】【スピンナーハンドル】【ビットアダプター】【ラジオペンチ】150mm質量(kg)3.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×310×82
強力万能鋏マルチクラフト(3件のレビュー)当日出荷
カーペットや段ボールなどを細かくカットする強力万能はさみ。かさばりがちな粗大ごみを裁断して廃棄効率をアップさせ、処分費用を軽減できるので経済的。
刃はさびにくいステンレス製。刃の角度が持ち手に対して45°になるような設計になっており、切断対象が手に触れにくいので安全かつスムーズに作業が行える。
すべりにくいラバーグリップが手になじみ、しっかりとはさみを動かすことができる。刃を開かないようにするストッパー付きなので、安全に保管・携帯できる。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)245×70×21材質ブレード/ステンレス鋼、ハンドル/PP樹脂・TPR樹脂質量(g)約250切断能力(mm)【目安】針金・銅板/0.5まで、アルミ板・銅線/1.0まで
折りたたみスコップマルチクラフト当日出荷
頑丈なスチール製の折りたたみスコップ。
キャンプなどのアウトドアで使用するほか、雪道脱出用、ガーデニングなど多用途に使用できる。
質量(g)約1100(ケース含)材質(本体)スチール材質(ケース)テトロン、PP樹脂使用時寸法(mm)約575×145×53折りたたみ寸法(mm)約245×145×63
KAKURI 収納式千枚通し 穴無マルチクラフト当日出荷
針部分が柄に収納できます。
用途紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として。裁縫・工作・調理などに。トラスコ品番817-9235材質ハンドル:アクリル、ネジ山部:ポリアセタール、針:炭素鋼全長(mm)143
ディープソケットセットマルチクラフト(1件のレビュー)当日出荷
全長64mmのロングタイプなので奥まった場所や狭い場所での作業に適している。ソケットが脱落しないよう、脱落防止バーが付き。
差込角(mm)9.5(3/8インチ)セット内容8・10・12・13・14・15・17・19・21mm
セイフティシートカッター替刃マルチクラフト当日出荷
セイフティーシートカッター SSC-45専用替刃。荷物や下地、床を傷つけにくいシートカッター。
ブレードが露出していないので安全にシートを切断できます。
マグネット付ネジを使用して安全にカッターの刃を取替えできます。
用途エアーパッキン、ダンボール、樹脂シート、カーペットなどのカットに材質(刃)刃物用炭素鋼直径(Φmm)45
KAKURI 貫通千枚通しマルチクラフト当日出荷
たたいて使用できる千枚通しです。
用途紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として。裁縫・工作・調理などに。トラスコ品番817-9237材質針:鋼、ニッケル、クロムメッキ、柄:板屋楓全長(mm)172
ラチェットドライバーセットマルチクラフト当日出荷
コンパクトサイズのケースに機能を詰め込んだツールセット。
セット内容精密ドライバー/No.00・-1.4mm、ドライバービット/No.0・No.1・No.2×2・No.3・-4・-5・-6mm、6.35mm角ソケットアダプター、6.35mm角ビットアダプター、L型ハンドル、ラチェットドライバーハンドル、6.35mm角ソケット/4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・9.0・10.0・12.0mm質量(g)約460寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【ケース】145×130×55
ホビーツールセットマルチクラフト3日以内出荷
手軽に使えるミニツールセット。コンパクトサイズでも機能十分です。
セット内容【精密ドライバー3本】No.00、No.0、-1.4mm【ピンセット】【ドライバービット8本】No.0、No.1、No.2×2、No.3、-4mm、-5mm、-6mm【6.35mm角ソケット6個】5.0、6.0、7.0、8.0、10.0、12.0mm【6.35mm角ビットアダプター】【スピンナーハンドル】【ラジオペンチ】125mm【カッターS型】質量(g)500ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約160×108×56
トルクレンチセットマルチクラフト当日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)465差込角(mm)12.7トルク調整範囲(N・m)28~210主な用途検査用/締め付け用
パーソナルツールセットマルチクラフト当日出荷から3日以内出荷
コンパクトサイズのケースに機能を詰め込んだツールセット。
KAKURI 万能のみ ショートマルチクラフト当日出荷から翌々日出荷
刃は完全焼き入れ・焼き戻し・本刃を施してあります。
ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。
集成材にも使用できる洋風スタイルのノミです。
表面にこびりついた汚れやサビを削り取ることができます。
用途大工仕事のハメ合わせ、壁に配線、配管などの為の穴あけなど。材質刃:ハイカーボンバナジウム鋼、柄:アセチルセルロース全長(mm)200
KAKURI 替刃式両刃鋸コルク柄マルチクラフト翌々日出荷から9日以内出荷
滑りにくく、手に馴染むコルクハンドルです。
替刃交換が可能です。
高品質な鋼材に衝撃焼き入れを施した強靭な鋸刃です(横挽きのみ)。
KAKURI 替刃式万能鋸サヤ付コルク柄マルチクラフト当日出荷
滑りにくく、手に馴染むコルクハンドルです。
高品質な鋼材に衝撃焼き入れを施した強靭な鋸刃です。
携帯・収納に便利なプラスチック製サヤ付きです。
替刃交換が可能です。
多機能ミニハンディーソーマルチクラフト3日以内出荷
かさばりがちな粗大ごみを小さくカットできるハンディソー。廃棄処分効率をアップさせ、処分費用を軽減できるので経済的。
ブレードの角度を45°単位で調節することができる。切断対象や作業環境に合わせて角度を変えて効率アップ。
すべりにくいエラストマー製のソフト樹脂グリップが手になじみ、しっかりと鋸を動かすことができる。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンディーソー】約267×122×25セット内容ミニハンディソー本体、木工用ブレード×1、プラ用ブレード×1、軽金属用ブレード×1材質(本体)ABS樹脂・TPR樹脂ブレード木工用/18山、プラスチック用24山、軽金属用24山材質(ブレード)炭素鋼(SK-5)ブレードサイズ(mm)150
パーソナルツールセットマルチクラフト3日以内出荷
コンパクトサイズのケースに機能を詰め込んだ工具セットです。本棚や引き出しにも収納できる単行本サイズのカラーボックス入です。
セット内容【六角棒レンチ8本】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm【精密ドライバー3本】No.00、No.0、-1.4mm【カッターS型】【6.35mm角ソケット8個】4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、12.0mm【ラチェットドライバー】【ドライバービット8本】No.0、No.1、No.2×2、No.3、-4mm、-5mm、-6mm【6.35mm角ソケットアダプター】【段付ビット2本】No.1、No.2(軸長75mm)質量(g)650ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約225×155×50
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります