パッ!と入って使い易い12角サーフェイス
仕様インパクト対応
寸法L(mm)105
寸法H(mm)30
穴角12角
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い!
サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。
パワーが強い電動工具機種に適しています。
用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に
材質エストラマー樹脂
全長(mm)95
寸法l(mm)45
トルク(N・m)【保証】75
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
用途充電工具18V対応
全長L(mm)105
寸法l(mm)62
取り回しやすい長さで作業効率アップ
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です
各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています
全長L(mm)88
各種六角ネジの着脱に。
六角軸対辺(mm)6.35
ボルト・ナットを傷めない
12角サーフェイス
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
穴角12角
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト・ナットを傷めない
12角サーフェイス
穴角12角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。使いやすい12角のサーフェイスタイプ先端工具です。
用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。
全長(mm)153
深さ(mm)(ナット受部)110
軸(mm)6.35
穴角12角
ボルト・ナットを傷めない
12角サーフェイス
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
穴角12角
RoHS指令(10物質対応)対応
EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。
便利なアダプター(ESA-4DX)付のためインパクトドライバー等に装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます。
専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
用途各種ボルトナット
仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応
トラスコ品番496-4497
セット内容12点/EHS-5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、ESA-4DX
材質特殊鋼(SCM435)
質量(g)840
軸長(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。首振り角度は30°のユニバーサルタイプです。14.4Vにも対応しています。コーナー等の狭い箇所もラクラク作業なユニバーサルタイプです。
用途コ-ナ-等の狭い箇所に最適。
軸(mm)6.35
深さ(mm)(ナット受部)40
仕様インパクト対応、シャンク部圧入式
材質特殊合金鋼
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番469-9572
セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C
質量(g)1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60
対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
最大首振り角度30° 曲がります
インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです
EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途電動ドリル用
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
材質SCM435
首振角度(°)30
インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。
用途TOPインパクトソケット用
セット内容ピン×5本
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。
13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。
ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルケース入りで持ち運びに大変便利です。バラけず保管にも大変便利です。
Oリング・ピン付きです。
用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。
差込角(mm)12.7(1/2”)
セット内容インパクト用ソケット:PT-417・419・421・422・424・426・427・430・432・436 ユニバーサルジョイント:PUN-4 エクステンションバー:PX-4075
質量(g)2500
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×340×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
樹脂製で超軽量。ソケットレンチ用ソケットの収納に。レール両端に壁掛け用穴付き。Oリングとピンを付けたまま、インパクト用ソケットも収納できます。
用途ソケットレンチ用ソケットの収納に、インパクト用ソケットも収納できます。
差込角(mm)12.7
クリップの色レッド
12点を組込んだ
差込角(mm)12.7
セット内容ソケット/10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27mm(12角)プラグソケット/PS-420ラチェットスピンナ/SH-4エクステンションバー/EX-415クロスバー/CB
アズワン品番64-6807-77
1セット
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
SDSシャンクハンマードリルに12.7mmソケットコマが装着できます。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番396-2601
全長(mm)70
質量(g)62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ディープソケット インパクト用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用のヘキサゴンソケット/Oリング・ピン付
用途六角穴付きボルトの締め緩めに
材質SCM435
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
差込角(mm)9.5[3/8]
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレールに付け足して収納できるソケットの数を増やせます。樹脂製で超軽量。
用途ソケットレンチ用ソケットの収納に、インパクト用ソケットも収納できます。
質量(g)10
差込角(mm)12.7
クリップの色ブルー
1セット(3個)
¥389
税込¥428
翌々日出荷
用途吊ボルト、ピーコンの着脱、型枠の組立て、解体に
寸法L(mm)65
仕様インパクト対応、シャンク部圧入式
狭い建築・建設現場での組み立て、解体作業に最適/首振り角度30度で狭い場所での作業効率アップ/全長の短いショートタイプ
用途狭い場所、壁際などのボルト・ナット締めに
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
材質ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
耐久性抜群の強力型ラチェットハンドルを含んだディープソケットレンチ12点セット。
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角がナメにくく、高い安全性を確保します。
動力用ソケットの基本は6角です。専用ケースでバラバラにならず収納や持ち運びに便利。
用途各種ボルトナットの締め付けに。
ロングタイプなので奥行深い箇所での作業や、狭い場所での作業に最適。
差込角(mm)9.5
セット内容ディープソケット6角/DS-308・310・312・313・314・317・319・321、強力型ラチェットハンドル/RH-3R、エクステンションバー/EX-3125、ユニバーサルジョイント/UN-3、アダプター/SAD-34
質量(g)1500
アズワン品番64-6807-01
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×165×60
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
首振り角度30°コーナー等の狭い場所でも楽に作業ができます。
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。
ソケット部の奥行寸法は40mmと各種ボルトにジャストフィットします。
専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
用途狭い建築・建設現場での組立、解体作業に、壁際等で各種産業用ボルト・ナットの着脱に
仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応
トラスコ品番496-4501
セット内容8点/EUS-10、12、13、14、17、19、21、24
材質特殊鋼(SCM435)
質量(g)1410
1セット(8個)
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。6角サーフェイス。
用途各種ボルト・ナットの着脱に
トルク(N・m)75
RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
ピーコン専用先端工具です。
対辺寸法(mm)12
軸径(Φmm)6.35
持出、継足ソケットの取り付け・取り外しに最適です(全長50mmにも対応)。
ラチェットレンチ・メガネレンチに接続してご使用ください。
脱落防止ボール付きです。
全長(mm)100
差込角(mm)12.7
セット内容12.7角ソケット(12角)S-410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427、ラチェットスピンナSH-4、エクステンションバーEX-415、プラグソケットPS-420、クロスバーCB
アズワン品番64-6807-76
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
差込角(mm)19
セット内容19.0角ソケット(12角)S-622・624・627・630・632・636・641・646・650・655・660、ラチェットハンドルRH-6、スピンナハンドルS-6、スランディングTハンドルST-6、エクステンションバーEX-620、EX640
アズワン品番64-6807-78
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
1
2
3
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。