作業工具 :「グリップ」の検索結果

関連キーワード
150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーグリップドライバー(貫通) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました。 ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。 プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。(PGPD-002、003) 二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です。 先端は強力マグネット付。 六角軸ドライバー。 六角ボルスター付。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。 全長(mm)170 仕様マスターグリップ トラスコ品番390-0045 質量(g)135 先端先細 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 バネ無し
1丁
2,195 税込2,415
当日出荷

銅線や細い鉄線を切る工具です。
用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。 全長(mm)170 仕様マスターグリップ トラスコ品番390-0037 質量(g)170 切断能力(Φmm) 鉄線1.2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)トルクグリップ
軸長(mm)32 二面幅(mm)【ビット差込口】6.35 負荷方向
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パワーグリップドライバーセット TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。 ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。 先端は、強力マグネット付きです。
用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。 付属品トレー、角軸貫通ドライバー、六角ボルスター付(PGSD-M2、PGSD-P2除く) 質量(g)1000 種類セット品 材質(軸)構造用鋼 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)グリッププライヤ
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! パイプや丸物のクランプに最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づき、握りやすさを回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。先端は強力マグネット付きです。
全長(mm)82 質量(g)40 種類スタビードライバー 材質(軸)構造用鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)トルクグリップ
手に伝わるクリック感で誰でも適切に簡易のトルク管理が可能です。チップ取り付けに最適なセットです。T型トルクス(R)、トルクス(R)プラス2種類のビットを付属しています。奥まった箇所での使用に便利な延長用ビットホルダが付属しています。
材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番404-9004 セット内容トルクグリップ0.6(0.6N・m)、0.9(0.9N・m)、1.2(1.2N・m)、1.4(1.4N・m)、2(2N・m)、3(3N・m)、5(5N・m)各1本、ビットホルダ65mm、T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H(T6H、T7H、T8Hは各2個)、トルクス(R)プラスビットセット6IP、7IP、8IP、9IP、10IP、15IP、20IP(6IP、7IP、8IPは各2個) 質量(g)820 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり
1セット(28点)
17,980 税込19,778
欠品中

TONE トネ (前田金属工業)グリッププライヤ
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。;板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具として便利です。;鉄板・アングル・パイプ・針金・銅線などをつかむ・回す・曲げる・ねじる・切るなど、木工・金属加工・機械工作などの幅広い分野で活躍します。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)40 全長(mm)227 切断能力(Φmm) 鉄線2.3 トラスコ品番810-9743 質量(g)526 最大締付力(N)11000
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

オートグリッププライヤ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
広げて握るだけの簡単操作で適切な口開き幅に自動調整。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮留め・固定・溶接・接合の保持具として便利です。 対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。
種類グリッププライヤ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PGD8 パワーグリップドライバーセット TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)パワーグリップドライバーセット
人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。 ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。
用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番773-3518 セット内容8(PGMD-075・100・150、PGPD-001・002・003、PGSD-M2・P2) 質量(g)1300 種類セット品 材質(軸)構造用鋼 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷

種類セット品 トラスコ品番810-9587 セット内容CT-175G、RP-150G、KN-150G 質量(g)750
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ペンチ(マスターグリップタイプ)
銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。 全長(mm)224 仕様落下防止用ひも取付穴なし トラスコ品番390-0029 質量(g)330 切断能力(Φmm) 鉄線2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。 全長(mm)190 仕様落下防止用ひも取付穴なし トラスコ品番390-0011 質量(g)280 切断能力(Φmm) 鉄線1.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 折り曲げ作業や仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ 全長(mm)194 トラスコ品番760-7857 質量(g)470
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)グリッププライヤ(溶接用)
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 溶接作業やリベット作業に最適です。
種類グリッププライヤ 全長(mm)228 トラスコ品番760-7881 質量(g)635
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

グリッププライヤ(ナットロック) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)グリッププライヤ(ナットロック)
エコ商品
なめてしまったり、錆付いてしまったボルト・ナットをしっかりと掴んで回すことが出来るグリッププライヤ。先端で掴むことも可能なため、小径ネジにも対応。3点でボルト・ナットを確実に保持します。調整ねじに六角穴付。掴んだ後に増し締め可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.2MB)
1個
2,790 税込3,069
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールポイントヘキサゴンにドライバータイプが新登場!。角度を付けて使用でき、早回しに大変便利です。力が入れやすいグリップ形状で、グリップには一目でわかるサイズを表記。
用途六角穴付きボルトの締付け・緩め作業用。 グリップ径(Φmm)34 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 狭い場所での作業や、細かい作業に最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)パワーグリップコネクタターミナルツール
エコ商品
コネクタターミナルの取り外しができる専用工具
寸法L(mm)109 寸法A(mm)66 寸法D(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)グリッププライヤセット(溶接用)
セット内容VPW-250×2 質量(g)635 寸法L(mm)228 寸法T(mm)79
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

TONE トネ (前田金属工業)グリッププライヤ(直線あご)
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 板や角材、フラット形状の物をクランプするのに最適です。
種類グリッププライヤ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)グリッププライヤ(C型)
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 口幅が広くあごが深いので、アングル・チャンネルのクランプに最適です。
種類グリッププライヤ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)グリッププライヤセット(板金用)
セット内容VPM-200×2 質量(g)470 寸法L(mm)194 寸法T(mm)58
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

TONE トネ (前田金属工業)グリッププライヤ(C型スイベル)
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! クランプ部が自在になているので、傾斜物もクランプできます。
種類グリッププライヤ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端がボールポイントタイプのドライバー。角度を付けて使用でき、早回しに大変便利です。
用途六角穴付きボルトの締付け・緩め作業用。 付属品ドライバー立て セット内容6本/2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm 商品構成セット品 アズワン品番65-2069-71
1セット(6本)
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。
用途トルクスいじり防止タイプねじの締付け・緩め作業用。 商品構成単品
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

深くて狭い箇所での作業に最適です。 スッキリ整理することができるアルミレールのツールホルダー付です。
用途六角ボルト・ナット着脱用 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番239-6354 セット内容7mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm 全長(mm)250 質量(g)940 材質(軸)構造用鋼 セット商品数6 商品構成セット品
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替え式ドライバーです。ワンタッチで簡単に交換可能です。
用途マイナス(-)ねじまたはプラス(+)ねじの締付け、緩め作業に。 トラスコ品番572-3039 材質軸:構造用鋼、グリップ:樹脂 全長(mm)154 刃先(-)1.0×6.35&(+)No.2
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

握りやすさと回しやすさを追求したグリップ形状です。先端がトルクス(いじり防止タイプ)のドライバー。軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。グリップにサイズ表記されています。
セット内容T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 先端形状トルクス 商品構成セット品
1セット(7本)
11,980 税込13,178
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)グリップヘキサゴンレンチ
T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)グリップヘキサゴンレンチセット
フィット感抜群のT形樹脂グリップです。 グリップ部にはすべり止め処理を施しています。 5~10mmサイズにはグリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。 7本セットです。
付属品スタンド セット内容2.5、3、4、5、6、8、10mm
1セットほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

傾けて使えるボールポイントタイプ。T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 質量(g)20 寸法L(mm)144 寸法H(mm)4 寸法A(mm)100 寸法D(mm)22 アズワン品番64-8638-66
1個
999 税込1,099
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります