こんなお得な商品も!

トルクドライバー 空転式
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。
自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。
必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
負荷方向右
カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。LTDK・DPSK用ヘキサゴンビットです。
先端形状ヘキサゴン
全長(mm)70
タイプ市販品共通
差込角(mm)6.35
適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
カノントルクドライバー用ビットです。
タイプ市販品共通
適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
全長(mm)50
ビット軸径(Φmm)4
カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK・DPSK用ボックスビットです。
先端形状ボックス
全長(mm)100
タイプ市販品共通
差込角対辺(mm)6.35
適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。
スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。
ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。
矢印方向のみ作動します。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。
ビット差込口が市販ビット(六角6.35mm)と共通になりました。
+ビットが2本付属されております。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに。
種類プレセット形
精度(%)±3
全長(mm)111
主な用途自動車部品・家電製品の組立作業
ビット軸径(Φmm)4
ビット軸対辺(mm)6.35
握り径(Φmm)16.3
質量(g)60
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)14.4
寸法D3(Φmm)15.5
寸法L1(mm)26
寸法L2(mm)10.5
付属品標準ビット(+)No.0、No.1
ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。
精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型 大型車用
モノタロウ
¥49,980
税込¥54,978
角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ネジ、左ネジの締め付けができます。
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。
矢印方向の締め付けのみに作動します。
精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形
精度(%)±3
ヘッド形状ヘッド交換形
主な用途車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
負荷方向左右
カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK用ボックスビットです。
先端形状ボックス
全長(mm)70
種類ダイヤル形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途検査用
全長(mm)40
両頭機能片頭
トラスコ品番808-6086
軸径(Φmm)4
先端サイズNo.0
先端形状プラス(+)
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。置針付なので最大トルク値を読み取ることが容易です。ダイヤルの側面に堅牢なガードが取り付けております。
用途一般締付及び検査用に。見やすいインジケータ式でどんな場面でも活用できます。
差込角(mm)6.35
全長(mm)260
最小目盛(N・m)0.1
精度(%)(トルク)±3
負荷方向左右両用
材質本体:カーボンスチール(STKM13A)
質量(g)500
扇形プレート目盛のポピュラータイプ。
シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。
堅牢で取扱いが楽です。
用途検査用/締め付け用
種類プレート形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向左右
全長(mm)40
両頭機能片頭
トラスコ品番808-6088
軸径(Φmm)4
先端サイズNo.1
先端形状プラス(+)
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ねじ、左ねじ゛の締め付けができます。
ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。
矢印方向の締め付けのみに作動します。
精度は±3%まで保証します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番114-4983
セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ
全長(mm)1045
差込角(mm)19
電源リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ(付属)
精度±1%+1 digit
頭部幅(mm)68
最小目盛(N・m)0.1
トルク範囲(N・m[kgf・m])精度保証:50~500
ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締付けられるので、くり返し作業に適しています。
トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。
精度は±3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
RoHS指令(10物質対応)対応
握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。
ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることができます。
矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。
角ドライブを裏返せば、左締めが可能です(一度ギアを外して、反対方向に組み込む)
精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。
左右方向使用できます。左右両用の置針付
目盛板が大きく読み取りが容易です。
一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。
置針有り
目盛板径(Φmm)78
負荷方向左右
ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。
精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
全長(mm)175
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)0.5~3.5
主な用途締め付け用
質量(kg)0.12
寸法A(mm)19.5
寸法B(mm)7.5
寸法C(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
全長(mm)197
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)2~9
主な用途締め付け用
質量(kg)0.13
寸法A(mm)19.5
寸法B(mm)7.5
寸法C(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
全長(mm)197
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)2~9
主な用途締め付け用
質量(kg)0.13
寸法A(mm)19.5
寸法B(mm)7.5
寸法C(Φmm)26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)2~9
ヘッド形状メガネ形
全長(mm)約197
精度(%)±3
負荷方向右
質量(kg)約0.13
寸法A(mm)19.5
寸法B(mm)7.5
最小単位0.01
寸法C(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)0.5~3.5
ヘッド形状メガネ形
全長(mm)約175
精度(%)±3
負荷方向右
質量(kg)約0.12
寸法A(mm)19.5
寸法B(mm)7.5
最小単位0.01
寸法C(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
トルク調整範囲(N・m)1~10
差込角(mm)6.35
全長(mm)168
最小目盛(N・m)0.01
負荷方向右、左
トラスコ品番114-8649
セット内容+1、+0ビット付き
材質本体:SPKM
質量(kg)0.96
電源リチウムイオン電池18650
1本
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)2~9
ヘッド形状メガネ形
全長(mm)約197
精度(%)±3
負荷方向右
質量(kg)約0.13
タイプHタイプグリップ付
寸法A(mm)19.5
寸法B(mm)7.5
最小単位0.01
寸法C(Φmm)26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。楕円形グリップを採用(作業による疲労を少なくしました)置針付なので最大トルク値を読み取ることが容易です。
用途検査用に。
精度(%)(トルク)±3
負荷方向左右両用
材質カーボンスチ-ル(STKM13A)
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
RoHS指令(10物質対応)対応
無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。
トルク調整範囲(cN・m)50~500
差込角(mm)6.35
全長(mm)145
最小目盛(N・m)0.01
トラスコ品番114-8647
セット内容ACアダプター、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個
材質本体:STKM
質量(kg)1.05
電源専用リチウムイオン充電池(15650)×1個(付属)
1本
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。
セット内容ACアダプター、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個
材質本体:STKM
電源専用リチウムイオン充電池(18650)×1個(付属)
種類ダイヤル形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
最小目盛(N・m)10
負荷方向左右
主な用途検査用
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ダイヤル形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途検査用
種類ダイヤル形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途検査用
種類ダイヤル形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
全長(mm)683
差込角(mm)19.05
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)30~300
最小目盛(N・m)5
負荷方向左右
主な用途検査用
種類ダイヤル形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
全長(mm)683
差込角(mm)19.05
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)30~300
最小目盛(N・m)5
負荷方向左右
主な用途検査用
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)691
差込角(mm)19.05
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)80~360
最小目盛(N・m)2.0
負荷方向右
主な用途締め付け用
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。