カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日平機器
- モノタロウ(453)
- ANEX(492)
- BAHCO(バーコ)(1,253)
- BONDHUS(580)
- JTC(549)
- KNIPEX(クニペックス)(666)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,101)
- KTC(892)
- NAC(長堀工業)(899)
- Pro-Auto(668)
- RIDGID(日本エマソン)(987)
- SK11(1,182)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,042)
- TRUSCO(1,413)
- Wera(527)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(641)
- エスコ(8,550)
- スーパーツール(591)
- トップ工業(560)
- ベッセル(567)
- ブランドをもっと見る
特価

エクステンションギアレンチ
日平機器¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷ギア数の切り替えができる伸縮ハンドル式の大型ラチェットレンチ。ギア数は60枚・120枚で切替可能。伸縮機構と細かいギアを併用することで狭い場所での作業にも効果を発揮。全長(mm)560~860(無段階)質量(kg)3.7差込角(sq.)19ギヤ歯数60/120
プーラー ベアリングレースプーラー 小型・普通車用
日平機器¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷小型車~普通車のベアリングギヤを抜き取るプーラーセットです。トラスコ品番853-3604質量(kg)4.8能力(mm)【角爪】33~153/(セパレータ)
プーラー ベアリングレースプーラー 軽自動車用
日平機器¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷軽自動車のベアリングギヤを抜き取るプーラーです。トラスコ品番853-3605質量(kg)1.9能力(mm)【角爪】25~115/(セパレータ)
プーラー ベアリングレースプーラー
日平機器¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷小型~普通車のベアリングギヤ等が抜き取れます。 ターミナルギヤプーラー付適合小型~普通車トラスコ品番853-3614質量(kg)5.6
プーラー ベアリングカッププーリング
日平機器¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるプーラーです。トラスコ品番853-3609質量(kg)2.3有効長(mm)100能力(mm)38~150
プーラー パイロットベアリングプーラー 普通車用
日平機器¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷フライホイールのベアリングの抜き取りに使用します。適合普通車トラスコ品番853-3617質量(g)800
ソケットアダプター フレキシブルエキステンション 1/2
日平機器¥8,498税込¥9,3481個翌日出荷手の届きにくい狭いスペースでもお使い頂けるユニバーサルジョイントです。トラスコ品番853-1833質量(g)200角ドライブsq(mm)【ドライブ角】1/2sq(12.7mm)
ハンマー柄 151,161,172,176,182,192,202,211,221,186,187,188用
日平機器¥1,998税込¥2,1981本当日出荷鈑金修正ハンマーの木製の柄です。トラスコ品番386-7120
プレセット形トルクレンチ(左右測定可能タイプ)
日平機器¥59,980税込¥65,9781個当日出荷左右両方向での使用ができ設定したトルク値に達すると音と振動で知らせます。締め・緩め両方向での測定が可能です。用途ボルト類を規定トルクでの締め付ける作業、あるいは既に締め付けてあるボルト類の締め付け度合をチェックする作業に。トラスコ品番387-8913材質スチール全長(mm)810差込角(mm)19頭部幅(mm)60トルク調整範囲(N・m)75~450最小目盛(N・m)2.5
ユニバーサルチャックラッチェット
日平機器¥3,698税込¥4,0681個当日出荷仕様チャックサイズ(穴径×歯組)6mm×11山、5.5mm×11山、5.8mm×10山、7mm×10山トラスコ品番835-5010全長(mm)115質量(g)100
プーラー ベアリングセパレーター
日平機器¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるセパレーターです。トラスコ品番853-3608質量(kg)4.7能力(mm)30~100
プーラー プッシュプーラー
日平機器¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるプーラーです。トラスコ品番853-3607質量(kg)14.4能力(mm)120~300
プーラー ダイナモベアリングプーラー
日平機器¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷オルタネーターのベアリングの抜き取りに使用します。トラスコ品番853-3616質量(g)400爪開き幅(mm)30~55
プーラー ターミナルプーラー
日平機器¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ターミナル、小型のプーリー等の抜き取りに使用します。トラスコ品番853-3611質量(g)600爪開き幅(mm)30~80
プーラー スライドハンマープーラー
日平機器¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷ベアリング、ギア等の抜き取りに使用します。 爪を付け替えてインナー、アウター両方に使用可能です。トラスコ品番853-3610質量(kg)3.6能力(mm)外側20~80/内側50~90
プーラー グリッププーラーセット
日平機器¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷標準ベアリングレースプーラーで抜けない径のベアリングに対応。トラスコ品番853-3618質量(kg)15能力(mm)【セパレータ】30~100
プーラー インサイドスライドハンマープーラー
日平機器¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷ベアリング、ギア等の内径に引っ掛けて抜き取るプーラーです。トラスコ品番853-3612質量(kg)5.5能力(mm)40~110
プーラー シリンダーライナープーラー 湿式用
日平機器¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷湿式シリンダーライナーの抜き取り専用プーラーです。 アジャスト式の為ほとんどの車種に適合します。 引き抜きはハンマータイプとネジタイプの2通りが可能です。トラスコ品番853-3582質量(kg)14能力(mm)82~150
ソケットアダプター フレキシブルエキステンション 3/8
日平機器¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷手の届きにくい狭いスペースでもお使い頂けるユニバーサルジョイントです。トラスコ品番853-1832質量(g)150角ドライブsq(mm)3/8sq(9.5mm)
プーラー ホイールプーラー 小型・普通車用
日平機器¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷普通・小型車のホイールを抜き取るプーラーです。適合小型~普通車トラスコ品番853-3568質量(kg)4.2寸法PCD(mm)115~180
プーラー ホイールプーラー 軽自動車用
日平機器¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷軽自動車のホイールを抜き取るプーラーです。適合軽四輪車トラスコ品番853-3569質量(kg)2寸法PCD(mm)110~140
ブレーキスプリングプライヤ
日平機器¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷ブレーキスプリングの脱着作業が簡単に行えます。 先端爪は薄爪仕上げ 爪交換可能適合大型車トラスコ品番853-4842全長(mm)700質量(kg)3種類その他プライヤ
プライヤー ブレーキスプリングプライヤー 小型車用
日平機器¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷ブレーキスプリングの脱着作業が簡単に行えます。 先端爪は薄爪仕上げ適合乗用車トラスコ品番853-4843全長(mm)330質量(g)350種類その他プライヤ
パイプ切断工具 パイプカッティングツール
日平機器¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷真鍮や銅等で出来たチューブの切断及び成型工作に用います。トラスコ品番852-2809寸法(mm)【成型】5・6・8・12・16質量(kg)1.8切断能力(mm)3~30





































![6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ nepros 6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05869977-261009-02.jpg)












![nepros neXT Walnutツールセット[29点] nepros nepros neXT Walnutツールセット[29点] nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05869137-261009-02.jpg)