作業工具 :「すくい角」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に 全長(mm)900 先幅(mm)245 トラスコ品番436-0150 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)167
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。角型に比較し多くの雪を処理することができます。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、 材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン 全長(mm)1080 質量(g)1140 柄長さ(mm)740 頭部長(mm)395 頭部幅(mm)290
1本
2,798 税込3,078
7日以内出荷

アゴ部を出すことによりバケツの縁に引っ掛けられますので、鏝休め・保管時に便利。刃先を山形にしており角部に鏝先が届くのでトロ舟底の端のすくい、最後のお掃除に便利。
用途モルタル(インスタントセメント)を混ぜる・すくう・塗りつけ・すくい上げるなど、1丁で多用途に使える。 仕様鏝分類:万能鏝 材質鏝面・首部:カーボンスチール●柄部:木材 寸法(mm)218×96×65 質量(g)150 刃長(mm)155 刃幅(mm)52
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります