作業工具 :「ウェッジ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA575-21 材質鍛造鋼
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

ハゼットウェッジ
トラスコ品番224-1247
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

コンクリートなどのはつり作業に適しています。 フランジの固着などのはがしにも適しています。 火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
材質ニッケルアルミ銅合金
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。
材質アルミニウム青銅
1丁
3,500 税込3,850
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1本
6,398 税込7,038
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,200 税込3,520
当日出荷

機械の据え付け時のカマシレベル出し、樹木の伐採や丸太の子割などに
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

1個
2,720 税込2,992
当日出荷

全長(mm)180 刃幅(mm)10 エスコ品番EA642KN-50
1個
8,020 税込8,822
翌日出荷

全長(mm)150 刃幅(mm)13 エスコ品番EA642KN-25
1個
4,260 税込4,686
翌日出荷

全長(mm)180 刃幅(mm)13 エスコ品番EA642KN-32
1個
5,840 税込6,424
翌日出荷

1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)200 先端形状30 アズワン品番64-2231-54
1個
7,920 税込8,712
翌日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)150 先端形状25 アズワン品番64-2231-53
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)80 先端形状13mm アズワン品番64-2231-52
1個
540 税込594
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)300 先幅(mm)50
1個
35,300 税込38,830
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)230 先幅(mm)40
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)80 先幅(mm)13
1個
755 税込831
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)250 先幅(mm)40
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)200 先幅(mm)50
1個
7,370 税込8,107
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)200 先幅(mm)30
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)180 先幅(mm)50
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)150 先幅(mm)50
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)150 先幅(mm)25
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)100 先幅(mm)50
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

寸法L(mm)200、400(セット商品) 寸法H(mm)90、120(セット商品) 寸法W(mm)70
1個
36,980 税込40,678
欠品中

ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Walter CAPTO ツールホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スマートカッターを構成する中軸部品です。
用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)鉄管のサビや木の根除去も可能。 トラスコ品番147-2655 適合管径(Φmm)50~100
1式
16,980 税込18,678
翌々日出荷

止ピン付き
用途油圧ウェッジ型、S-camエアーブレーキ用 種類その他プライヤ 全長(mm)667 エスコ品番EA604FU 材質鍛造鋼 質量(kg)2
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

STAHLWILLEドーリー
鈑金作業用のウェッジドーリー。
幅(mm)55 全長(mm)130 高さ(mm)32 質量(g)958
1個
22,980 税込25,278
90日以内出荷

"高い安全性"のヒッコリーハンドル、スチールウェッジ
形状丸型 全長(mm)322 質量(g)430 規格NF ISO 15601、ISO 15601、ASME B107.400 材質(ハンドル)ヒッコリー
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

"高い安全性"のヒッコリーハンドル、スチールウェッジ
全長(mm)297 質量(g)280
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

スライディングT型ハンドルを固定するためのウェッジ付。
材質スチール 口の開き(mm)0~355 口深(mm)101
1個
36,100 税込39,710
翌日出荷

BA700070 BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび MINIFIX WAKO(和光商事) 動画あり
ドイツ・バスティング社製の可動くさび。もっとも新しいスピンドルウェッジ。中央に円錐ドリルを配置し、大きな揚力を生み出します。
用途※伐木用のくさびとなります。 幅(mm)130 全長(mm)270 質量(kg)1.4 高さ(mm)30 適合レンチMAKITA TW700シリーズ/TW1001シリーズ 入数(個)1 取扱説明書(0.75MB)
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷

BA91198 BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび VALFIX WAKO(和光商事) 動画あり
ドイツ・バスティング社製の可動くさび。もっとも新しいスピンドルウェッジ。揚力は15t以上で実用的なリフト角度まで上げることができます。
用途※伐木用のくさびとなります。 仕様適切なインパクトレンチタイプ:MAKITA TW1001 幅(mm)70 全長(mm)340 質量(kg)1.4 高さ(mm)40 取扱説明書(0.8MB)
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

"高い安全性"のヒッコリーハンドル、スチールウェッジ
全長(mm)394 質量(g)1110
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります