作業工具 :「エアーインパクトレンチ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
圧縮空気を用いて、ボルトやナットの脱着作業を行うための工具です・本来の用途以外に使用しないでくださいインパクト機能付きのエアーラチェットです。インパクト機能でキックバック(反力)を低減します。回転速度がはやく作業が効率的にできます。
質量(g)590
最大トルク(N・m)68
無負荷回転数(min-1[r.p.m])700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×162×8 39.5
空気消費量(L/min)283
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーインレット1/4"
能力ボルト径M10
使用エアーホース内径(Φmm)10
差込角(DR)3/8inch
適合コンプレッサー3HP以上推奨
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
首振り・固定がワンタッチ切り替わる。エアー・インパクトレンチにも使用可能。ユニバーサルアダプター+インパクト用ロングソケット=超-ロンソケ!!
用途建築・耐震補強・工場・整備等に最適。角・狭い所・直線で廻せない場合に大変便利。
質量(g)299
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×28×100
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
首振り・固定がワンタッチ切り替わる。エアー・インパクトレンチにも使用可能。ユニバーサルアダプター+インパクト用ロングソケット=超-ロンソケ!!
用途建築・耐震補強・工場・整備等に最適。角・狭い所・直線で廻せない場合に大変便利。
質量(g)241
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×25×100
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
首振り・固定がワンタッチ切り替わる。エアー・インパクトレンチにも使用可能。ユニバーサルアダプター+インパクト用ロングソケット=超-ロンソケ!!
用途建築・耐震補強・工場・整備等に最適。角・狭い所・直線で廻せない場合に大変便利。
質量(g)285
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×30×100
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ソケット中央部がくびれており、ソケットを回す際にソケットのねじれが発生し、エアインパクトレンチを使う際の過剰なパワーを逃がす。
用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。自動車のアルミホイールの交換など。
材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM440)
タイプ薄型
差込角(mm)12.7
表面処理ショット仕上げ
SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)9.5
トラスコ品番757-6811
セット内容10点:JHW36810、36811、36812、36813、36814、36815、36816、36817、36818、36819(ピン・Oリングは別売です。)
材質特殊工具鋼
質量(g)1394
1セット(10個)
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)19
トラスコ品番758-0363
セット内容8点:JHW6M-619A、622A、624A、627A、630、632、636、641(ピン・Oリングは別売です。)
材質特殊工具鋼
質量(g)3750
1セット(8個)
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)9.5
トラスコ品番757-6838
セット内容13点:JHW35407、35408、35409、35410、35411、35412、35413、35414、35415、35416、35417、35418、35419(ピン・Oリングは別売です。)
材質特殊工具鋼
質量(g)1446
1セット(13個)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)12.7
材質特殊工具鋼
SUPERTORQUE[[R下]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)9.5
トラスコ品番757-6820
セット内容JHW36607、36608、36609、36610、36611、36612、36613、36614、36615、36616、36617、36618、36619、プランジャータイプのインパクトレンチを使用してください。
材質特殊工具鋼
質量(g)770
1セット(13個)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
SUPERTORQUE[[R下]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)9.5
トラスコ品番758-0312
セット内容JHW2M-607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619
材質特殊工具鋼
質量(g)762
1セット(13個)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)12.7
材質特殊工具鋼
一目でサイズがわかる、カラーリング付。インパクトレンチ(エアーインパトクレンチ)使用不可
材質(本体)CR-V
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
ソケット形状6角
材質専用クロームバナジューム
エア・電動インパクトレンチ用のアダプターです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
材質専用クロームバナジューム
エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)25.4
材質専用クロームバナジューム
エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)12.7
全長(mm)130
トラスコ品番817-9741
材質専用クロームバナジューム
質量(g)263
1個
¥8,598
税込¥9,458
60日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のアダプターです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
材質専用クロームバナジューム
エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)19.0
材質専用クロームバナジューム
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
ソケット形状6角
材質専用クロームバナジューム
エア・電動インパクトレンチ用のアダプターです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)凹9.5凸12.7
トラスコ品番817-9737
材質専用クロームバナジューム
全長(mm)35.5
質量(g)62
1個
¥3,798
税込¥4,178
60日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のアダプターです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)凹25.4凸19.0
トラスコ品番817-9736
材質専用クロームバナジューム
全長(mm)70
質量(g)575
1個
¥19,980
税込¥21,978
60日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のボールジョイントです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)25.4
全長(mm)125
トラスコ品番817-9735
材質専用クロームバナジューム
質量(kg)1
1個
¥37,980
税込¥41,778
60日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のボールジョイントです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)19.0
全長(mm)99
トラスコ品番817-9708
材質専用クロームバナジューム
質量(g)654
1個
¥24,980
税込¥27,478
60日以内出荷
こんなお得な商品も!

インパクトソケット セット
モノタロウ
¥3,498
税込¥3,848
エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具に対応したソケットです。パワーツール(エアー・電動)に対応したソケットです。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。
用途エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具用ソケット。
仕様ソケットホルダー付
セット内容12・13・14・17・19・21・22・24・27mm
材質ソケット:クロームモリブデン鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
仕上黒仕上
クリップの色青
1セット(9個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。
トラスコ品番817-9721
1個
¥36,980
税込¥40,678
59日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のTORX T ビットソケットです。
精度が高く確実な作業ができます。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)12.7
材質専用クロームバナジューム
全長(mm)40
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
大型車両ホイールナットに最適です。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
ソケット形状6角
差込角(mm)25.4
対辺寸法(mm)32
トラスコ品番817-9732
材質専用クロームバナジューム
全長(mm)270
質量(kg)2
1個
¥31,980
税込¥35,178
60日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
大型車両ホイールナットに最適です。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
ソケット形状6角
差込角(mm)19.0
対辺寸法(mm)32
トラスコ品番817-9705
材質専用クロームバナジューム
全長(mm)400
質量(kg)3
1個
¥22,980
税込¥25,278
60日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のTORX E ソケットです。
精度が高く確実な作業ができます。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)12.7
材質専用クロームバナジューム
エア・電動インパクトレンチ用のTORX E ソケットです。
精度が高く確実な作業ができます。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)9.5
材質専用クロームバナジューム
全長(mm)28
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
差込角(mm)12.7
材質専用クロムバナジウム鋼(Cr-V)
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途自動車整備などに
材質専用クロームバナジューム
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)12.7
材質専用クロームバナジューム
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)12.7
材質専用クロームバナジューム
全長(mm)85
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット インパクト用
モノタロウ
¥899
税込¥989
高級合金鋼の一体物で耐久性抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ等の締付・緩め作業。
材質特殊合金製
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
外径が非常に薄く、超軽量、特殊合金製で強度は抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。ナットを傷付けにくいソケット形状です。さびにくい特殊メッキ加工です。
用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。
材質特殊合金製
形状六角
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
こんなお得な商品も!

ディープソケット インパクト用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
外径が非常に薄く、超軽量、特殊合金製で強度は抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。ナットを傷付けにくいソケット形状です。さびにくい特殊メッキ加工です。
用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。
材質特殊合金製
形状六角
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
RS Pro 6.35 mm 9.52 mm 12.7 mm スクエアアダプタセットですRS Pro 角形アダプタセットには、 個が含まれており、インパクト工具により柔軟性を発揮するように設計されています。1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチの つのユニバーサルジョイントには、ヒンジが付いており、狭い場所 Ability で作業できます。4 つのアダプタにより、既存のインパクト工具をさまざまなサイズのソケット及びドライブで使用できます。 このセットの 本セットは、クロムバナジウムスチール製で、黒色粉体コーティング仕上げが施され、強度と耐久性が向上しています。このセットには、保管に便利な赤色のプラスチック製ソケットレールが付属しています。 RS Pro アダプタセットは、米国及び欧州の ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電制御規格に準拠しています。角型ソケットを必要とする用途で使用され、エアラチェット、インパクトレンチ、エアインパクトドリルなどのインパクト工具に適しています。特長と利点 ピーススクエアアダプタセット インパクトツールとの併用に適しています ドライブサイズは 6.35 mm 9.52 mm 12.7 mm です 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチのドライブサイズの つのインパクトユニバーサルジョイント 1/4 インチ( ) 3/8 インチ( )、 3/8 インチ( ) 1/4 インチ( )、 3/8 インチ( ) 1/2 インチ( )、 1/2 インチ( ) 3/8 インチ( )の つのインパクトアダプタ クロムバナジウムスチール製 ブラック粉体コーティング仕上げ プラスチックソケットレール付属 ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチタイプ = アダプタセットドライブ種類 = 正方型仕上げ = 黒色化材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。