作業工具 :「グラインダー」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納しにくいディスクパーツをスッキリ収納できる丸底収納スペース/ケースごと入れられるフラット底収納/小物や手工具も収納できるトレー付/ロック取付可能/日本製
用途100mm・125mmグラインダー兼用 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)490 外寸法・高さ(mm)220 外寸法・奥行(mm)275
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

用途100mmのディスクグラインダー、小物等が収納できます。 ナチュラルカラーなので外から内容物が確認できます。 2種類のトレーが入っており、作業に必要な工具や関連する用具などを整理して収納でき、移動にも便利です。 質量(kg)1.3 ナチュラル 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)255
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

プラスチック製の工具スタンドです。
仕様Φ6穴4、Φ3穴120個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×29
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)木製工具収納箱
工具にあった穴をドリルであけて使用することもできます。
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)工具収納箱
プラスチック製の工具収納箱です。
外寸法・幅(mm)245 外寸法・高さ(mm)176 外寸法・奥行(mm)34.5
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)アクリル製工具スタンド Φ2.34用
滑り防止クッションが付属しています。
外形寸法(mm)110×74×17.5 穴数40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

SIGNET(シグネット)エアーグラインダー
圧縮空気を用いて、金属の面取り、バリ取り、仕上げ研磨を行うための工具です・本来の用途以外に使用しないでくださいPUのグリップカバーで滑りにくくなっています。トリガーは無段階の出力調整ができます。エアーレギュレーターを内蔵しています。
セット内容スパナ14MM、19MM 質量(g)557 出力(HP)0.45 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74.2×160.5×46 空気消費量(L/min)370 使用空気圧力(MPa)0.62 騒音値(dB)89.5 エアーインレット1/4" 砥石軸(mm)6 使用エアーホース内径(Φmm)10 適合コンプレッサー3HP以上推奨
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

中皿1枚付。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
エスコ品番EA505KE-2 寸法(mm)430×180×230 質量(kg)1.04 材質(本体)PP 質量(g)1040
1個
1,620 税込1,782
当日出荷

カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼 表面処理ニッケルメッキ
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパナの厚さが薄いのでグラインダーやキャスターの交換作業に最適です。
セット内容8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(3.2mm厚)、14×17(4.0mm厚)、19×21mm(4.0mm厚) 各1本 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

工具を収納するのにちょうどいいジャストサイズ!。充電マルノコやグラインダーなどを収納するのにピッタリなサイズ感と長物などを収納するのに便利な幅600mmの横長タイプの2サイズ展開。取り外しが可能で持ち運びに便利なショルダーストラップ付き!。バックの内側と外側に備品などをしまうのに便利な収納ポケットを多数搭載!。ファスナーの引手に暗闇でも分かりやすい蓄光パーツを採用!
用途工具入れに。キャンプなどのレジャーに 材質ポリエステル 高さ(mm)180 奥行(mm)160
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用できます。ネジ付ペーパーホイル・カップブラシ・ディスク用パッドなどの、ネジ径M10×1.5Pのディスクグラインダー用アクセサリーに使用可能です。
用途ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用。 適合機種充電インパクトドライバー・電気ドリル 最高使用周速度(min-1[r.p.m])(六角軸アダプター取付時)3000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

フレキシブルに柔軟性のある回転伝達工具。ソフトなゴムグリップで楽な作業。ディスクグラインダーで使用可能。
用途高速での研削、研磨用 付属品コレット/Φ3.0mm用、Φ6.0mm用 許容回転数(min-1[r.p.m])3600~20000 商品構成単品
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ネジアンギラス バイスプライヤ ロブスター(ロブテックス) 動画あり
用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。
種類ねじプライヤ 適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高芝ギムネ製作所FIRST MAN ピンレンチ&スパナ
1:ピンの長さが7ミリだから、ディスクグラインダーのインナーフランジもラクラク。2:滑りにくく握りやすいラバーグリップ!
用途ディスクグラインダーに。 寸法(mm)(スパナ)12×14 アズワン品番64-3243-52
1セット
999 税込1,099
翌々日出荷

Φ6.35軸のインパクトドライバー等への取り付け最適です。インパクトドライバーやドリルドライバーにグラインダー用ディスクが取り付けできます。
用途研磨作業。 径(mm)軸径:6.35
1個
929 税込1,022
当日出荷

カーブ形状の歯部は、パイプ等、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部はすべり止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ノンストップレンチとして対象物を固定したまま回すことができます。
用途配管作業に ドライバーの補助に グラインダー作業に レンチとして 種類グリッププライヤ 仕様カーブ 材質スチール
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガード付チゼル。クロムバナジウム鍛鋼: 差別化熱処理。グラインダーを使用したエッジ再研磨
仕様漆塗り 幅(mm)27 全長(mm)250 硬度【エッジ】54-58 HRc【インパクトヘッド】 38-46 HRc 直径(mm)85
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ。 全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。 従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。 現場で”ナットが入らない…”を解決! 全ネジを扱う職人さんの必需品です。 耐久性抜群。 吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
用途バリトリ 全長(mm)55 トラスコ品番438-7546 質量(g)34 ねじ寸法M8、3/8、M10、M12 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットなし
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

狭い隙間での作業に最適です。フリーサイズ対応のレンチもセットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。携帯に便利なケース付き仕様です。各レンチに互換性のあるハンドル付なので、手に優しく、ストレスなく使用することが出来ます。ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の組み立てに便利です。フリーレンチは8~17mmに対応しています。
付属品専用収納キット トラスコ品番407-3239 セット内容9点 材質材質:カーボン鋼(焼入済み)、表面処理:ニッケルメッキ、グリップ材:PP 厚さ(mm)頭部:2 二面幅(mm)8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 17、 フリーサイズレンチ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK ピース使用の仮付け溶接不要 グラインダー仕上げ不要 母材は無傷、欠陥の誘発を防止 だれでも、簡単に施工OK!
材質/仕上(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ハンドル)ステンレス鋼/-(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガイドプレート(ベアリング内蔵)は深さが調整でき、また、確実に切り始め位置に戻ってきますので、簡単にまっすぐに塩ビ管が切断できます。カッターには高質電着ダイヤ刃を採用していますので、コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。ディスクグラインダーに取り付けて、立ち上げ塩ビ管の切断作業に。(コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業も可)
質量(g)500 最小切断長(mm)15 最大切断長(mm)80
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のハイスより、欠け・割れにくい。 従来のハイスよりも研ぎやすい。 グラインダーで研いでも焼きが戻らない(600℃まで耐える)。 薄く造っているのでくい込みがよい。 最高の切れ味で長切れする。
用途デコラ、アルミ、人工大理石に。 刃先角度(°)35
1本ほか
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のハイスより、欠け・割れにくい。 従来のハイスよりも研ぎやすい。 グラインダーで研いでも焼きが戻らない(600℃まで耐える)。 薄く造っているのでくい込みがよい。 最高の切れ味で長切れする。
用途デコラ、アルミ、人工大理石に。 刃先角度(°)35
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

90度の凸面に30度・60度の猿棒面を取る鉋です。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。
材質ハイス鋼 サイズ6寸5分 刃長(mm)45 刃幅(mm)30 材質(台)白樫 台厚(mm)40 台の幅(mm)47 刃先幅寸法(mm)39 関連資料(0.5MB)
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

自動車板金作業に高張力鋼板作業対応。大手自動車修理工場とタイアップし、職人の意見を参考に製作しました。 刃先にハイス鋼を使用。従来のスロットチゼルと比較して耐久性が飛躍的にアップ。 グラインダーでの刃先の修正が可能。(再刃付) 取り外し可能な安全グリップ付。
サイズ(mm)25×230
1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃部は熱処理により二重焼き戻しされているので耐衝撃性が非常に強くなっています。握り部分は滑りにくいローレット仕上げ。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。先端は完全熱処理済みなので、両頭グラインダーで再研磨可能。
用途ベルト穴あけ用の楕円形ポンチ。 材質炭素鋼S55C 全長(mm)100 質量(g)31 穴サイズ(mm)4×5 アズワン品番64-9643-69
1個
529 税込582
当日出荷

四方(前後左右)に丸く反った鉋です。刃先が出丸になっており、裏出し不要の便利さが良くわかります。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。
材質ハイス鋼 サイズ4寸5分 刃長(mm)91 材質(台)白樫 台厚(mm)35 関連資料(0.5MB)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木やゴム、布等の非金属の物を削る、裂く等の作業に使用できます。 再研磨には両頭グラインダー等を使用してください。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉋台の下端面の調整に。台側の左右をカットしてあるので刃口との位置関係が解りやすく精密な台直しが可能です。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。
材質ハイス鋼 材質(台)白樫 台厚(mm)35 関連資料(0.5MB)
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲線削りに使います。サクサク削れるのはハイス鋼ならでは。しかも裏出し不要の扱いやすさ。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。
材質ハイス鋼 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹み面削りに使用します。刃先に負担のかかる削り故にハイス鋼の耐久性、耐摩耗性の強さが発揮できます。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。
材質ハイス鋼 材質(台)白樫 台厚(mm)35 関連資料(0.5MB)
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木やゴム、布等の非金属の物を削る、裂く等の作業に使用できます。 再研磨には両頭グラインダー等を使用してください。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC 全長(mm)203 刃長(mm)101 トラスコ品番280-6991 質量(g)80 刃幅(mm)22
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

内丸鉋は、部材の表面に丸みをもたせて仕上げたい時に使用し、社寺の丸柱にも使われます。外丸鉋は、部材の表面をU型に仕上げる時に使用します。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。
材質ハイス鋼 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

90度の凸角に45度の面取りができ、ネジ調整だけで幅が自由に(25mmまで)決まります。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。
材質ハイス鋼 サイズ6寸5分 刃長(mm)45 刃幅(mm)30 材質(台)白樫 台厚(mm)40 台の幅(mm)47 刃先幅寸法(mm)39 関連資料(0.5MB)
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

打撃部は熱処理により二重焼き戻しされているので耐衝撃性が非常に強くなっています。握り部分は滑りにくいローレット仕上げ。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。先端は完全熱処理済みなので、両頭グラインダーで再研磨可能。
用途ベルト穴あけ用の楕円形ポンチ。 材質炭素鋼S55C 全長(mm)100 質量(g)23 穴サイズ(mm)3×4 アズワン品番64-9643-68
1個
499 税込549
5日以内出荷

内丸鉋は、部材の表面に丸みをもたせて仕上げたい時に使用し、社寺の丸柱にも使われます。外丸鉋は、部材の表面をU型に仕上げる時に使用します。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。
材質ハイス鋼 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

90度の凸角に45度の面取りができ、ネジ調整だけで幅が自由に(25mmまで)決まります。通常の自由面取り鉋より斜めに仕込んでいるため、抵抗が少なく削ることが可能です。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。
材質ハイス鋼 サイズ6寸5分 刃幅(mm)30 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
23,980 税込26,378
欠品中

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります