カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(38)
        • ソケット/ソケットレンチ(1)
        • ハンマー(1)
さらに商品を絞り込む

作業工具 :「ヒートン」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
  • ヒートン回し
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
9本組 [+-]ドライバー(ヒートン廻し付) エスコ9本組 [+-]ドライバー(ヒートン廻し付)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA564AG-7セット内容(+)ドライバービット:#0・#1・#2/(-)ドライバービット:3・5・6mm/ギムネ・針・ヒートン回し種類セット品商品構成セット品
電工グリップ8本組ドライバーセット ANEX電工グリップ8本組ドライバーセットANEX(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。
種類セット品材質(グリップ)PP、TPE商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット ANEXエイトマングリップボーイ8本組ドライバーセットANEX(8件のレビュー)
649税込714
1セット
当日出荷
ストレート、T型の両方で使えるマスターハンドル。ヒートン回し、安定した早回し、車のバッテリーキャップはずしに便利なマジックコイン付。ケースにはネジなどの収納スペース付。
材質(グリップ)PPセット内容(-)ドライバー:1.8、2.5、5、6/(+)ドライバー:0、1、2/キリ/差替式グリップ/マジックコイン種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
1,2,3ドライバー(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)1,2,3ドライバー(ショートタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
これ1本でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ドライバービットとグリップ凹部でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ネジ4サイズ対応 (+) #1、#2、#3、(-)6 グリップエンドの凹部で「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」等に対応できて便利。 指で回した時の痛みからも解放。ポケットに入るミニサイズ
種類差替式ドライバー商品構成単品
差替式パワードライバー(ハンドルのみ) ANEX差替式パワードライバー(ハンドルのみ)ANEX(12件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。
トラスコ品番475-3950軸長(mm)-商品構成単品
ポケスタドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ポケスタドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(8件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
1本で4サイズ対応ドライバー プラスビット、特殊加工により1本で#1、#2、#3のねじに対応。ほとんどのネジにご使用いただけます。 ヒートン対応、ご家庭のほとんどのネジ、ヒートン、蝶ネジ、ノブ、コック等に使えます。
種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
差替式パワードライバー ANEX差替式パワードライバーANEX(11件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。 ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずしトラスコ品番395-9317種類差替式ドライバー商品構成単品
POP電工グリップ8本組ドライバーセット ANEXPOP電工グリップ8本組ドライバーセットANEX(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。
仕様ドライバー脱着式グリップ付(電工タイプ)トラスコ品番493-6949全長(mm)142質量(g)250種類セット品グリップ径(Φmm)33材質(グリップ)PP、TPEケース寸法(mm)145×100×36商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
ネジピタ目盛りドライバー ANEXネジピタ目盛りドライバーANEX(2件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
ネジピタ1本でほとんどのネジが回せます。 ビットに目盛りを刻みました。作業時における距離感の目安としてお使い下さい。 ハンドル後端のヒートン回しを使って手を痛めることなく、ヒートン・蝶ネジ・コック部品等を回せます。 マイナス部(-6)はネジ回しだけでなく、端子配線の取り外しをスムーズに行うことができます。
トラスコ品番803-6955種類差替式ドライバー商品構成単品
PC掛矢丸型用 替柄 千吉 金PC掛矢丸型用 替柄千吉 金
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
PC掛矢丸型用の替柄です。<br />クサビ無しです。<br />ヒートン付です。
用途替柄。全長(mm)900材質(柄部)木材
蝶ネジソケット DENSAN(デンサン/ジェフコム)蝶ネジソケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1個
予約販売
電動ドライバー対応の蝶ネジ回しソケット<br />蝶ネジ・ヒートン回し、ワイヤー撚りに<br />電動ドライバーに取付けられる六角軸
材質クロム合金鋼寸法(mm)18×65×18全長(mm)65質量(g)47二面幅(mm)6.35
ドライバーセット iHelpドライバーセットiHelp
489税込538
1個
4日以内出荷
セット内容(ドライバー-3/-5/-6/+0/+1/+2、錐、くぎ抜き、ヒートン回し、ハンドル)
商品構成セット品
2-WAYタフグリップドライバー替ビット#2×6.0×135 サンフラッグ(旧:新亀製作所)2-WAYタフグリップドライバー替ビット#2×6.0×135サンフラッグ(旧:新亀製作所)
539税込593
1本
5日以内出荷
一般的なねじまわしに。<br />連結端子の取り外しに。<br />ヒートン対応。
商品構成単品
2-WAYタフグリップドライバー#2×6.0 サンフラッグ(旧:新亀製作所)2-WAYタフグリップドライバー#2×6.0サンフラッグ(旧:新亀製作所)
799税込879
1本
5日以内出荷
一般的なねじまわしに。<br />連結端子の取り外しに。<br />ヒートン対応。<br />すべりにくいブリップ形状。
商品構成単品
ラチェットプロドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ラチェットプロドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
作業効率のよいラチェット機能。 便利な機能がこれ1本に終結。これ1本で4サイズ、ネジ・ヒートン・蝶ネジに対応。グリップ後部で各種ヒートン、蝶ネジがラクラク廻せます。 手が痛くなりません。 マイナス側は即結端子の配線取外しに使用できます。 仮締めに便利な早まわしダイヤル付です。 ビット部はマグネット入りです。
トラスコ品番776-7714種類電工ドライバー/差替式ドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
差替式ドライバー HANDIWORK差替式ドライバーHANDIWORK
499税込549
1本
翌々日出荷
特殊先端形状。 これ1本でほとんどのネジが回せます。 力が入る!スリット形状ハンドル。 ヒートン回し付。
用途狭い所の作業に。種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
ドライバーセット E-ValueドライバーセットE-Value
419税込461
1セット(8本)
当日出荷
ベーシックな家庭用8本組ドライバーセットです。ビスが落ちないマグネット付きです。ヒートン廻しとしてもご使用いただけます。T型ハンドルとしてもご使用いただけます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:3・4.7・6mm/丸ギリ/ギムネ種類セット品商品構成セット品付属ビット8本組
ポケスタ(パック仕様) サンフラッグ(旧:新亀製作所)ポケスタ(パック仕様)サンフラッグ(旧:新亀製作所)
369税込406
1本
当日出荷
このドライバー1本で4サイズのネジが使用可能です。グリップ後部はヒートン・蝶ネジまわしに便利な溝付です。狭い所もしっかり力が入ります。
用途電気工事関連、修理、メンテナンス作業、組み立て作業などに。商品構成単品
マルチドライブ#0×#1.2.3 サンフラッグ(旧:新亀製作所)マルチドライブ#0×#1.2.3サンフラッグ(旧:新亀製作所)
899税込989
1個
7日以内出荷
すべりにくいグリップ形状。<br />極小ねじ((+)0)は電卓のねじなども回せる。<br />ヒートン対応。<br />(+)1・2・3対応。
商品構成単品
ボールグリップ ビット差替グリップ TRUSCOボールグリップ ビット差替グリップTRUSCO
559税込615
1本
当日出荷
6.35mmのシャンク径のビットを差してドライバーとして使用可能です。 手に馴染みやすいボールグリップです。 充電ビット使用可能 ヒートン回しができます。
トラスコ品番765-2411全長(mm)100質量(g)60グリップ径(Φmm)41外径(Φmm)100
ユーイング8ドライバー 角利産業ユーイング8ドライバー角利産業
699税込769
1セット
予約販売
ハンドルはストレート(マグネット付)とT字の2ウェイで使えます。 ネジ、釘、小物等も収納できるケース付。 ヒートン回しなどアイデア次第でいろいろ使えるマジックコイン付。
仕様●サイズ:幅88×高さ120×厚さ35mm●重量:160g●材質:クロームモリブデンバナジウ鋼、PPセット内容:プラスドライバー(+1、+0、+2)、マイナスドライバー(-1.8、-3、-5、-6)、キリ、ハンドル、マジックコイン、収納ケースアズワン品番68-1967-54
電工ドライバー KENOH電工ドライバーKENOH
228税込251
1個
当日出荷
ボールグリップで締め付け力アップ!<br />ソフトグリップ加工で手にしっくりなじみます。<br />柄尻の溝でヒートン廻しとして使用できます。<br />先端の強力磁力によりネジの紛失防止に。
用途ネジ・ビスの締め・緩めに。質量(g)97グリップ径(Φmm)41材質(軸)クロームバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
差替式電工用ドライバー HANDIWORK差替式電工用ドライバーHANDIWORK(1件のレビュー)
799税込879
1本
翌々日出荷
これ1本でほとんどのネジが回せます。 +No.1:M2/+No.2:M3~M5/+No3:M6/-6:M3~M5。 ヒートン回し付。
種類電工ドライバー/差替式ドライバー硬度HRC57±1仕上無電解ニッケルメッキ商品構成単品アズワン品番64-4062-31
ソフト8カラードライバー KENOHソフト8カラードライバーKENOH
599税込659
1個
当日出荷
力の入れやすい差し込みハンドル付き。<br />T型ハンドルにすることにより強い締め付けができます。<br />ヒートンを回す事の出来るマジックコイン付<br />ネジ、小物が入る収納ケース付。<br />
用途ネジ回し作業に。セット内容+0・1・2 -1.8・3・5・6mm・錐商品構成セット品
マルチドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)マルチドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
これ1本で4サイズ、加えてネジ・ヒートン・蝶ネジに対応。 すべらず力のはいるクッショングリップで、手が痛くなりません。 マイナス側は電気工事関連の作業にも使用できます。 ビット部は完全熱処理済、工業用特殊鋼、先端マグネット付です。
用途ご家庭のほとんどの、ネジ・ヒートン・蝶ネジ・ノブ・コック等に使えます。その他使用頻度の高い、NO.2を基本として製作しております。特殊サイズのNO.3(大きなネジ)には、合わない形状もありますのでご了承下さい。ヒートンは、一般的に良く使用するサイズを基本としております。ご使用前にはサイズをご確認下さい。トラスコ品番212-2588種類電工ドライバー/差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーセット E-ValueドライバーセットE-Value
539税込593
1セット(7本)
当日出荷
7本組のドライバーセットです。ビスが落ちないマグネット付です。ヒートン廻しとしてもご使用いただけます。よく使うサイズはロングサイズになっています。ビスを失わない皿付き(ケースフタの部分)です。手になじみやすいグリップでT型ハンドルとしても使用できます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:3・4.7・6mm/下穴ギリ種類セット品商品構成セット品付属ビット7本組
マルチスタビー サンフラッグ(旧:新亀製作所)マルチスタビーサンフラッグ(旧:新亀製作所)
599税込659
1個
翌日出荷
ねじのサイズが分からず、困ったことはありませんか? 小さなねじから大きなねじまでこれ一本でOK! ご家庭のほとんどのねじ・ヒートン・蝶ねじ・ノブ・コック等に使用できます。
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーセットファミドラ12 ベッセルドライバーセットファミドラ12ベッセル
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
この1セットで12通りの使い方ができる。 玩具などに使われている三角ネジ用刃先を2サイズ用意。 +2は、太軸と細軸を用意。 収納ケースは、ネジトレーとして使用できる。 親ハンドルは、手にやさしい素材を採用し、後部でヒートン(洋灯吊り)も回せる。
仕様12通りの使い方ができます。セット内容親ハンドル:(全長)102mm、(柄径)32mm、差替軸-2.5:(全長)128mm、(先端サイズ)-2.5、刃厚(mm)0.4、(軸長)60、(軸径)3mm、(柄径)12mm、+0:、(全長)128mm、(軸長)60、(軸径)3、(柄径)12mm、太+2/細+2:(全長)120mm、(軸長)37、(軸径)太+2:6mm/細+2:4.5 、(柄径)12mm、(三角)1.9/2.3:(全長)120mm、(軸長)37mm、(軸径)1.9:4mm/2.3:3mm、(柄径)12mm、+1/角キリ:(全長)120mm、(軸長)37mm、 +1:5mm/角キリ:5、(柄径)12mm 、+3/-6:(全長)120mm、(先端サイズ)(+3)-/(-6)6、刃厚(mm)(+3)-/(-6)0.8mm、(軸長)37mm、(軸径)+3:6/-6:6、(柄径)12mm商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーセット E-ValueドライバーセットE-Value
789税込868
1セット(18本)
当日出荷
家庭内でのネジ締めに便利な18本組ドライバーセットです。ネジやパーツの保管に便利なスライド式収納ケース付きです。 トルクスネジや極小ネジもませるビットドライバー付きです。マスターハンドルのグリップエンドでヒートンやヨートンなどのフックを回すことも可能です。 マスターハンドルはより力強い作業が可能なT型ドライバーとしても使用できます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.00・No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:1.2・1.8・2.5・4・6mm/ビット:T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20/キリ・ビットドライバーハンドル商品構成セット品付属ビット18本組
ドライバーセット E-ValueドライバーセットE-Value
529税込582
1セット(8本)
当日出荷
家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。ネジやパーツの保管に便利なスライド式収納ケース付きです。 家具の組立や自転車整備にも便利な六角ドライバー付きです。マスターハンドルのグリップエンドでヒートンやヨートンなどのフックを回すことも可能です。 マスターハンドルはより力強い作業が可能なT型ドライバーとしても使用できます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:6mm/六角ドライバー:H3・H4・H5・キリ種類セット品商品構成セット品
ナイスグリップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)ナイスグリップサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
作業効率のよいラチェット機能。これ1本でほとんどのネジに使えます。指先で敏速な早回しができます。ほとんどの市販ビットが使用できます。
用途ご家庭のほとんどの、ネジ・ヒートン・蝶ネジ・ノブ・コック等に使えます。トラスコ品番853-2761種類電工ドライバー/差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
マイスターグリップドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)マイスターグリップドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)
599税込659
1本
当日出荷
流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃さないDIMPLE POINT(くぼみ)がトルク伝達をアップさせます。そのため長時間の作業でも疲れにくく、効率の良い作業が可能です。グリップエンドにはヒートン、蝶ネジ等のネジにも対応いたします。マイスターの名の通り、匠の技がこのドライバーには施されています。
用途プラス1番ネジの脱着作業に。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番853-2493軸径(Φmm)5.5全長(mm)175種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
マイスターグリップドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)マイスターグリップドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)
999税込1,099
1本
当日出荷
流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃さないDIMPLE POINT(くぼみ)がトルク伝達をアップさせます。そのため長時間の作業でも疲れにくく、効率の良い作業が可能です。グリップエンドにはヒートン、蝶ネジ等のネジにも対応いたします。マイスターの名の通り、匠の技がこのドライバーには施されています。
用途プラス3番ネジの脱着作業に。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番853-2494軸径(Φmm)8全長(mm)280種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
マイスターグリップドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)マイスターグリップドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)
789税込868
1本
当日出荷
流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃さないDIMPLE POINT(くぼみ)がトルク伝達をアップさせます。そのため長時間の作業でも疲れにくく、効率の良い作業が可能です。グリップエンドにはヒートン、蝶ネジ等のネジにも対応いたします。マイスターの名の通り、匠の技がこのドライバーには施されています。
用途プラス2番ネジの脱着作業に。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
マイスターグリップドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)マイスターグリップドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)
969税込1,066
1本
5日以内出荷
流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃さないDIMPLE POINT(くぼみ)がトルク伝達をアップさせます。そのため長時間の作業でも疲れにくく、効率の良い作業が可能です。グリップエンドにはヒートン、蝶ネジ等のネジにも対応いたします。マイスターの名の通り、匠の技がこのドライバーには施されています。
用途マイナス8番ネジの脱着作業に。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番853-2496軸径(Φmm)8全長(mm)280質量(g)154種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32材質(軸)工業用特殊鋼材商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
マイスターグリップドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)マイスターグリップドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)
599税込659
1本
5日以内出荷
流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃さないDIMPLE POINT(くぼみ)がトルク伝達をアップさせます。そのため長時間の作業でも疲れにくく、効率の良い作業が可能です。グリップエンドにはヒートン、蝶ネジ等のネジにも対応いたします。マイスターの名の通り、匠の技がこのドライバーには施されています。
用途マイナス5.5番ネジの脱着作業に。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番853-2495軸径(Φmm)5.5全長(mm)175種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
マイスターグリップドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)マイスターグリップドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)
789税込868
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃さないDIMPLE POINT(くぼみ)がトルク伝達をアップさせます。そのため長時間の作業でも疲れにくく、効率の良い作業が可能です。グリップエンドにはヒートン、蝶ネジ等のネジにも対応いたします。マイスターの名の通り、匠の技がこのドライバーには施されています。
用途マイナス6番ネジの脱着作業に。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32材質(軸)工業用特殊鋼材商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
75点・スペシャルビット 1/4 PROXXON(プロクソン)75点・スペシャルビット 1/4PROXXON(プロクソン)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載! プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。 現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。 ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
用途ボルト・ナット回し入組点数75RoHS指令(10物質対応)対応
電工グリップ8本組ドライバーセット TRUSCO電工グリップ8本組ドライバーセットTRUSCO
1,798税込1,978
1セット(8本)
当日出荷
電工グリップで使用頻度が高いサイズのセットです。
仕様ドライバー脱着式グリップ付トラスコ品番437-6501質量(g)310種類セット品材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)TPE+アセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
75点スペシャルビット特別セット PROXXON(プロクソン)75点スペシャルビット特別セットPROXXON(プロクソン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット 豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に 安心の2年間保証!
付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット)セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8)全長(mm)180質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き)スイッチ正転/逆転電源Li-lon3.6V-2.000mAh最大トルク(N・m)1.8グリップ部(mm)42操作(手操作)~5Nm回転数(回/分)250関連資料(1.4MB)USBポートType-B

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら