作業工具 :「ベルハンマー」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・耐久性に優れた良質ゴムを吟味し、使用しています。・爪でひっかいてもボロボロ取れてきません。
用途木製品等比較的ソフトな製品等の組立 レベル出し 種類ゴムハンマー 材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 硬度HDD17 使用温度範囲(℃)-20~80
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に合わせヘッドを選べる樹脂ハンマーです。3種類の樹脂ヘッド(別売り)を用途に合わせて選べます。
用途木製品組立て~機械修理まで。 材質鋳鉄・白樫 頭部寸法(mm)口径35 頭部長(mm)80
1個
679 税込747
翌々日出荷

1本で2種類の作業ができる樹脂とラバーのコンビハンマー、ヘッドの取替えが可能です。
用途木・タイル・レンガなどの組立・レベル出し 種類コンビハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)310 材質(頭)樹脂・ゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 呼称#1 頭部長(mm)112 使用温度範囲(℃)4~80 質量(g)420 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに。 種類ゴムハンマー 材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム 材質(柄部) 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) 2018年トラスコ掲載ページ4 1849
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業仮設コンビハンマー
住宅地等での足場作業に最適な騒音対策ハンマーです。音を抑えたいナイロンヘッドと力強く叩きたい鋼鉄ヘッドのコンビハンマーです。ナイロンヘッドは鋼鉄ヘッドに比べ音圧レベルが12dB低下し騒音対策になりまる。柄折れガード内蔵で耐久性に優れたクロモリシャフト採用しました。コンパクトヘッドで扱いやすく柄尻にはステンレス製リング付です。
用途足場組立・解体作業。 材質グリップ:PVC 全長(mm)290 材質(柄部)クロームモリブデン鋼 材質(頭)機械構造用炭素鋼S55C/ナイロン ヘッド径(Φmm)37 主な用途足場組立・解体作業 全質量(g)720 硬度(°)ナイロンヘッド:HDD70、鋼鉄ヘッド:HRC40~45
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。白い物をたたく時に適しています。
用途木製品等の組立。レベル出し 種類ゴムハンマー 材質(頭)ゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 硬度HDD15 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3/8インチナットの締付けもできる多用途ハンマー モンキーレンチが使用可能 200mmの深さまで締付け可能(T-1501は300mmまで) 握りやすいソフトグリップ
種類電工ハンマー 主な用途電気・設備工事用
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい
用途ベルト生地使用で強度抜群のハンマーホルダー 材質1680デニール生地 ブラック 適合ベルト幅(mm)50
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

270mmの深さまで締付け可能 握りやすいソフトグリップ
種類電工ハンマー 全長(mm)278 主な用途電気・設備工事用 締付け能力(mm)270
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電工ダクトレンチハンマー マーベル 動画あり
ソケット部75mm!ナットが狙いやすい! 握りやすく滑りにくいグリップ 「ジュラルミン製」ハンドル
種類電工ハンマー 材質(柄部)ジュラルミン製 主な用途電気・設備工事用 ソケット差込角(mm)17 ソケット長さ(mm)75
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 炭素鋼ランプハンマーは 1.5 kg ですこのランプハンマー(クラブハンマーともいいます)は、 RS Pro 製品の小型の大ハンマーです。小規模な解体作業や石材の解体作業などのタスクの産業環境で役立ちます。 カーボンスチール製のヘッドは完全に鋳造され、頑丈な造りで、繰り返しヘビーデューティな使用に耐えるように設計されています。ヘッドは、赤と黒のガラス繊維製ハンドルにしっかりと取り付けられています。このシャフトは衝撃と振動を吸収するため、使いやすく、長時間の作業による疲れを軽減できます。ガラス繊維製ハンドルには、滑りや事故を最小限に抑えるための快適なサテングリップが付いています。 ハンマーの重量は 1500 ですこの比較的軽量であると同時にショートハンドルを備えているので、大ハンマーが大きすぎる場合や扱いにくい場合に、片手での使用に適しています。ランプハンマーは、住宅の改良や建築工事の見通しに使用されるようなものです。特長と利点ランプハンマー カーボンスチール製ヘッド ブラックサテン仕上げの衝撃吸収ガラス繊維ハンドル 重量 1.5 kg ツートーンカラー(ブラックとレッド)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ハンマーの種類 = ランプハンマーヘッド材質 = 炭素鋼ハンドル材質 = グラスファイバー重さ = 1.5kg
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

サビに強く、軽くて強い。 ベルト通しが板状。ベルトにしっかり固定されます。
用途ハンマー 材質SUS401 寸法(mm)(ベルト通し)40×85 適合ベルト幅(mm)~60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属製フックのハンマーホルダー付き。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。6.9cmまでのベルト幅に対応します。揺れてもハンマーが落ちないデザインです。
材質トップグレインレザー 質量(g)135.9 寸法(幅W×高さH)(mm)102×152
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

作業中の動きを妨げない首振り式の金属製フックのハンマーホルダー。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。7cmまでのベルト幅に対応します。揺れてもハンマーが落ちないデザインです。
材質トップグレインレザー 質量(g)135.9 寸法(幅W×高さH)(mm)102×152
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

前後左右に自在に動き、着脱もOK。動きを妨げない新機能。 状況に合せて2パターンの装着が可能。 ツールケース本体とホルダーの着脱が可能。ベルトから外さなくてもツールケース本体の交換・取り外しができます。 ヒンジ機能付で、前後に動いてジャマにならない。
寸法(長さL×幅W)(mm)約220×80 タイプハンマー差し 適合ベルト幅(mm)60まで可能 適合カラビナサイズ(mm)カラビナ通し無し
1個
1,298 税込1,428
11日以内出荷

SPD-KZ02 革製ハンマー差し SK11 動画あり
耐久性を重視した本革仕様のハンマー差しです。3次元差込式でベルトの着脱が不要なので、取付が簡単です。
用途ハンマー差し。 材質牛本革、金具部:スチール 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×50×220
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

作業中の動きを妨げない首振り式の金属製フックのハンマーホルダー。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。6.9cmのベルト幅に対応します。スナップ式の特徴は迅速かつ用意にハンマーを固定します。
材質トップグレインレザー 質量(g)135.9 寸法(幅W×高さH)(mm)100×200
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷

内側にすべりがよいように樹脂の板を付けています。
厚さ(mm)40 質量(g)50 寸法(縦×横)(mm)145×65
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

前後に動いて腰にフィットする軽量ホルダーです。タフなベルト素材です。
用途ハンマー等の道工具類の収納、携帯。 材質主材料:ポリプロピレン、アイレット・ハトメ:スチール 仕様1丁差
1個
999 税込1,099
当日出荷

前後に動いて腰にフィットする軽量ホルダーです。タフなベルト素材です。
用途ハンマー等の道工具類の収納、携帯。 材質主材料:ポリプロピレン、アイレット・ハトメ:スチール 仕様2丁差
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

SPD-KZ04 革製ヨセポンチハンマー差し SK11 動画あり
耐久性を重視した本革仕様のポンチハンマー差しです。3次元差込式でベルトの着脱が不要なので、取付が簡単です。
用途ヨセポンチハンマー差し。 材質牛本革、金具部:スチール 質量(g)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×270
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

ハンマー等を収納可能な黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。 安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。 前面部を二重に補強することにより従来品の劣化寿命を解消した他 収納差込口に角度をつけることにより、常にブラつかず腰にフィットするよう設計されています。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール 質量(g)約125 呼び寸法(mm)290×100×60
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。 材質ステンレススチール 幅(mm)25 適合ベルト幅(mm)60 耐荷重(kg)1以内 リング内径(Φmm)約48
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。 材質ステンレススチール 幅(mm)25 適合ベルト幅(mm)60 耐荷重(kg)1以内 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)フック:約30×49
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。 材質ステンレススチール 幅(mm)25 適合ベルト幅(mm)60 寸法(幅W×奥行D)(mm)半リング:約56×30 耐荷重(kg)1以内 寸法(Φ×mm)円筒:約25×55(3本)
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。 材質ステンレススチール 幅(mm)25 適合ベルト幅(mm)60 耐荷重(kg)1以内 寸法(Φ×mm)円筒:約25×55 リング内径(Φmm)約48
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。 材質ステンレススチール 幅(mm)25 適合ベルト幅(mm)60 耐荷重(kg)1以内 リング内径(Φmm)約48/25/25
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

アルミ合金製で超軽量型です。耐荷重は約2KGです。落下防止用コードなどを取付けることが出来る穴が上下にあります。
用途ハンマーなどの工具用ホルダーとして。 材質アルミ合金 寸法(mm)105×55×57 質量(g)約40 タイプ1穴タイプ ベルト幅(mm)60 耐荷重(kg)約2 塗装硬質アルマイト塗装
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

アルミ合金製で超軽量型です。耐荷重は約2KGです。落下防止用コードなどを取付けることが出来る穴が上下にあります。
用途ハンマーなどの工具用ホルダーとして。 材質アルミ合金 寸法(mm)105×95×82 質量(g)約50 タイプ3穴タイプ ベルト幅(mm)60 耐荷重(kg)約2 塗装硬質アルマイト塗装
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。 材質ステンレススチール 幅(mm)25 適合ベルト幅(mm)60 耐荷重(kg)1以内 寸法(Φ×mm)円筒:約25×55(2本) リング内径(Φmm)約48
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

作業中の動きを妨げないスイング式のハンマーホルダー。ホルダーベースはリベット止めで、大変頑丈です。生地はハンマーの重みで垂れ下がらない様に強化されています。ベルト幅6cmまで使用可能。 530TBが使用できます。他の生地より耐水性が高いが、完全防水ではない。
用途他の生地より耐水性が高いが、完全防水ではない。 材質ポリエステル
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し 種類ハンマー替ヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

反動が少ないショックレス構造です。ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し 種類ハンマー替ヘッド
1本ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。焼き付け塗装です。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。滑りにくいグリップ(ストライプ付)です。
全長(mm)970 表面処理焼付塗装 板厚(mm)1.6 材質(柄部)ハイテン鋼 JIS規格JIS A8902規格品 材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右のコンパートメントの間にツールケースなどを挟みコンプレッションベルトで固定し運ぶことができます。EBERLESTOCK社リトルブラザーなどとセットでご使用いただくことができます。インテックスIIフレームを使用しており、バッグパックが体にフィットします。
材質1000デニールコーデュラナイロン 幅(mm)305 質量(kg)3.86 容量34L 高さ(mm)533 奥行(mm)178 2018年トラスコ掲載ページ4 2214
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付簡単!パズルプレート採用 落下防止コード取付穴付! ワンタッチベルトの金具を外さず装着が可能! メタリック仕様でデザイン性もUP!
1個ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベルト通しがナイロン製なので腰にフィットします。
用途ハンマー 適合ベルト幅(mm)~60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーの吊り下げに便利
質量(g)46 適合ベルト幅(mm)45、50(柱上安全帯用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×80
1個
999 税込1,099
当日出荷

簡単脱着を実現した仮枠鎚用ハンマーフック! 落下防止コード取付穴付き。 60mm幅ベルト用。 コードが邪魔にならず、抜き差しスムーズ。 フック部分が前後左右に揺れ、自由度UP!
用途仮枠鎚用のハンマーフック。 寸法(mm)(フック間)28
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります