作業工具 :「直刃」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
材質は特殊鋼を使用、鉄板(トタン板・ブリキ板)、銅版、真鍮板、アルミ板等の切断に使用します。主に鉄板の端を直線に切る時に使用します。
厚板の直線切りに対応できます。
用途板金加工用鋏。
材質(本体)極軟鋼SAE1006
タイプステンレス板用
切断能力(mm)0.6
切断能力(mm)ステンレス板0.5
材質(刃)日立安来鋼青紙
切断能力(mm)鉄板0.6
切断能力(mm)銅板0.8
厚板の直線切りに対応できます。
用途板金加工用鋏。
材質(本体)極軟鋼SAE1006
タイプ鉄板用
切断能力(mm)0.6
切断能力(mm)ステンレス板-
材質(刃)日立安来鋼青紙
切断能力(mm)鉄板0.6
切断能力(mm)銅板0.8
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます
適合材ステンレス・GL鋼板
切断能力(mm)ステンレス板0.5
切断能力(mm)鉄板0.6
切断能力(mm)銅板0.8
錆に強いステンレス。
ビニールシート・ヒモ・布・紙等薄材もスムーズに切れ作業用に便利!
安全ガード付で安心作業!
全長(mm)245
仕様安全ガード付
幅(mm)80
厚さ(mm)23
切断能力(mm)ステンレス板0.5
切断能力(mm)鉄板0.8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
金属の直線切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。
材質(刃)刃物用炭素鋼
刃先がシャ―プで、細かな作業に便利です。 プラモデルや電線などを切るのに最適です。
用途細かな切断作業
全長(mm)160
刃長(mm)40
トラスコ品番395-7624
材質刃部:ステンレス鋼、柄:ポリプロピレン(PP)
質量(g)45
刃厚(mm)2.4
切断能力(mm)アルミ板0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)銅板0.3
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
左利きの直線切りに対応できます。
用途板金加工用鋏。
材質(本体)極軟鋼SAE1006
タイプ鉄板用
切断能力(mm)0.4
切断能力(mm)ステンレス板0.4
材質(刃)日立安来鋼青紙
切断能力(mm)鉄板0.5
切断能力(mm)銅板0.6
細かな作業に適した繊細な切れ味の商品です。本仕様の刃で、ペーパークラフト・パッチワークなどの小細工用のはさみです。錆びにくいステンレス刃を採用しています。ハンドルは、柔らかいEVA樹脂です。刃は直刃仕様で、繊細な切れ味です。
用途ペーパークラフト・手芸など使用。
材質刃部:ステンレス、ハンドル:EVA樹脂
全長(mm)130
刃形直刃
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
直線切り専用として安定した直線切りが可能です。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
全長(mm)300
刃先ストレート
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
切れ味が良く、耐久性があります。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。
鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
用途直線切り。
形状直刃
材質(グリップ)PVC
材質(刃)刃物用炭素鋼
ブリキ・塩ビ(ポリカーボネイト含む)・トタン・薄鉄材・厚紙などの硬質材がスムーズに切断できる金切鋏!。ビニールシート・ビニールひも・布・紙・ポリ袋などの薄材もスムーズに切れます。背板の曲げにより、直線・曲線が自由に切れ、作業用に便利です。CD、DVD、ペットボトルの解体などにも便利です。セレーション刃付(細目:下刃のみ)
用途金属用金切鋏。
全長(mm)245
質量(g)235
材質(刃)ステンレス
材質(ハンドル)ABS樹脂
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200
質量(g)155
硬度HrC60(±1)
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2
材質(刃)鉄直刃
材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金
適合カラビナサイズ(mm)極太:12
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200
質量(g)260
硬度HrC60(±1)
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2
材質(刃)鉄直刃
表面クロームメッキ
材質(ハンドル)2mm厚鋼板
適合カラビナサイズ(mm)極太:12
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シール・サビ・塗装落とし等、剥がし作業に適しています。天然木を使用しています。貫通タイプで叩いて使用できます。
用途はがし・削り作業に。
全長(mm)180
質量(g)98
刃幅(mm)20
刃先形状直刃
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
全長(mm)200
刃長(mm)65
トラスコ品番770-0059
材質刃物用特殊鋼、ハンドル:塩化ビニール差し込み
質量(g)170
刃厚(mm)3.5
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1
2
3
4
5
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。