作業工具 :「硬質塩ビ管」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス管から銅管までスカット!
用途ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の面取り作業 仕様内外3枚刃 材質本体:ABS、刃部:65Mn 全長(mm)43 質量(g)25 外径×内径(Φmm)48×40 適合配管径(Φmm)3~38 適合管径(Φinch)1/8~1 1/2
1個
869 税込956
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm) 肉厚(mm)3 全長(mm)67 質量(g)126 仕様標準替刃GFC-15NC トラスコ品番416-2668
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ステンレス鋼・鋼の切断に適しています。軽量・コンパクトな設計で使いやすいチューブカッターです。ローラーおよびカッターホイルにベアリングを装備し、強靭な耐久力を実現しています。
用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の切断。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転させるだけで内側・外側の面取りができます
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています 適合サイズ(mm)(内外)3/16~1 1/2(Φ4~38) 仕様刃部:銅・アルミ用3枚刃 トラスコ品番125-6840 質量(g)43 寸法3/16~1 1/2(4~38mm) 材質(刃)SK5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-111NC 1枚)です。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力1/8~1 1/4インチ(3~32mm) 仕様標準替刃GFC-111NC トラスコ品番416-2676 全長(mm)130 質量(g)261 肉厚(mm)3
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22) 付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT 全長(mm)77 質量(g)170 肉厚(mm)最大3 適合替刃GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転させるだけで内側・外側の面取りができます。
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。 仕様銅・アルミ用3枚刃 トラスコ品番488-8880 材質(本体)亜鉛合金、(刃)SK5 質量(g)233 適合管1/8~1 5/8インチ(3~42mm)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。 特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。 仕様銅・ステンレス用40枚刃
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に最適。11枚刃で内径面取りが非常にスムーズです。
用途銅管用 (内径面取り専用) 材質アルミ 質量(g)170 仕上シルバー焼付塗装 サイズ(mm)43×60.5 適合管外径(Φmm)3~22
1個(1個)
3,870 税込4,257
3日以内出荷

内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22) 全長(mm)188 仕様ラチェット式、ハンドル型 付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT 質量(g)270 適合替刃GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 肉厚(mm)最大3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断 質量(g)4
1枚
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-325NC 1枚)です。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力3/8~2 5/8インチ(10~66mm) 仕様標準替刃GFC-325NC トラスコ品番416-2684 全長(mm)271 質量(g)730 肉厚(mm)3
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

スーパーツールチューブカッター
さまざまなパイプの切断が可能です。強靭なステンレス用刃を装着しています。
用途ステンレス管・銅管・アルミ・硬質塩ビ管などの切断。 肉厚(mm)最大3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断・面取り W機能!。カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。切り屑がなく、切れ味抜群。切り口もスッキリ。リーマは11枚刃で内径面取りが非常にスムーズ。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断 全長(mm)154.5 質量(g)300 切断対象銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管 切断能力(Φmm)管外径:3~32、最大肉厚:3 適合管内径面取り:銅管、アルミ管、真鍮管 適合替刃TCC105 内径面取(mm)管外径:Φ3~13 関連資料(2.1MB)
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷

銅管・アルミ管をきれいに面取りできます。
用途切断した銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管などの内面の面取り。 適合管径(内外径)1/8~7/8(3~22mm) 仕様銅・アルミ用11枚刃 トラスコ品番243-8828 質量(g)180
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

サビに強く、耐久性がある事から、最近工場配管などで薄肉のステンレス管がよく使用されるので需要が高まっています。
用途ステンレス・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の内面、外面のバリ取り。 材質特殊工具鋼HRC56-60(刃部)、アルミニウム(本体) 仕様40枚刃
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビカッター V字刃タイプ モノタロウ 動画あり
V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。 切断能力(Φmm)45(最大) 材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR 全長(mm)225 質量(g)410 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。 耐蝕、耐摩耗性、耐久性に優れています。
用途塩ビ管(VP50まで)、硬質塩ビ管(HIVP50まで)の切断、ポリエチレン管(Φ60まで)の切断 切断能力硬質塩化ビニール管(VP50まで) HIVP管(HIVP50まで) ポリエチレン管(60Φまで) 切断能力(mm)60 トラスコ品番792-3376 材質アルミダイキャスト 全長(mm)288
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

ステンレス管から銅管まで、40枚刃によるスムーズな面取り、キレイな仕上り。
用途内径、外径両用の面取り。 ステンレス・銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管に最適。 本体材質:アルミニューム 刃部材質:SAE8660
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V型の角度付き刃で切り込みスムーズ、パイプが逃げにくい/ハンドルを開くと自動的に刃が全開するワンタッチオープン機構採用/片手で切断できて連続作業しやすい/軽量 ナイロン&グラスファイバー製/楽々カット ラチェット機構
用途管工事や電気工事・DIY等での塩ビパイプ(水道用硬質塩ビ管・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管)の切断に 切断能力(mm)水道用硬質塩ビ管 呼びVP-13~30:約Φ3~42/硬質ビニル電線管 呼びVP-14~36:約3~42/ポリエチレン管等 呼びPE~30:約3~42 材質本体:アルミ合金/ハンドル部:ナイロン、グラスファイバー/グリップ部:熱可塑性ゴム/刃部:SK85/ラチェット部:S50C アズワン品番65-1210-78
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。 ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。 切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。 VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。 材質アルミ合金 仕上シャンパンゴールド焼付塗装
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽に出来ます。
用途パイプの面取りに。 生木、竹材等の切断に。 切断能力塩ビパイプ Φ42mm一般管 VP30水道管 VW30電線管 VE36生木 Φ20mm トラスコ品番111-1442 種別カッター 全長(mm)215 質量(g)367 適合替刃・カッターP18Z
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)エンビカッター
ワンアクションで刃が開き、ラチェット機構で 楽に塩ビ管等をカットできるエンビカッター。 パイプを受ける部分に、段付きガイドがあり 小径パイプが暴れにくく切断しやすい新設計で、 外径42mmまでのパイプを切断することができます。
用途硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管の切断に 質量(g)390 寸法(縦×横×奥行)(mm)310×137×35 切断可能 外径(Φmm)42
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エンビカッタ MCC(松阪鉄工所) 動画あり
楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽にできる「メリー塩ビパイプカッター」の替刃。
種別替刃 トラスコ品番111-1329 質量(g)70 適合替刃・カッターPIP19、 PIP18ZR
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ホロー刃形状により切断時の抵抗を削減。パイプ割れを大幅に減少。コンパクトな本体サイズなので取り回しが楽です。切れ味抜群でしなやかな切れ終わりを実現しパイプが割れにくいです。替刃交換が簡単です。スピーディーに作業ができるワンタッチオープン機能付です。
用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。 材質アルミダイカスト
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)セフ塩ビ管カッター 替刃
水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!。硬質塩化ビニール管の切断。塩ビ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。切り口がシャープな高精度加工の刃を採用。塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能。軽量コンパクト設計。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途硬質塩化ビニール管の切断 適合本体SFDK-EKC タイプ替刃 適合被削材種VP30、VW30、VE36まで
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷

塩ビ管カッター FP-BGシリーズ用の替刃です。
用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。 材質特殊鋼
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)セフ塩ビ管カッター
水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!。硬質塩化ビニール管の切断。塩ビ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。切り口がシャープな高精度加工の刃を採用。塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能。軽量コンパクト設計。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途硬質塩化ビニール管の切断 タイプ本体 製品質量(g)370 ホルダーセフ:別売 フック形状セフ:丸型 適合被削材種VP30、VW30、VE36まで 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)239×91×30
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。 付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号) 寸法(mm)229×92×23 ブラック 質量(g)308 タイプ耐久性重視モデル 切断径(mm)外径:48 切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm) 作業範囲最小スペース約130mm 切断荷重(kg)約17 適合替刃MP048F
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能。握り幅が小さく使いやすく、切り終りパイプ割れ大幅軽減。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。 寸法(mm)255×90×20 ブラック 質量(g)443 タイプ耐久性重視モデル 切断径(mm)外径:63 切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50) 作業範囲最小スペース約150mm 切断荷重(kg)約14 適合替刃MP063F
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場しました。 独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断可能です。 ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現しています。 直角切断、後処理不要なきれいな切り口です。 替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計です。 VC-0342Aは、電線モール用アタッチメント(標準付属品)を取付けると、モールの切断も可能です。
用途硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管、ポリブテン管の切断に。 材質(本体)アルミ 切断能力(mm)34 材質(刃)特殊鋼
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります