カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • 土木建築関連(3)
さらに商品を絞り込む

作業工具 :「薄塗りセメント」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
福寿 ステンレス角鏝 カネシカ福寿 ステンレス角鏝カネシカ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し材質ステンレス板厚(mm)0.4
先丸鏝 カネシカ先丸鏝カネシカ
3,198税込3,518
1個(1丁)
翌々日出荷
用途下地壁の薄塗りや、セメント壁のツヤ出しなどの際に仕様背金にレーザースリットあり、スーパーハード接着材質鏝台:ステンレス 柄首:スチール 柄:木材シルバー/ブラック/ナチュラルウッド質量(g)227板厚(mm)0.3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×95×64
ステン陣笠ひしゃく 短柄 大五郎ステン陣笠ひしゃく 短柄大五郎
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
鏝受け台に材料を盛りやすい陣笠型のひしゃくです。<br />薄塗り材、繊維壁、プラスター、ジョリパット等の材料を鏝板に載せるのに便利です。<br />ステンレス製の為、サビにくくお手入れが簡単です。<br />短柄の為、取り回しが楽で使い易い。作業性抜群!!<br />目盛付
用途セメントやモルタルのすくう作業に。材質ステンレス全長(mm)370質量(g)280

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら