作業工具 :「角ねじ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

272件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格品よりワイドな最大口開きです。角ネジウォーム採用により、たてガタを抑えてあります。従来の先端より、鋭角な設計で狭い場所や込み入った場所で威力を発揮します。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格を超えた口開き。角ネジウォーム。シャープなフォルム。抜群の強度
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に 種類フレキシブルドライバー 差込角(mm)6.35 最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16 商品構成単品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバー 貫通 角軸 モノタロウ 動画あり
尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。また、角軸を採用していますのでスパナで強い締め付けが可能です。
種類グリップドライバー 表面処理クロムメッキ 材質(軸)硬鋼線材特殊工具鋼 材質(グリップ)アクリル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リベットセット ハンドタイプ モノタロウ 動画あり
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm)260 材質(本体)アルミ合金、炭素鋼 質量(g)440(本体のみ) 材質(グリップ)PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。
用途対象物の固定に。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

40 ネジすべり止め液 ANEX 動画あり
なめたプラスネジがはずせます!すべり現象を防ぐ摩擦増強液。 とがった粒子が噛み合って、ネジに喰いつきます。 ドライバーとネジとの摩擦を高め、ネジのなめ予防になります。 ドライバーのサイズが合わないときの応急対策用としても使用可能です。 硬い材質のねじ締め作業にも有効です。 +、-だけでなく角の取れたボルトやキャップスクリュー、六角ナット、へクスローブネジなどあらゆる種類のネジに対応します。 中性ですから錆びの心配も、工具を痛める心配もありません。
成分増粘剤、アルミナ系鉱物、水 トラスコ品番469-7651 使用方法ドライバーの先やネジ溝に1~2滴つけ、ドライバーを垂直に当てて、押し付けながら回してください。使用後は軽く拭くだけでOK 液性中性 アズワン品番65-1950-99
1個(10g)
329 税込362
当日出荷

精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐えます。 ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。 完全な熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さが充分発揮されています。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊鋼
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A)
エコ商品
専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました! シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。 高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。 皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
首振角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インパクトドライバー モノタロウ 動画あり
ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。 セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm) 種類セット品 差込角(mm)12.7 商品構成セット品 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。 軽量小型(本体150g)です。 ビット収納型固定ハンドル付です。
用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業に トラスコ品番776-7226 セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本 材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)122 質量(g)185 差込角(mm)6.35 ヘッド幅(mm)38 シャンク径(mm)6.35
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁工具セット
セット内容:コンビネーションプライヤー(0307-200)、ニッパー(7007-160)、マイナスネジ用ドライバー(9820-3.5・9820-4.0・9820-5.5)、プラスネジ用ドライバー(9824-00)、切替え式ラチェット(9842)、エクステンションバー(9845-125・9845-250)、6角ネジ用ボックスレンチソケット(9847-10・9847-11・9847-12・9847-13・9847-14・9847-17・9847-19)、ケーブルナイフ(98 52)電気設備工事用の絶縁されたツールを揃えています。1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。耐衝撃性に優れたプラスチックケース。ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。固定可能なパーティション。
幅(mm)ケース:360 高さ(mm)ケース:110 質量(g)3675 ポケット数17個 ケース深さ(mm)310
1組
119,800 税込131,780
翌日出荷

充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番383-1400 種類フレキシブルドライバー 差込角(mm)6.35 商品構成単品
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。 材質炭素鋼 全長(mm)29 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自由に曲がるので壁際作業に便利です。先端のガイドを指で持ってご使用下さい。
用途角や際部分のネジ締め作業に。 種類フレキシブルドライバー 商品構成単品 サイズ(mm)250×40
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。 8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。中太ハンドルで力をかけやすく、固く締まったネジにも有効です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 全長(mm)195 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
879 税込967
当日出荷

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率による作業効率もアップ。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類六角ドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。 差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。 ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。 ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。 六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。 セット商品数65 入組点数65点 セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。9.5mm差込角(ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。12.7mm差込角(ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル)。 材質クロームバナジウム鋼 質量(kg)7.5 規格TS-2465M ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58
1セット(65点組)
21,980 税込24,178
当日出荷

角・際部分のネジ締め作業に。 シャフトを曲げてねじ回し。 ビット差替式ドライバー用(手回しドライバー用)
トラスコ品番275-9951 種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー 商品構成単品
1個
849 税込934
当日出荷

サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。
材質ダイハード鋼 両頭機能両頭
1個ほか
278 税込306
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最大角30°倒してもネジが回せるボールポイントビットです。 簡単にネジを掴めるので作業性アップします。 六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業 全長(mm)85 材質特殊鋼 硬さH 先端形状ボールポイント 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●ソケットビット・ホールソー・ギムネも使用可能です。 ●ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。 ●ビット収納が可能な固定ハンドルタイプです。
用途●角・際や狭いスペースでの穴あけやネジ回し作業に トラスコ品番469-6174 セット内容L型アダプター本体/固定ハンドル/(+)2×35mm(片頭ビット)/(+)2×65mm(両頭ビット) 種類セット品 商品構成セット品
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

大型ネジやストレーナーの逆止弁のネジ廻しにネジを傷めにくい幅広タイプ。大型ネジやバッテリーのキャップ廻しにネジを痛めにくい幅広タイプのR型。角軸のためペンチやプライヤーでつかんで廻せます。
材質(グリップ)樹脂(ハード) 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)26 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチです。
用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です。 関連資料対応ボルト
1個
489 税込538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スキマに入る超細軸設計/耐久性抜群、摩耗に強い/サビに強いメッキ仕上げ/マグネット付
用途角・際・スキマのネジ回しに 両頭機能片頭 種類スリム 刃先マグネットあり 電圧(V)18対応(40にも対応) 硬度HRC最高62.5 仕上メッキ仕上げ
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番469-7596 セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30 商品構成単品
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スキマに入る超細軸設計 耐久性抜群、摩耗に強い サビに強いメッキ仕上げ マグネット付
用途角・際・スキマのネジ回しに 種類スリム 電圧(V)18対応(40にも対応) 仕上メッキ仕上げ 硬度HRC最高62.5 刃先(mm)2 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脱落防止用コイルバネとボールで保持します。
用途6角ボルトビスやテクスネジの着脱用 仕様インパクトドライバー対応、ボール付 寸法L(mm)55 寸法l2(mm)20
1個
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

9色のカラーで、容易にサイズを判別できます。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
サイズ規格ミリ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

脱落防止用コイルバネとボールで保持します。
用途6角ボルトビスやテクスネジの着脱用 寸法L(mm)53 寸法l(mm)7
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm) 商品構成セット品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ジョイント部は30°に曲がるため、狭い箇所での作業が楽に行えます。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
用途狭い所や角際部分のネジ締め作業に。 トラスコ品番362-6014 材質六角軸部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター回転部:アルミニウム 全長(mm)117 差込角(mm)6.35 首振角度(°)30 軸(mm)6.35 サイズ(mm)凹6.35から凸6.35
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)25 先端形状ヘックスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 材質は、ステンレス(X46 Cr13)です。
材質ステンレス 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

なめたしまったネジを叩いて取り外します。 鋭い刃先がネジに喰い込みます。
用途なめたネジの取り外しに 全長(mm)123 種類セット品 差込角(mm)本体差込角(四角)・ネジとりビット六角軸・インパクト本体四角ドライブ:6.35 材質(軸)クローム 材質(グリップ)鉄+TPE 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1セットほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂 種類六角ドライバー/精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

替刃の取付ネジを6角穴付きボルトにすることで、交換時のネジの損傷を軽減してます。
用途MVA5A用。 トラスコ品番429-7991 適合機種MVA-5A 材質スチール
1組(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

エンジニアネジモグラソケットセット
エコ商品
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ソケットの4本セット。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。 付属品DWZ-05、DWZ-06、DWZ-08、DWZ-10 材質【本体】炭素鋼/【ビットホルダー】エラストマー 全長(mm)29 質量(g)126 差込角(mm)9.5 対応ねじ対辺5.0・6.0・8.0・10.0mmの六角穴付きボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1式
8,298 税込9,128
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります