カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(32)
        • スパナ/レンチ(35)
        • ソケット/ソケットレンチ(37)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(4)
        • 水道・空調配管用工具(2)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(2)
        • カッター(6)
        • のこぎり(9)
        • ハンマー(100)
        • 大工道具(8)
        • 工具箱/腰袋/工具差し(10)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具 :「足場」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
  • 足場板
  • 足場 クランプ
  • 足場ハンマー
245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ モノタロウラチェットレンチ 両口 ショートタイプモノタロウ(35件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。
用途仮設足場・住宅施工等に全長(mm)180シノの有無あり材質炭素鋼質量(g)320寸法t(mm)16寸法D(mm)35寸法l(mm)17寸法d1(mm)6
ラチェットレンチ両口 爪式 モノタロウラチェットレンチ両口 爪式モノタロウ(39件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等にシノの有無あり材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応) トップ工業電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応)トップ工業(8件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット(9点)
当日出荷
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番469-9572セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
両口ラチェットレンチ ショート trad両口ラチェットレンチ ショートtrad(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
足場組の番線締付け・穴合せに最適な曲シノ付!
用途仮設足場・住宅施工等に。全長(mm)180シノの有無あり
両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ) スーパーツール両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ)スーパーツール(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。 グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに寸法L(mm)240シノの有無あり質量(g)380寸法t(mm)18寸法D(mm)41表面処理ニッケルクロムめっき寸法l(mm)16寸法d1(mm)16
剛鍛首振ショートソケットセット9本組 ベッセル剛鍛首振ショートソケットセット9本組ベッセル
9,998税込10,998
1セット(9本)
欠品中
より狭い箇所のソケット作業に最適な「首振りショート」ソケットの9本組です ソケット部を押し込むと固定し、引き出すと15°の角度で自在になります 電動インパクトドライバーが入りにくい角際作業で活躍します 面接触型12角が、作業性アップとボルト・ナットの角を傷めにくくします (対辺8mmを除く)保管・収納に便利なケース付きです
用途各種ソーラー架台の取付、空調ダクト工事、スチール棚の組立、スチール物置の組立、ガードレールや足場など等。トラスコ品番860-0008全長(mm)75/80
スリーサイズ電動ソケット DENSAN(デンサン/ジェフコム)スリーサイズ電動ソケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
1つのソケットで3サイズ使える。 3サイズ兼用電動ソケット。 18Vインパクト ドライバー対応。
用途建築、足場、電設、配管工事等のボルト締めに質量(g)270寸法(直径Φ×高さH)(mm)31.5×93適合サイズ(mm)17・19・21
3IN1 電動ソケット17/19/21 Pro-Auto3IN1 電動ソケット17/19/21Pro-Auto
3,398税込3,738
1個
当日出荷
建築・足場・土木・電設・配管工事に最適。電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。これ1丁で3サイズに対応。ビット差替えタイプで経済的です。
全長(mm)93外径D(Φmm)31.5サイズ(mm)17・19・21
ラチェットレンチ WIZ'AラチェットレンチWIZ'A
1,480税込1,628
1個
翌々日出荷
仕様落下防止コード取り付け穴付き/シノ付き材質炭素鋼ブラック/シルバー表面処理黒塗装
ダイヤモンド剛彩ビット ベッセルダイヤモンド剛彩ビットベッセル(5件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
最高硬度HRC62ダイハード鋼採用最もベーシック。最も先進。チャックを傷めない!ビット先端氏にダイヤモンド粒子を散りばめてコーティング。ダイヤモンド粒子でガッチリ食いつく!
用途マグネットがつかないステンレスネジに。マグネットを嫌うドリルネジ作業に。斜め作業や不安定な足場でのネジ締めに。ウッドデッキ・サイディング・ダクト工事・階段施工両頭機能両頭
両口ラチェットレンチ 曲がりシノ付き スーパーツール両口ラチェットレンチ 曲がりシノ付きスーパーツール(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。
用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。質量(kg)0.39本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×50
ボールクイックキャッチャー 2個組 ベッセルボールクイックキャッチャー 2個組ベッセル(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1組
当日出荷
ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。色違い2個セット。
用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。仕様ビット軸対辺6.35mm質量(g)48/(取付工具:最大)500許容トルク(N・m)6推奨ねじM4サイズの小ネジ
電動ドリル用コンパクトソケット8本セット トップ工業電動ドリル用コンパクトソケット8本セットトップ工業(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット(8本)
当日出荷
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。 フックボルト、コーチねじなどに適します。 ソケット奥行45mmです。 取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。 本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。 18Vインパクト対応です。
トラスコ品番405-2099セット内容EDS-7C・8C・10C・12C・13C・14C・17C・19C材質クロムモリブデン鋼質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×153×40RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー 大五郎両口ハンマー大五郎(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。丈夫な樫材を柄に採用した木柄両口ハンマーです。
用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業に。材質(柄部)主な用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業
シノ普及品(色付) ノーブランドシノ普及品(色付)ノーブランド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
番線を使って、色々なものの締め付けに使用できる。先端が細く、尖っているので締め付けやすく、抜きやすい。
用途建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り、その他の物を固定する場合の締め付け
QCソケット シングル 足場クランプ用 12角 MUST TOOLQCソケット シングル 足場クランプ用 12角MUST TOOL
1,698税込1,868
1個
当日出荷
18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。
二面幅(mm)17全長(mm)75材質Cr-V鋼質量(g)173差込角(mm)12.7アズワン品番64-8345-40ソケット形状12角
クイックキャッチャー3個組 ベッセルクイックキャッチャー3個組ベッセル(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(4個)
当日出荷
ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。 片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。 強力ボールチャックにより重量物も取付けできます。(最大500gまで) 別売りのキーアダプター(QB-AD)を連結し、鍵なども携帯できます。 軽量設計です。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に材質本体:アルミ 、カラビナ:アルミ、鉄トラスコ品番792-1411セット内容クイックキャッチャー(レッド、ブルー、イエロー):各1個、カラビナ(ブラック):1個幅(mm)20全長(mm)61質量(g)(クイックキャッチャー取付最大)500、(カラビナ取付最大)1500差込角(mm)6.35
電ドルソケット ストロック36  特別セット品(9本組) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック36 特別セット品(9本組)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
12,980税込14,278
1セット(9本)
当日出荷
36Vインパクトドライバー対応の高耐久ソケット。建築現場・土木工事・足場の組み立て、解体に便利な9本セット。従来品より軸を長くすることで、軸にかかる負担を分散。(トーション効果)高耐久の専用鋼材を使用しているためハイパワーインパクトドライバーにも対応!六角穴に六角軸を圧入した、面接触の設計なのでねじれ、折れに強く、トルク伝達効率が高い!業界トップクラスの軽量モデル!深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。専用樹脂ケース入りなので、保管に最適!紛失防止にも役立ちます。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。36Vインパクトドライバー対応。付属品専用樹脂ケースセット内容DSX8S、10S、12S、13S、14S、17S、19S、21S、24S形状開口部:6角全長(mm)100質量(g)1000二面幅(mm)(DSX8S)8、(DSX10S)10、(DSX12S)12、(DSX13S)13、(DSX14S)14、(DSX17S)17、(DSX19S)19、(DSX21S)21、(DSX24S)24軸(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×130×45
40V対応インパクトドライバ用ソケットビット KTC40V対応インパクトドライバ用ソケットビットKTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
40Vの高トルク仕様のインパクトドライバ用ソケットビット。コンパクトで取り回しに優れたストレートタイプ。インパクトドライバへの抜き差しがスムーズに行えるビット先端形状を採用。仮設足場や鉄骨締結など高所作業を安全に行える落下防止機能付き。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
全長(mm)115差込角(mm)6.35
ボールクイックキャッチャー ベッセルボールクイックキャッチャーベッセル(6件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。
用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。仕様ビット軸対辺6.35mm質量(g)17/(取付工具:最大)500許容トルク(N・m)2推奨ねじM4サイズの小ネジ
ボールクイックキャッチャー ベッセルボールクイックキャッチャーベッセル(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ボールグリップドライバー、電ドラボール[[R上]]のグリップと同じデザイン形状です。ボールグリップドライバーのグリップの色と合わせられるカラーをラインアップしました。強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。ドライバーとして使用可能(M4のネジ/2Nmまで)。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。
用途ビットの持ち運びに。建築、電気工事、クーラー・空調、足場組立、土木など幅広い作業に。トラスコ品番441-8694材質本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS +エラストマー、スリーブ:アルミ、リング:ばね鋼幅(mm)26ブラック高さ(mm)63奥行(mm)26差込角(mm)6.35
単管・足場パイプカッター GISUKE(タカギ)単管・足場パイプカッターGISUKE(タカギ)(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。切断能力(Φmm)16~50材質アルミ材質(刃)HSS材質(ハンドル)アルミ最大切断能力(mm)(肉厚)4
ベッセル クイックキャッチャー ベッセルベッセル クイックキャッチャーベッセル(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。滑らかな表面仕上げと引き上げ式スリーブで不意の工具落下を防止。強力ボールロックにより工具最大重量500gまで取付可能。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。アルミ材を用いた軽量設計。アルマイトで色分け。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業にトラスコ品番441-8702材質本体:アルミ軸径(Φmm)対辺6.35幅(mm)Φ20全長(mm)61ブラック高さ(mm)41(本体部分のみ)質量(g)カラビナ取付最大:500奥行(mm)20差込角(mm)6.35
足場屋ハンマー オーエッチ工業足場屋ハンマーオーエッチ工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃)-20~50材質(グリップ)PVC材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途建築作業硬度HRCヘッド:37~43°材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
石頭ハンマー SK11石頭ハンマーSK11
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ハードな現場で生きる、強靭なクロモリシャフト採用しています。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。手への衝撃を緩和する、ソフトグリップ仕様です。接続コード取付穴には、破断の危険性を下げる為、アルミ製スリーブを付けています。
用途足場を組み立てる際にも使用できる石頭ハンマー。仕様落下防止用コード取付穴付材質(グリップ)PVC材質(シャフト)クロームモリブデン鋼
細ハッカー 千吉細ハッカー千吉
1,298税込1,428
1個
当日出荷
針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け作業。全長(mm)約190仕様バネ柄
ZUBAT(ズバット)270 Silky(ユーエム工業)ZUBAT(ズバット)270Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚ほか
当日出荷
ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)270切り幅(mm)1.3目数7.5枚目/30mm
シートはり達人 ナカヤシートはり達人ナカヤ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
足場などに掛けて引っ張るだけ。 透湿シートを素早くキレイに貼れます。 本体わずか2.1kg持ち運びも楽々です。
全長(mm)1070質量(kg)2.1シートサイズ(mm)[装着可能]幅:1000、内径:15以上、外径:120以下RoHS指令(10物質対応)対応
ZUBAT(ズバット)330 Silky(ユーエム工業)ZUBAT(ズバット)330Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚ほか
当日出荷
ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)330切り幅(mm)1.3目数7.5枚目/30mm
軸交換式ダブルソケット インナースライド 12角 MUST TOOL軸交換式ダブルソケット インナースライド 12角MUST TOOL
1,998税込2,198
1個
当日出荷
1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
用途建築・作業現場での作業に大変便利です。二面幅(mm)17×21全長(mm)83材質Cr-M鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)207ソケット形状12角
鳶ソケ LAS20179 ベッセル鳶ソケ LAS20179ベッセル
1,098税込1,208
1個
当日出荷
超軽量76gで作業者の負担を大幅に軽減します。18Vインパクト対応でハイ・インパクトドライバーをご使用のヘビーユーザーに最適です。12角ダブルナットで連続締め・緩め作業に最適です。
用途足場クランプ用トラスコ品番371-4268全長(mm)90質量(g)76先端サイズ17軸(mm)6.35
グラスファイバー柄両口ハンマー 大五郎グラスファイバー柄両口ハンマー大五郎
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。頭部は重量があるので強打撃が可能。
用途鉄工・石工・足場施工・解体など強打撃作業に。材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業
ゼットソー Vハンディ200 大工目 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー Vハンディ200 大工目岡田金属工業所(ゼットソー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
コンパクトで使い勝手抜群。携帯性、収納性に優れた折込鋸。 大工目(9寸目)は、縦、横、斜め挽きが可能で抜群の切れ味。 室内作業や足場での作業に大活躍!先端刃が切込に使え、窓開け作業が可能です。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途材木全般、集成材・合板の切断に。縦、横、斜めの切断が可能。刃渡り(mm)200全長(mm)490ピッチ(mm)1.75仕様本体質量(g)223板厚(mm)0.5折込折りたたみ式収納時寸法(mm)265刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.7
強化型足場クランプ用パワーソケット 17mm コーセイ強化型足場クランプ用パワーソケット 17mmコーセイ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トルクを分散する新サイズ軸高級鋼材【NKD-1】採用深めの奥行でWナット対応3ポイントロック特殊圧入式
用途電動・充電・インパクト用仕様対応職種:足場クランプナット、単管クランプナット材質六角軸部:NKD-1 ソケット部:SCM鋼質量(g)82対辺寸法(mm)17対応ねじM10ネジ・小型M12ネジ・W3/8ネジ用口径12角
クイックホルダー 3本セット ANEXクイックホルダー 3本セットANEX
1,498税込1,648
1セット(3個)
当日出荷
多数掛けに最適な軽量ホルダー。 プラスチックを用いた軽量設計。 ソケットやビットの持ち運びに便利。 6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。
用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。セット内容クイックホルダー(緑、黄、赤)、カラビナ材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ
ポケットクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットクリッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
鉄ハンドルの高耐久モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に建築現場の足場・結束資材の解体に果樹園・造園・養殖場等の作業に日曜大工・各種ホビーに全長(mm)215質量(g)265最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
足場ハンマー セーフティーリング付き KAKUI足場ハンマー セーフティーリング付きKAKUI
4,998税込5,498
1丁
6日以内出荷から12日以内出荷
カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。 カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。 ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。 グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。 ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。
用途足場の組み立てや解体用幅(mm)約93全長(mm)約315主な用途組立作業・解体作業
両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(ミニショート) スーパーツール両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(ミニショート)スーパーツール(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ より小さく・より軽く・より使い易い。 頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。 切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 安全ロープ取付穴を設けています。
質量(g)270寸法L(mm)205寸法t(mm)18寸法l(mm)17寸法d1(mm)14寸法d3(mm)23寸法D(mm)36シノの有無あり
クイックホルダー ANEXクイックホルダーANEX
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
多数掛けに最適な軽量ホルダー。 プラスチックを用いた軽量設計。 ソケットやビットの持ち運びに便利。 6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。
用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄
極匠 ハンマー差し フックタイプ ベストツール極匠 ハンマー差し フックタイプベストツール(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックを採用したハンマー用スチール工具差しです。 重量・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。
材質(本体)スチール質量(g)約160呼び寸法(mm)110×60×70仕上クロームメッキ

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具