作業工具 :「鉄筋」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm)10~13
トラスコ品番403-0303
質量(g)10700
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
最大でSD490・D25までの鉄筋に対応可能です。過酷な環境でも使用できるプロ仕様です。非常停止スイッチが付いて、万一の誤作動時にも安心です。
仕様(鉄筋径SD345)D10~D25
トラスコ品番112-7526
セット内容工具セット(スパナ・ドライバー) ローラーセット(Φ79・96・114・132・166・183) アースロット棒
質量(kg)96.5
消費電力(W)1430W
電源15A
曲げ速度(180°曲げ)(秒)9
曲げ角度範囲0°~180°
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。
切断能力棒鋼(7、10)異形棒鋼(D6、D10)
材質特殊鋼
質量(kg)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×766×116
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
最大HRC48までのワークの切断が可能です。ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。刃の硬度は約HRC62。
切断能力(Φmm)(HRC19)11.0、(HRC40)9.0、(HRC48)6.0
厚さ(mm)(ヘッド)40
全長(mm)950
質量(g)4110
刃長(mm)44.0
1丁
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。
安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、
切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。
切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、
SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用
D16向けコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒(※新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。)
モーター部は360°回転するので、現場での臨機応変な対応が可能。
40V maxバッテリ仕様の新型ハイパワーブラシレスモーターを搭載。
モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。(※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。)
バッテリ部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。
トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。
※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):321(L)×285(W)×103(H)●質量(kg):5.3●最大切断能力:最大D16(SD390相当品)●切断速度:1.7秒●標準付属品:商品ケース、スパナ、六角棒レンチ
アズワン品番67-5958-17
1個
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0Ahバッテリ使用でD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。
仕様本体のみ●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒
付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ
モーター直流ブラシレスモーター
本体外形寸法(mm)L486×W134×H292
関連資料(3.44MB)
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
25mmまでの鉄筋切断と曲げ加工が可能な定置型ベンダーカッターです。スイッチ1つで、曲げ・切断を切り換えられます。取り外し可能なスタンドセットは標準装備です。定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。
仕様(鉄筋径SD345)D25以下
トラスコ品番112-7546
セット内容工具セット ローラーセット スタンドセット 標準カッターブロック(1C1911)
質量(kg)129
電源(V)100V
消費電力(W)1430W/1330W
電源15A/14A
曲げ速度(180°曲げ)(秒)6
曲げ角度範囲0°~180°
1台
¥559,800
税込¥615,780
翌々日出荷
HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。
仕様本体+充電器+バッテリ×1個●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒
付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ
質量(kg)12.7(バッテリー含む)
モーター直流ブラシレスモーター
本体外形寸法(mm)L486×W134×H292
関連資料(3.44MB)
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
モーメントをかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点で、ゆるまないためのカシメ溶接支点です。モーメントをかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点です。ゆるまないためのカシメ溶接支点です。
用途9mmまでの鉄筋を曲げる事が可能。
曲げ加工可能サイズ(Φmm)9用
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
1組
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
ヒット万能ベンダー付鉄筋カッターは、切断能力および、ベンダー機能(曲げ加工)の両機能を備えた優秀な機種です。
ハンドルのパイプ径を太くしてあるのでたわみが少なく、切断しやすいです。
切断能力(mm)(異形棒鋼)D10・D13、(棒鋼)10・13
全長(mm)1070
質量(kg)10.5
トラスコ品番254-2111
1丁
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
刃部は粉末ハイス鋼で耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。直径16mmの鉄筋を高速で切断します。
セット内容替刃セット×2、肩掛けベルト、キャリーボックス
切断能力(mm)6~16(JIS G3112 SD490/鉄筋)
商品番号868-8579
最大出力11tonf(108KN)
アズワン品番64-6549-69
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
仕様適応鉄筋サイズ:22mm
材質工業用特殊鋼材
寸法(mm)Φ30×260(L)
質量(g)1750
アズワン品番64-7868-30
1個
¥6,630
税込¥7,293
翌日出荷
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に
仕様使用鉄筋径:Φ16mm
材質工業用特殊鋼材
全長(mm)500
質量(g)1270
アズワン品番64-7868-27
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
1個
¥31,600
税込¥34,760
翌日出荷
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
仕様適応鉄筋サイズ:25mm
材質工業用特殊鋼材
寸法(mm)Φ30×260(L)
質量(g)1740
アズワン品番64-7868-31
1個
¥7,280
税込¥8,008
翌日出荷
仕様適応鉄筋サイズ:19mm
材質工業用特殊鋼材
寸法(mm)Φ25×225(L)
質量(g)940
アズワン品番64-7868-29
1個
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
仕様曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP狭い場所でも作業可一度に大きく曲げることができます。
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)740
質量(g)1350
アズワン品番64-7868-28
曲げ能力10~13mm
1本
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
16mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。曲げ加工時のはハンドル方向は上から下です。
用途鉄筋の切断、曲げ加工に。
切断能力(mm)16
仕様曲げ作業時のハンドルの動き:上から下
全長(mm)1070
質量(g)16000
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に
材質工業用特殊鋼材
寸法(mm)13×500
質量(g)890
アズワン品番64-7868-33
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に
材質工業用特殊鋼材
寸法(mm)16×500
質量(g)1270
アズワン品番64-7868-34
1個
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
RC13BN、RC13BR用の替刃です。
切断能力(mm)13
適合本体RC13BN、RC13BR
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
13mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。曲げ加工時のはハンドル方向は下から上です。
用途鉄筋の切断、曲げ加工に。
切断能力(mm)13
仕様曲げ作業時のハンドルの動き:下から上
全長(mm)1070
質量(g)10500
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に
材質工業用特殊鋼材
寸法(mm)10×450
質量(g)650
アズワン品番64-7868-32
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
RC16BR用の替刃です。
切断能力(mm)16
適合本体RC16BN
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
用途作業中の工具の収納に
材質本体/黒牛床皮リベット/スチール
種別鉄筋工具・ハッカー差し
適合ベルト幅(mm)60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×100×50
深さ(mm)155
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様曲棒(長ハンドル)
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
材質1680デニール生地
適合ベルト幅(mm)50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×115×60
深さ(mm)140
抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。
床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。
用途ハッカー、クリッパー、チョーク等の道工具類の収納、携帯。
材質牛黒床皮
仕様型押加工
適合ベルト幅(mm)60まで
寸法(幅W×長さL)(mm)約90×270
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
銅線から鉄筋までの幅広い用途。
刃は熱処理後更に高周波焼入れが施されており、太いワイヤーもくい切る鋭い刃先。
ハンドルに特殊アルミ合金使用。
軽く強く、使いやすく、携帯に便利。
全長(mm)233.4
トラスコ品番114-2892
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
質量(g)310
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。