カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(8)
        • 電設工事関連(47)
        • 水道・空調配管用工具(1)

作業工具 :「CVT」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」 タジマツール(TJMデザイン)CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(3個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。負荷が掛かる150~325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし材質(本体)アルミニウム被削材CV・CVTケーブル材質(刃)スチール
ムキチョッパ タジマツール(TJMデザイン)ムキチョッパタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
今までに無い安全でスピーディにケーブルの被覆剥がしが出来る道具です。 ケーブルの分岐中間被覆剥がし(T型スリーブ)も簡単にできます。 14~200mm2までのケーブルに対応。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし仕様安全ロープ取り付け穴つき、片手で操作できる開き止めつき、替刃式トラスコ品番438-6591種別本体材質(ブレード)高炭素刃物工具鋼/ハードクロームメッキ処理(グリップ)エラストマー樹脂質量(g)163
ムキチョッパ替刃 タジマツール(TJMデザイン)ムキチョッパ替刃タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2枚)
当日出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 タジマ「ムキチョッパ」専用替刃。 ブレード:ハードクロームメッキ処理。
トラスコ品番438-6604種別替刃質量(g)22
ムキソケ アジャスター式 タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ アジャスター式タジマツール(TJMデザイン)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆はがし
ムキソケ 替刃 タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ 替刃タジマツール(TJMデザイン)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 タジマ「ムキソケ」専用替刃。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし材質スチール
ムキソケD 替刃 M タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD 替刃 Mタジマツール(TJMデザイン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
タジマ「ムキソケD」専用替刃
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がしトラスコ品番828-9058適合本体DK-MSDK22・DK-MSDK38・DK-MSDK60・DK-MSDK100・DK-MSDK150・DK-MSDK200
ムキソケD 高圧 タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD 高圧タジマツール(TJMデザイン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
6600V高圧ケーブル専用ストリッパー
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし剥き幅(mm)40~90
トリッパーCV 未来工業トリッパーCV未来工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷
CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 50mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。
用途ケーブル用の手動皮むき器です。
ムキソケ 100クリアケース タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ 100クリアケースタジマツール(TJMデザイン)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)100対応(インパクトドライバー)14.4V~剥き幅(mm)26
ムキソケ アジャスター式14 22 38セット タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ アジャスター式14 22 38セットタジマツール(TJMデザイン)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆がし適合ケーブルサイズ(mm2)14・22・38トラスコ品番483-3996対応(ドリルドライバー)3.6V~剥き幅(mm)10~33・12~35・13~36
ムキソケ 38クリアケース タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ 38クリアケースタジマツール(TJMデザイン)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)38対応(ドリルドライバー)3.6V~剥き幅(mm)18
ムキソケ 150クリアケース タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ 150クリアケースタジマツール(TJMデザイン)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)150対応(インパクトドライバー)14.4V~剥き幅(mm)34
トリッパーCV 未来工業トリッパーCV未来工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
CV・CVTケーブルの被覆が簡単手回しで素早く綺麗にむける、コンパクトな皮むき器です。 皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ))が簡単に調整できます。 ワンタッチで替刃が交換できます。
トラスコ品番204-9339幅(mm)44.7全長(mm)125質量(g)120アズワン品番64-8731-14適合替刃TOR-CV38、TOR-CV60適合ケーブルサイズ(mm2)38、60(CV、CVD、CVTケーブル単芯)
ケーブルストリッパー(CVケーブル用) エスコケーブルストリッパー(CVケーブル用)エスコ
8,240税込9,064
1個
当日出荷
CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。 皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ)が簡単に調節できます。 ワンタッチで替刃が交換できます。(サイズ変更もできます。)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:44.7×44.7×127●材質:本体:ABS●適合材質:CV38・CV60●切断能力:10~50mm(5mmピッチ)アズワン品番65-2149-47
ケーブルカッター 350mm アーム[作業工具]ケーブルカッター 350mmアーム[作業工具]
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
鍛造品で耐久性抜群/刃の形状はケーブルを包み込み力を逃がさず切断
用途IV線・CVT線の切断に切断能力(Φmm)IV線:21/CVT線:21
ムキソケ 200クリアケース タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ 200クリアケースタジマツール(TJMデザイン)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)200対応(インパクトドライバー)14.4V~剥き幅(mm)40
ムキソケ アジャスター式 9種セット タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ アジャスター式 9種セットタジマツール(TJMデザイン)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
電力量計にも対応したケーブルストリッパー。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)14・22・38・60・100・150・200・250・325適合(ドリルドライバー)3.6V~、(インパクトドライバー)14.4V~トラスコ品番483-4011剥き幅(mm)10~33・12~35・13~36・18~33・19~34・27~42・33~48・36~51・36~51
ムキソケ 14クリアケース タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ 14クリアケースタジマツール(TJMデザイン)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)14対応(ドリルドライバー)3.6V~剥き幅(mm)15
ムキソケ アジャスター式200 250 325セット タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ アジャスター式200 250 325セットタジマツール(TJMデザイン)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)200・250・325適合(インパクトドライバー)14.4V~トラスコ品番483-3953剥き幅(mm)33~48・36~51・36~51
ムキソケ 60クリアケース タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ 60クリアケースタジマツール(TJMデザイン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)60対応(インパクトドライバー)14.4V~剥き幅(mm)25
シーソーローラー IKURATOOLS(育良精機)シーソーローラーIKURATOOLS(育良精機)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
CVTケーブルのより合わせに追従し易いシーソー構造です。
質量(kg)5最大通過物径(Φmm)170安全最大荷重(kN)1.47
ムキソケ 325クリアケース タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ 325クリアケースタジマツール(TJMデザイン)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)325対応(インパクトドライバー)14.4V~剥き幅(mm)43
ムキソケ アジャスター式60 100 150セット タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ アジャスター式60 100 150セットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)60・100・150適合(インパクトドライバー)14.4V~トラスコ品番483-3970剥き幅(mm)18~33・19~34・27~42
ムキソケ 250クリアケース タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ 250クリアケースタジマツール(TJMデザイン)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)250対応(インパクトドライバー)14.4V~剥き幅(mm)43
ムキソケ 22クリアケース タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ 22クリアケースタジマツール(TJMデザイン)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)22対応(ドリルドライバー)3.6V~剥き幅(mm)17
ムキソケ 200 250 325セット タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ 200 250 325セットタジマツール(TJMデザイン)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)200・250・325適合(インパクトドライバー)14.4V~トラスコ品番483-3961剥き幅(mm)40・43・43
充電式油圧ケーブルカッター Klauke充電式油圧ケーブルカッターKlauke
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。CV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル等の切断に。トラスコ品番124-3837質量(kg)2切断能力(mm)最大Φ32アズワン品番64-8506-58切断能力(mm2)(CV線)325
廃棄電線ストリッピング・マシン 西田製作所廃棄電線ストリッピング・マシン西田製作所
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
ねじれたVVF-3芯を1回分別、CV・CVT単芯500mm[[の2乗]]まで1回分別できます。 新機構の回転ゲージ式高さ調整ストッパを採用しています。
用途廃棄電線の外皮と銅線の分離に適合ケーブルサイズ(mm2)CVT:8~500、CVVVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA)Φ1.6Φ2.0Φ2.6(2芯、3芯)トラスコ品番767-3116材質スチール幅(mm)716質量(kg)58高さ(mm)492奥行(mm)315電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.7モーター出力(W)単相750
トリッパーCV2 未来工業トリッパーCV2未来工業
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
大径のCV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 60mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。補助ハンドルを取り付ければ皮むき作業が更に容易にできます。
用途ケーブル用の手動皮むき器(大径対応)です。青×赤適合ケーブルサイズ(mm2)単心:200/325
充電式油圧ケーブルカッター Klauke充電式油圧ケーブルカッターKlauke
519,800税込571,780
1台
翌々日出荷
軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。IV線、CV線だけでなく、KIV等の可とう線にも対応します。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。専用アプリ(無料)でBluetooth通信、工具の設定が可能です。安全機能ダブルクリックスタートを採用しています。
用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル、KIV、WL1、MLFC等のケーブルの切断に。
RS PRO ドライバビット Torx T10 RS PRORS PRO ドライバビット Torx T10RS PRO
3,598税込3,958
1箱(1個)
翌々日出荷
RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T10
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2 RS PRORS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2RS PRO
3,198税込3,518
1箱(1個)
翌々日出荷
RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2
RS PRO ドライバビット Phillips PH2 RS PRORS PRO ドライバビット Phillips PH2RS PRO
3,198税込3,518
1箱(1個)
翌々日出荷
RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング
仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = ドライバビットサイズ = PH2
RS PRO ドライバビット Torx T20 RS PRORS PRO ドライバビット Torx T20RS PRO
3,598税込3,958
1箱(1個)
翌々日出荷
RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T20
RS PRO ドライバビット Torx T15 RS PRORS PRO ドライバビット Torx T15RS PRO
3,598税込3,958
1箱(1個)
翌々日出荷
RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T15
RS PRO ドライバビット Torx T30 RS PRORS PRO ドライバビット Torx T30RS PRO
4,398税込4,838
1箱(1個)
7日以内出荷
RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T30
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ3 RS PRORS PRO ドライバビット Pozidriv PZ3RS PRO
3,898税込4,288
1箱(1個)
7日以内出荷
RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ3
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ1 RS PRORS PRO ドライバビット Pozidriv PZ1RS PRO
3,898税込4,288
1箱(1個)
7日以内出荷
RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ1
ケーブルカッター(銅線専用) マーベルケーブルカッター(銅線専用)マーベル(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
充電式ケーブルカッタ マキタ充電式ケーブルカッタマキタ
169,800税込186,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
作業性で選べる2タイプ「切断専用モデル」 軽量で取り回しの良い「クローズドタイプ」 任意の位置で切断可能な「オープンタイプ」 最大切断径Φ50mm ※素線径1mm以下は切断不可 連続切断に便利 オートリバース。切断後、モータが停止し、正転スイッチを離すと、刃物が設定位置に自動で戻ります。
最大切断径(Φmm)50付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース、肩掛けベルトバッテリー容量(Ah)6.0バッテリーリチウムイオン(BL1860B)充電時間(分)実用充電:約27、フル充電:約40長さ(mm)116

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具