カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連(31)
- 水道・空調配管用工具(1)
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
作業工具 :「CVT」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識

CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。負荷が掛かる150~325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし材質(本体)アルミニウム被削材CV・CVTケーブル材質(刃)スチール
ムキソケ 替刃
タジマツール(TJMデザイン)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 タジマ「ムキソケ」専用替刃。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし材質スチール
ムキソケ アジャスター式
タジマツール(TJMデザイン)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から5日以内出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆はがし
ムキソケD 高圧
タジマツール(TJMデザイン)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷6600V高圧ケーブル専用ストリッパー用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし剥き幅(mm)40~90
ムキソケD 替刃 M
タジマツール(TJMデザイン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷タジマ「ムキソケD」専用替刃用途CV・CVTケーブルの被覆剥がしトラスコ品番828-9058適合本体DK-MSDK22・DK-MSDK38・DK-MSDK60・DK-MSDK100・DK-MSDK150・DK-MSDK200
ムキソケ アジャスター式14 22 38セット
タジマツール(TJMデザイン)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆がし適合ケーブルサイズ(mm2)14・22・38トラスコ品番483-3996対応(ドリルドライバー)3.6V~剥き幅(mm)10~33・12~35・13~36
ムキソケ 100クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)100対応(インパクトドライバー)14.4V~剥き幅(mm)26
ムキソケ 38クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)38対応(ドリルドライバー)3.6V~剥き幅(mm)18
ムキソケ 150クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)150対応(インパクトドライバー)14.4V~剥き幅(mm)34![ケーブルカッター 350mm アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77673813-220608-02.jpg)
ケーブルカッター 350mm
アーム[作業工具]¥6,998税込¥7,6981丁翌日出荷鍛造品で耐久性抜群/刃の形状はケーブルを包み込み力を逃がさず切断用途IV線・CVT線の切断に切断能力(Φmm)IV線:21/CVT線:21
ムキソケ アジャスター式 9種セット
タジマツール(TJMデザイン)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷電力量計にも対応したケーブルストリッパー。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)14・22・38・60・100・150・200・250・325適合(ドリルドライバー)3.6V~、(インパクトドライバー)14.4V~トラスコ品番483-4011剥き幅(mm)10~33・12~35・13~36・18~33・19~34・27~42・33~48・36~51・36~51
ムキソケ 200クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)200対応(インパクトドライバー)14.4V~剥き幅(mm)40
ムキソケ 14クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)14対応(ドリルドライバー)3.6V~剥き幅(mm)15
ムキソケ 60クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)60対応(インパクトドライバー)14.4V~剥き幅(mm)25
ムキソケ アジャスター式200 250 325セット
タジマツール(TJMデザイン)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)200・250・325適合(インパクトドライバー)14.4V~トラスコ品番483-3953剥き幅(mm)33~48・36~51・36~51
シーソーローラー
IKURATOOLS(育良精機)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷CVTケーブルのより合わせに追従し易いシーソー構造です。質量(kg)5最大通過物径(Φmm)170安全最大荷重(kN)1.47
ムキソケ アジャスター式60 100 150セット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)60・100・150適合(インパクトドライバー)14.4V~トラスコ品番483-3970剥き幅(mm)18~33・19~34・27~42
ムキソケ 325クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)325対応(インパクトドライバー)14.4V~剥き幅(mm)43
ムキソケ 250クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)250対応(インパクトドライバー)14.4V~剥き幅(mm)43
ムキソケ 22クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)22対応(ドリルドライバー)3.6V~剥き幅(mm)17
ムキソケ 200 250 325セット
タジマツール(TJMデザイン)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)200・250・325適合(インパクトドライバー)14.4V~トラスコ品番483-3961剥き幅(mm)40・43・43
充電式油圧ケーブルカッター
Klauke¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。CV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル等の切断に。トラスコ品番124-3837質量(kg)2切断能力(mm)最大Φ32アズワン品番64-8506-58切断能力(mm2)(CV線)325
ケーブルカッター(銅線専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。用途銅線ケーブルの切断
充電式ケーブルカッタ
マキタ¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷から3日以内出荷作業性で選べる2タイプ「切断専用モデル」 軽量で取り回しの良い「クローズドタイプ」 任意の位置で切断可能な「オープンタイプ」 最大切断径Φ50mm ※素線径1mm以下は切断不可 連続切断に便利 オートリバース。切断後、モータが停止し、正転スイッチを離すと、刃物が設定位置に自動で戻ります。最大切断径(Φmm)50付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース、肩掛けベルトバッテリー容量(Ah)6.0バッテリーリチウムイオン(BL1860B)充電時間(分)実用充電:約27、フル充電:約40長さ(mm)116
銅管カッター DKC650
土牛¥10,980税込¥12,0781本当日出荷改修工事で発生する銅管の解体作業に最適!。刃の開きが大きく、食い込みやすい刃形状!。ハンドルが平行まで広がり、天井に当たらず作業ができます。用途被覆銅管やケーブルの切断に。全長(mm)約650質量(g)約1750切断能力(空調用・冷凍用銅管)軟質:外形20/硬質:外形16、(ケーブル)CVT-60/IV-250
ラチェットケーブルカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥33,980~税込¥37,378~1丁当日出荷手動では切断が困難だったCVケーブルなど、太いケーブルの切断が手動で容易に可能です。コンパクトで刃は堅牢なつくりになってます。用途狭い場所でのケーブル切断に。
ケーブルカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,298税込¥8,0281丁当日出荷コンパクトながら150((MM2))の切断が可能。ケーブルを包み込んで力を逃がさない両刃式。鍛造製造による刃部は、耐久性と強度が抜群。一貫生産されたMade in JAPAN品質用途電線ケーブル切断用トラスコ品番667-3097全長(mm)375切断能力(mm2)IV線150切断能力(mm2)CVT線:14
ケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷鍛造刃を使用し、銅線ケーブル最大325[[MM2]]を楽々切断します。 ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が1箇所で可能です。 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で耐久性が優れています。 固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断が可能です。 握りやすいエラストマーグリップを採用しています。用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事等に使用する、CV線・IV線・VVR線等の切断作業に。トラスコ品番148-8606全長(mm)262材質/仕上本体:特殊鋼、グリップ:エラストマー質量(g)615切断能力(mm2)IV線325切断能力(mm2)(600V-CV3芯)60×3芯、(CVT線)325、(VVR線)50×3芯
ケーブルマスターミニ ISK-DK150(10144)
IKURATOOLS(育良精機)¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷廃電線の皮むきが手軽にできるので、電気工事事業者様、リサイクル事業者様、福祉作業所様等に最適です。トラスコ品番852-0337幅(mm)425質量(kg)31高さ(mm)420奥行(mm)270適合電線CV線・CVD線・CVT線・CVQ線・IV線
ME-250 用 替刃
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷その他【CV】200、【CVT】60、【IV】250、【VVR】60×3心全長(mm)600質量(g)1540切断能力(mm2)600V















![ケーブルカッター 350mm アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77673813-220608-02.jpg)