作業工具 :「sus」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
1,113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。 材質ステンレス鋼(SUS201) 板厚(mm)1.4 先端形状角型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーネス、サスペンダ囲腰道具用ハンガー 労工安全帯も可
寸法(mm)560 パイプ径(Φmm)34
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

ピンセット 先曲がり SUS304 モノタロウ 動画あり
非磁性のピンセットです。先曲がりタイプですので細かい作業に最適です。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適 先端形状先曲り型 全長(mm)120 材質SUS304 幅(mm)10 質量(g)15
1個
529 税込582
当日出荷

1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)e-CON圧着工具
e-CON専用の圧着工具です。 e-CONはプライヤー等でも圧着可能ですが、この専用工具は押さえ部分が平行に動作するため、 より簡単確実に圧着することができます。
1個
14,880 税込16,368
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCP-3810用Φ13SUSパンチセット
適合機種MCP-3810 替刃仕様Φ13SUS(ステンレス用)
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

非磁性のピンセットです。全長が長いので狭い所でも楽に作業出来ます。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適 先端形状ストレート/ギザ付 全長(mm)300 材質SUS304 幅(mm)12 質量(g)94
1個
929 税込1,022
当日出荷

非磁性のピンセットです。肉厚タイプですので作業性が向上します。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適 先端形状ストレート 全長(mm)120 材質SUS304 幅(mm)10 質量(g)21
1個
569 税込626
当日出荷

MCP-3810用Φ10.5SUSパンチセット
適合機種MCP-3810 替刃仕様Φ10.5SUS(ステンレス用)
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

ステンレスの高級感と耐久性を兼ね備えた工具箱。内部には取出し可能な内トレー付です。正面には南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。握りやすく、疲れにくい滑り止めクリップ付きの大型ハンドルです。
材質ステンレス、ポリプロピレン
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ケーブルストリッパー
多芯ケーブルの外皮(シース部)を剥くための工具です。
型式ND-800S メーカージェフコム 適合電線径(Φmm)4~16
1個
5,000 税込5,500
10日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)SUSスパナ
RoHS
ステンレス製ボルト・ナットの作業に適したスパナです。
商品構成単品
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クイックボタンでワンタッチでア-ムの開閉が出来ます。 フレ-ムは鉄製で耐久性に優れています。
用途パイプ受台とパイプ等の固定に トラスコ品番828-2524 適合パイプ3/4~6インチ
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

高圧ホースのねじれ防止に。 水圧が加わった状態でも、回転がスムーズ。 圧力がかかっても、回転するのでホースがよじれない。
仕様SUSワンタッチカプラ 適合機種全機種 アズワン品番64-6749-47
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

非磁性のピンセットです。先端ギザ付ですのでワークを落としにくいです。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適 先端形状ストレート/ギザ付 全長(mm)130 材質SUS304 幅(mm)10 質量(g)17
1個
499 税込549
欠品中

1本
188 税込207
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
51,980 税込57,178
翌日出荷

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ソケットの駆動用ハンドルとして早回しに使います。 高強度ステンレス鋼を採用しています。
材質マルテンサイト系ステンレス 歯数72枚
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非磁性のピンセットです。使い勝手の良いセット品です。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適 材質SUS304 仕様5本組 セット内容先端形状(直/ギザ付・直型・先曲り型・8mm・1mm)
1セット(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷

本体がカーブしているため、見えにくい狭い場所でも視界が確保できる作業性の良いピンセットです。
タイプルーチェ型 全長(mm)170 幅(mm)先端部幅×後端部幅:1.8×11.5 質量(g)32 トラスコ品番493-6868 材質ステンレスSUS410 サイズルーチェ型170mm
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)EXレースウェイカッター SUS
SUS(ステンレス)が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途Dステンレス DP1レースウエイ用 全長(mm)1040 質量(kg)11 適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

1mg~5gの分銅用ピンセットです。
材質SUS304 全長(mm)100 アズワン品番4-4417-01
1本
1,683 税込1,851
当日出荷

先が長細くバネが柔らかいピンセット。 狭い所や奥まった所などの軽い物を保持することに適しています。 水槽の水草取りにも使用できます。
全長(mm)500 幅(mm)16 材質(本体)ステンレス18-8SUS304 質量(g)130
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
257 税込283
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ。小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック。低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ。シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃。高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受。安定した供給。メンテナンス性の向上:カーボンブラシ、ギヤポンプの交換が容易に可能。
付属品自動ダイヘッド:PT1/2"~3/4"・PT1"~2"、チェーザ:AT1/2"~3/4"・AT1"~2"、ねじ切りオイル白4L(1缶) 本体質量(kg)46 モーター100V・750W ねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A) 回転速度(min-1[r.p.m])38
1個
429,800 税込472,780
当日出荷

1組
55,980 税込61,578
翌日出荷

先端が平型のため薄い物やカバーグラスを挟めます。
材質SUS304 寸法(mm)105
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

レッキス工業SUS 30ー150Suスペーサ
溝深さが設定が簡単にできます。
用途グルービング溝深さの設定 トラスコ品番809-4610 適合機種RG150A 質量(g)50
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

本体部品が長く、先も鋭く長いため精密組立作業に最適です。
先端形状長極細型 トラスコ品番774-1499 材質ステンレスSUS304 サイズ長極細型140mm 質量(g)27
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)SUSロングボールポイントL形レンチ
SPBLタイプの後継製品です。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締め付けけ、緩め作業用。 形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細かく鋭い刃先のため、細かい精密部品の保持に最適です。
先端形状先細型 幅(mm)10 材質ステンレスSUS304
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
6,380 税込7,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端がカギ型でひっかけてはさめるため確実に引っぱり出したりする作業に適しています。
先端形状有鈎型 トラスコ品番774-1537 材質ステンレスSUS410 サイズ有鈎型130mm 質量(g)29
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるサスペンダー用フック。
用途サスペンダー用フックとして。 付属品SUSビスナット 材質アルミ 寸法(mm)60×87
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります