工具セットは、さまざまな種類の工具がひとつのケースに収納された状態の製品です。使用頻度の高い工具がコンパクトに収納されており、ケースは持ち運びしやすい点が特徴。作業内容のニーズに合わせ、一般用、自動車整備用、産業機械用などさまざまなタイプの工具セットを選ぶことが可能です。ペンチ、ニッパー、レンチなど代表的な工具で構成されているセットから引き出し式のトレイに100点以上の工具が入ったセットまで、種類も豊富に展開されています。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェンソーのメンテナンスに欠かせない12アイテムをセットした、持ち運びしやすいセットです。 丸やすり3本、平やすり、アングルガイド、バイス、レンチ、ドライバー、オイル差し。
入組点数12
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

スマートフォン、パソコン、ノートパソコン、そのほか電子機器の分解・組み立てに便利です。 狭い場所での作業に適しています。 ロッドは伸縮でき、締め付け位置で長さを調整できます。 (ビットを除く全長121~185mm) ビット収納ハンドル: ハンドル内部を窓から指で回転させると、ハンドル後端の穴からビットが取り出せます。 ペンクリップでポケットに留められ、持ち運びに便利です。
セット内容【ビット: 6個 (1個は取付済)】、マイナス 1.5 & プラス #000、マイナス 2.0 & プラス#00、ヘックスローブ T4 & T8、ヘックスローブ T5 & T9、ヘックスローブ T6 & T10、ペンタローブ P2 & P5 材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SNCM8660)、ドライバーハンドル: PC+PP 長さ(mm)ビット:30 寸法(mm)ロッド+ハンドル:121~185(ビットを除く長さ) 六角対辺(mm)4 入組点数12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEV-1000 を入組んでいます。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。ソケットの脱落を防止するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEVA-1000 を入組んでいます。現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。
規格IEC 60900:2004規格 セット内容【12点】9.5sq.エクステンションバー125mm:ZBE3-1259.5sq.エクステンションバー250mm:ZBE3-2509.5sq.ラチェットハンドル:ZBR39.5sq.T形ハンドルレンチ:ZTH39.5sq.ソケット8mm:ZB3-089.5sq.ソケット10mm:ZB3-109.5sq.ソケット12mm:ZB3-129.5sq.ディープソケット8mm:ZB3L-089.5sq.ディープソケット10mm:ZB3L-109.5sq.ディープソケット12mm:ZB3L-12マイナスドライバボルテージテスター:ZGEVA-1000 質量(kg)3.2 差込角(mm)9.5 入組点数12 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×415×120
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷

厳選した新潟メーカーのおすすめオリジナル工具セット
用途DIY・住まいのメンテナンス・暮らしのサポートに セット内容(メーカー/品名/品番)【髙儀(TAKAGI)/マルチツールバッグSS/ICB-1】 1個【アネックスツール/ビスブレーカードライバー ワニドラ/3980】 1本【アネックスツール/ビスブレーカードライバー ワニドラ/3980】 1本【マルト長谷川工作所/KEIBA ペンチ/PV-106】 1本【マルト長谷川工作所/KEIBA 強力ニッパー/N-206】 1本【マルト長谷川工作所/KEIBA 万能ラジオペンチ/T-306】 1本【TSUNODA(ツノダ)/JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤー/TH-250WP】 1本【TSUNODA(ツノダ)/JISスリムプライヤー/ TH-150PL】 1本【トップ工業/ワークワイド(ガタ無しモンキーレンチ)/HM-38M】 1本【アネックスツール/ボールポイントレンチ7本組マグキャッチ付/HB1007】 1セット【トップ工業/コンビネーションレンチセット(7丁組)/CW-7000】 1本【長谷伸/COMB+1 コンビプラスワン/HA-131】 1本 寸法(mm)【(収納バッグ】外寸:約280×170×160 本体内寸:約270×160×160 質量(kg)約3.1 入組点数12
1セット
27,980 税込30,778
12日以内出荷

厳選した新潟メーカーのお手軽オリジナル工具セット
用途DIY・住まいのメンテナンス・暮らしのサポートに セット内容(メーカー/品名/品番)【髙儀(TAKAGI)/マルチツールバッグSS/ICB-1】 1個【アネックスツール/スリットパワードライバー/7700】 1本【アネックスツール/スリットパワードライバー/7700】 1本【TSUNODA(ツノダ)/TTC ペンチ(JIS)/TH-103DG】 1本【TSUNODA(ツノダ)/TTC 強力ニッパー(JIS)/TH-302DG】 1本【TSUNODA(ツノダ)/TTC ラジオペンチ/TH-202DG】 1本【TSUNODA(ツノダ)/JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤー/TH-250WP】 1本【TSUNODA(ツノダ)/JISスリムプライヤー/ TH-150PL】 1本【トップ工業/ワークワイド(ガタ無しモンキーレンチ)/HM-38M】 1本【アネックスツール/ボールポイントレンチ7本組マグキャッチ付/HB1007】 1セット【ベストツール/PCケース入6丁組コンビレンチ JIS/KS-60P】 1本【長谷伸/ゴム&プラ コンビハンマー/-】 1本 質量(kg)約3.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【(収納バッグ】外寸:約280×170×160 本体内寸:約270×160×160 入組点数12
1セット
17,980 税込19,778
12日以内出荷

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(-3.5×100、-4.5×125、-5.5×125)・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスポジドライブドライバー(PZ1×80、PZ2×100 ) 【トリミング、切断工具】絶縁ケーブルカッター200mm 【固定用工具】絶縁ニードルノーズカッター、切刃付200mm ・絶縁電工ニッパー、開口スプリング付180mm 【ストリッピング・クリンピング工具】自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm・自動ストリッピング工具(16mm2まで)190mm 【検査・印字・測定工具】単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ折尺2m、白、10折 規格IEC60900:2004 入組点数12点
1セット(12点)
77,980 税込85,778
4日以内出荷

使用頻度の高い工具をセットアップ! 備えて安心、使って便利な工具セット!
セット商品数12 セット内容システムネイルハンマー、万能鋏、カッター、万能ラジオペンチ150mm、ヤスリ:平型・丸型、クリップ3個、コンベックス2m 質量(g)840 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:195×275×51
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

入組点数12 差込角(mm)12.7 トラスコ品番437-1291 質量(kg)2.8 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×300×100
1セット
84,980 税込93,478
当日出荷

1セット(12丁)
213,800 税込235,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)