工具セット :「r2」の検索結果

工具セットは、さまざまな種類の工具がひとつのケースに収納された状態の製品です。使用頻度の高い工具がコンパクトに収納されており、ケースは持ち運びしやすい点が特徴。作業内容のニーズに合わせ、一般用、自動車整備用、産業機械用などさまざまなタイプの工具セットを選ぶことが可能です。ペンチ、ニッパー、レンチなど代表的な工具で構成されているセットから引き出し式のトレイに100点以上の工具が入ったセットまで、種類も豊富に展開されています。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型で汎用性が高く、持ち運びに便利なソケットとビットのツールセット(フルレンジのインチソケット付き)。セットは、作業場の溶剤に耐性のある、高品質で滑りにくいケースに収納されており、工具の保管場所としても利用できます。コンパクトでお手入れが簡単な収納ケースには、ケースが転倒してもツールが固定されるよう、自動開閉式のメタルクラスプが付いています
用途このソケット / ビットセットは、プロの職人、整備工、DIY愛好家に多く使用されています。ソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、 建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ 仕様●セットタイプ:機械仕様●セット内容:ソケット, ドライバ, ビット, ラチェット●個数:38●ストレージタイプ:ケース●サイズ:W152mm x D48mm x H92mm(閉じた状態)●総重量:0.85kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合●《セットの内容》●1/4インチスクエアドライブソケット - 6角ソケット: 5.5 、6 、7 、8 、9 、10 、11 、12 、13 、14mm●1/4 インチスクエアドライブハンドル - ラチェットハンドル丸形ヘッドパームコントロール(R.161) - 120mm / 中型バースピナドライバハンドル●1/4 インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント - L33mm / 1/4インチスプリングクリップ:六角ドライバービットホルダ用 / カプラ : 1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー 55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / ポジドライブ:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3 、4 、5 、6 、7mm / トルクス:TT10 、 TT15 、 TT20 、 TT25 、 TT27 、 TT30 、 TT40●Facom Nano コンパクト収納キャリーケース
1個
45,480 税込50,028
翌々日出荷

91105 ハーレー用車載インチ工具セット DAYTONA(デイトナ) 動画あり
車載に最適な収納ポーチ付き。ハーレーダビッドソンで使われている主要サイズを厳選しました。ツーリング先でのちょっとしたトラブルに効果を発揮します。セット内容。コンビネーションスパナ(7/16、9/16、5/8、1/2)。ヘクサロビュラ穴用(トルクス)レンチ(T25、T27、T40、T45)。六角レンチ(1/4、3/16、5/16)。バッテリー用コンビネーションスパナ(10mm)。3WAYプラグレンチ(16、18、20.8)。リバーシブルドライバー(+、-)。プライヤー
セット内容コンビネーションスパナ(7/16、9/16、5/8、1/2)、ヘクサロビュラ穴用(トルクス(R)レンチ(T25、T27、T40、T45)、六角レンチ(1/4、3/16、5/16)、バッテリー用コンビネーションスパナ(10mm)、3WAYプラグレンチ(16、18、20.8)、リバーシブルドライバー(+、-)、プライヤー
1セット
5,698 税込6,268
欠品中

引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300 耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
1セット(62点組)ほか
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

様々なネジのトラブルに対応するベストアイテムをセット。ネジザウルスDF:潰れたネジ・錆びたネジを掴んで外す便利工具。ネジバズーカ:潰れた皿ネジを外せる特殊ドライバー。専用ケース付きで収納・持ち運びに便利。外装はハードケース、中装は衝撃を吸収するクッション材を使用。
用途潰れたトラスネジ・皿ネジ・六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理・整備に。設備機器、自動車・バイク・自転車、農機具のメンテナンス・日曜大工に。 入組点数8 セット内容PZ-33(ウルスマスク付)、DBZ-50R、DBZ-51、DBZ-62、DBZ-63、DBZ-64、DBZ-65、ビットホルダー(別売りしておりません。) 質量(g)896 ねじ頭径(mm)PZ-33(ウルスマスク付):Φ3~9.5DBZ-50R:ビット用グリップ(別売りしておりません。)DBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-62:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2用DBZ-63:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2.5~3用DBZ-64:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺4用DBZ-65:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺5用 ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)200×300×63 関連資料(8.37MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

RS PRORS PRO キーキット
エコ商品
RS Pro スチール製メトリックフェザーキー 180 点キットですRS PRO のスチール製メトリックフェザーキーキットは、機械や産業機器の重要な部品をしっかりと固定するための工具セットです。キーは、装置の回転部品をギア又はプーリーのシャフトに接続して、さまざまな機械要素を動かすために使用します。 このレンチは高品質な造りで、頑丈なスチール設計になっています。これらの製品は、 DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、又は標準化のためのドイツの組織) 6885 仕様に準拠した 600 N/mm2 のせん断強度を備えています。信頼性が高く、高性能であるため、要求の厳しいさまざまな産業用途で使用できます。 キーキットには、 3 mm ( W ) x 3 mm ( D ) x 12 mm ( L )→ 10 mm ( W ) x 8 mm ( D ) x 40 mm ( L )の 13 種類のサイズが用意されています。各サイズには、 20 、 15 、 10 、または 5 の倍数を指定できます。9 コンパートメント成形プラスチックケースが付属し、収納と利便性が向上しています。特長と利点. 180 ピースフェザーキーキット .スチール素材 .メートル法 .キーの種類をぼかします .せん断強度: 600 N/mm2 . 20 、 15 、 10 、または 5 の倍数で 13 サイズ .最小サイズ: 3 mm ( W ) x 3 mm ( D ) X 12 mm ( L ) .最大サイズ 10 mm (幅) x 8 mm (奥行) X 40 mm ( L ) . 9 コンパートメントキャリングケース付属 .並列キー及びフェザーキーの DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、又はドイツ標準化組織) 6885 規格に準拠 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様平行キータイプ = フェザー測定システム = メートル個数 = 180サイズ数 = 13材質 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

BKD-1.2 油圧ブレーキブリーディングキット ParkTool(パークツール) 動画あり
DOTオイル用の油圧ブレーキブリーディングキットです。 油圧ブレーキブリーディングキット(BKD-1.2)は、SRAM(R)、Formula(R)、Hayes(R)、Hope(R)他、ほとんどのDOTオイル用油圧ディスクブレーキモデルに使用できます。 本製品はブレーキシステムへの気泡の混入を防ぐため、長期間にわたり最高のブレーキパフォーマンスを維持することができます。 シリンジ、ホース(シャットオフクリップ付き)、マルチサイズに対応できる複数のブリードブロック、シリンジホルダー、頑丈な収納バッグ、そしてさまざまな規格に対応できるよう複数のホースアダプタなどがセットになっています。
セット内容20mLシリンジ2本、クリップ付きホース2本、汎用10mm/12mmブリードブロック2個、11mmブリードブロック2個、シリンジホルダー2個、SRAM(R)用-M5×0.8アダプタ2個(赤)、汎用M6×1.0 ユニバーサルアダプタ2個(黒)、SRAM(R)用ブリーディングエッジ専用アダプタ(シルバー)、汎用ホースコンプレッションスリーブ、交換用ホース、スペア用Oリング7個、収納ケース、フルード処理袋・バッグ
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

防爆工具でありながら、絶縁1000V仕様です。 デラックス17Pセットです。 皮膜部分のみ絶縁仕様です。 石油化学工場、精油所、精錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
用途防爆工具でありながら、絶縁1000V仕様です。デラックス17Pセットです。皮膜部分のみ絶縁仕様です 入組点数17 仕様AMCIP-31、AMCIP-35、AMCIP-36、AMCIP-39、AMCIS-1099、AMCIS-49、AMCISS-3/8D7/16、AMCISS-3/8D1/2、AMCISS-3/8D9/16、AMCIW-142R トラスコ品番813-2336 材質ニッケルアルミ銅合金、ドライバーシャンク部分ベリリウム銅合金 質量(kg)4.1
1セット
699,800 税込769,780
3日以内出荷

スタンダードフォルムのチェスト SKX0223を採用したインチサイズの工具セットです。日常のメンテナンスに不足を感じさせない厳選された入組内容です。
セット内容SK3541BXT1:入組品×1、SK3546BXT2:トレイ(3枚)×1、SKX0223R:チェスト(レッド)×1 質量(kg)18.5 内容入組:9.5sq.ソケット(十二角):B3-1/4W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-5/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-3/8W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-7/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-1/2W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-9/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-19/32W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-5/8W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-11/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-3/4W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-13/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-7/8W、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.スピンナハンドル:BS3E、9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q、9.5sq.エクステンションバー:BE3-050、9.5sq.エクステンションバー:BE3-075、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-3/8×7/16、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1/2×9/16、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-19/32×11/16、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-5/8×3/4、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-13/16×7/8、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-15/16×1、スパナ:S2-1/4×5/16、スパナ:S2-3/8×7/16、スパナ:S2-1/2×9/16、スパナ:S2-19/32×11/16、スパナ:S2-5/8×3/4、スパナ:S2-13/16×7/8、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-2、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-3、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、コンビハンマ:UD7-10、ロッキングプライヤ:150LN、ボールポイントL形ロング、六角棒レンチセット(9本組):HL259BSP、(1/16,:5/64,:3/32,:1/8,:5/32,:3/16,:1/4,:5/16,:3/8)、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM 入組点数54点
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)ワークキャビンセット
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。 サイズや製品番号をトレーに表示。
セット商品数63 差込角(mm[inch])9.5[3/8] トラスコ品番864-2882 セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22【ディープソケット】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【首振エクステンションバー】RMFQ700(RMFQ-08、10、12、13、14、17、19)【ボールジョイント】BJ30【スパナ】DS-【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】SP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】TC1701R 質量(kg)35.3 タイプ引出2段、下段1段 質量(1セット)(kg)35.4 キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×441×730/900(キャスター含む) アズワン品番64-4818-13
1セット(63点)
99,980 税込109,978
欠品中

TONE トネ (前田金属工業)ツールキャビンセット
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。 サイズや製品番号をトレーに表示。
セット商品数63 差込角(mm[inch])9.5[3/8] トラスコ品番864-2881 セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22【ディープソケット】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【首振エクステンションバー】RMFQ700(RMFQ-08、10、12、13、14、17、19)【ボールジョイント】BJ30【スパナ】DS-【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】SP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】TC7001R 質量(kg)49.3 タイプ天面スライド、引出3段式 質量(1セット)(kg)49.4 キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×469×920(キャスター含む) アズワン品番64-4818-12
1セット(63点)
149,800 税込164,780
翌々日出荷

ローラーキャビネットWS207シリーズに工具をセットした商品です。
用途自動車整備&メンテナンス用 セット内容【ソケット(6角)】4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24【プラグソケット(6角・マグネット付】4P-16、20.8【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【スパナ】DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417【ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)】M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224【ショートめがねレンチ(45°)】M46-1012【フレアナットレンチ】M26-1012【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】CP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】WS207R 質量(kg)71.9 タイプ引出7段式 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 質量(1セット)(kg)71.9 入組点数56 キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×459×995(キャスター含む)
1セット(56点)
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ワークキャビンセット
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。 サイズや製品番号をトレーに表示。
セット商品数63 差込角(mm[inch])12.7[1/2] トラスコ品番864-2885 セット内容【ソケット(6角)】4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24【プラグソケット(6角・マグネット付】4P-16、20.8【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【スパナ】DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417【ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)】M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224【ショートめがねレンチ(45°)】M46-1012【フレアナットレンチ】M26-1012【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】CP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】TC1701R 質量(kg)35.4 タイプ引出2段、下段1段 質量(1セット)(kg)35.4 キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×441×730/900(キャスター含む) アズワン品番64-4818-16
1セット(63点)
109,800 税込120,780
翌々日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ツールキャビンセット
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。 サイズや製品番号をトレーに表示。
セット商品数56 差込角(mm[inch])12.7[1/2] セット内容【ソケット(6角)】4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24【プラグソケット(6角・マグネット付】4P-16、20.8【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【スパナ】DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417【ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)】M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224【ショートめがねレンチ(45°)】M46-1012【フレアナットレンチ】M26-1012【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】CP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】TC7001R 質量(kg)71.9 タイプ天面スライド、引出3段式 質量(1セット)(kg)49.4 キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×469×920(キャスター含む) アズワン品番64-4818-15
1セット(56点)
139,800 税込153,780
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング