スパナ/レンチ :「つえ」の検索結果
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
関連キーワード
0-30mmまで調整できます。EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
使用範囲(mm)0~30
二面幅(mm)0-30
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容絶縁片口スパナ(6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/22/24/27/30/32mm 各1ヶ) ・絶縁モンキーレンチ(0-30mm)250mm
規格IEC60900:2004
1セット(20点)
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。