スパナ/レンチ :「グミ」の検索結果

スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクスレンチ8本組のセット商品です。
セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理 先端形状トルクス
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷

黒染め酸化処理がしてあります。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 (各1本) サイズ規格ミリ
1セット
3,798 税込4,178
4日以内出荷

1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ショートタイプのレンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理 先端形状トルクス
1セット
5,598 税込6,158
4日以内出荷

1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1セット
9,798 税込10,778
当日出荷

1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷

先端形状六角 形状L型 タイプショート
1セット
999 税込1,099
4日以内出荷

1セット
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒染め酸化処理がしてあります。ショートタイプの商品です。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 (各1本) タイプショートタイプ サイズ規格ミリ
1セット
2,298 税込2,528
4日以内出荷

斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理 先端形状トルクス
1セット
9,798 税込10,778
4日以内出荷

ショートタイプのレンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
セット内容9IP、10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP 各1本 先端形状トルクス
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1セット
5,698 税込6,268
4日以内出荷

1セット
5,298 税込5,828
4日以内出荷

1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

プロスターケース入り13本組セットです。
セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 ・チタニウムシルバー 先端形状トルクス
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容絶縁片口スパナ(6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/22/24/27/30/32mm 各1ヶ) ・絶縁モンキーレンチ(0-30mm)250mm 規格IEC60900:2004
1セット(20点)
119,800 税込131,780
4日以内出荷

マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 (各1本) ・黒染め酸化処理 先端形状トルクス
1セット
8,498 税込9,348
4日以内出荷

マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
セット内容T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 (各1本) ・黒染め酸化処理 先端形状トルクス
1セット
8,798 税込9,678
4日以内出荷

斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本) ・黒染め酸化処理 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ
1セット
6,598 税込7,258
4日以内出荷

エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 (T6以上のサイズにはマジックスプリング付) 先端形状トルクス
1セット
18,980 税込20,878
欠品中

1セット
8,498 税込9,348
4日以内出荷

ポケットスター:ポケットスターでは、ボタン操作で容易に必要なサイズのキーを取り出すことができます。
セット内容【セット内容】T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H 各1本 先端形状いじり止めトルクス
1本
7,898 税込8,688
4日以内出荷

ショートタイプのL型トルクスレンチ9本組。スタンド付。
セット内容T10、T15、T20、T25、T30、T40、T50、T55、T60 各1本、ワークショップスタンド付 先端形状トルクス
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ポケットスター:ポケットスターでは、ボタン操作で容易に必要なサイズのキーを取り出すことができます。
セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 各1本 先端形状いじり止めトルクス
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。ショートタイプの六角レンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
付属品コンパクトホルダー入 セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本) タイプショートタイプ 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

ステンレス鋼製のマジックスプリング付きなので、トルクスねじをしっかりと保持します。
セット内容T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 (各1本) 先端形状トルクス
1セット(7点)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1セット
6,698 税込7,368
4日以内出荷

斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
セット内容六角二面幅(mm):5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16 (各1本) ・黒染め酸化処理 先端形状ボールポイント サイズ規格インチ
1セット
7,498 税込8,248
4日以内出荷

エルゴスターホルダー内で1本のレンチを回転させると、全てのレンチが横向きに開き簡単に取り出すことができます。 蛍光塗料でサイズごとにカラーリングされ、暗い場所でもUVライトを当てると発光し。 他のキーを動かさなくても各キーを別々に取り出せるエルゴスターホルダー付です。
用途六角キャップボルト用。 質量(g)427 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm セット数9本
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。ショートタイプの六角レンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本) タイプショートタイプ 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ
1セット
9,698 税込10,668
4日以内出荷

斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
付属品プロスターケース入 セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本) 先端形状ボールポイント サイズ規格インチ
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷

エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/327/64 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本) 先端形状ボールポイント六角 サイズ規格インチ
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。エルゴスターでは、指先の一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本) 先端形状ボールポイント六角 サイズ規格ミリ
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

おすすめ人気ランキング