スパナ/レンチ :「六角棒」の検索結果

スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ式で携帯に便利な六角レンチセット。
先端形状六角 対辺(mm)1.27(1/20インチ)/1.5/1.6(1/16インチ)/2.0/2.4(3/32インチ)/2.5/3.0/3.2(1/8インチ)/4.0/4.8(3/16インチ) 形状ナイフ型 トラスコ品番370-8501 全長(mm)85(収納時) 質量(g)115 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本組)
1,498 税込1,648
当日出荷

1セット(7本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーザン六角レンチ
エコ商品
先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホーザン六角レンチ
エコ商品
サイズ0.89 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
189 税込208
当日出荷

使いやすいロングタイプ
サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】1.5【W-110-2】2.0【W-110-2.5】2.5【W-110-3】3.0【W-110-4】4.0【W-110-5】5.0【W-110-6】6.0 形状L型 トラスコ品番370-8403 セット内容ボールポイントレンチ【W-110-1.5】【W-110-2】【W-110-2.5】【W-110-3】【W-110-4】【W-110-5】【W-110-6】 材質特殊合金鋼 質量(g)130(ボールポイントレンチ)【W-110-1.5】2【W-110-2】3【W-110-2.5】6【W-110-3】9【W-110-4】18【W-110-5】31【W-110-6】51 硬度(ボールポイントレンチ)HRC59 寸法A(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】14【W-110-2】16【W-110-2.5】18【W-110-3】20【W-110-4】25【W-110-5】28【W-110-6】32 止ねじボールポイントレンチ【W-110-1.5】M3【W-110-2】M4【W-110-2.5】M5【W-110-3】M6【W-110-4】M8【W-110-5】M10【W-110-6】M12 寸法B(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】80【W-110-2】96【W-110-2.5】111【W-110-3】127【W-110-4】142【W-110-5】160【W-110-6】180 先端形状ボールポイント 六角穴付ボルトボールポイントレンチ【W-110-1.5】M1.6/M2【W-110-2】M2.5【W-110-2.5】M3【W-110-3】M4【W-110-4】M5【W-110-5】M6【W-110-6】M8 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ硬質ハードクロムメッキ
1セット(7本)
3,298 税込3,628
当日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 材質特殊合金鋼 硬度HRC59 先端形状ボールポイント RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ硬質ハードクロムメッキ
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭い所にも入りやすい 首下ショートタイプ
サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0 形状L型 セット内容W-111-1.5、W-111-2、W-111-2.5、W-111-3、W-111-4、W-111-5、W-111-6 材質特殊合金鋼 質量(g)2、3、5、8、16、28、46 寸法A(mm)4、5、6、8、9、11、13 止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 寸法B(mm)81、96、111、127、142、160、180 先端形状ボールポイント 質量(g/セット)117 六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8 傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げハードクロムメッキ
1セット(7本)
3,998 税込4,398
欠品中

障害物に当たりにくい 全長ショートタイプ
サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0 形状L型 セット内容W-112-1.5、W-112-2、W-112-2.5、W-112-3、W-112-4、W-112-5、W-112-6 材質特殊合金鋼 質量(g)1、2、3、6、11、19、31 寸法A(mm)14、16、18、20、25、28、32 止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 寸法B(mm)51、58、65、74、78、89、101 先端形状ボールポイント 質量(g/セット)83 六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8 傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げハードクロムメッキ
1セット(7本)
3,298 税込3,628
当日出荷

首下、全長ともにショート 取り回し抜群!
サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0 形状L型 セット内容W-113-1.5、W-113-2、W-113-2.5、W-113-3、W-113-4、W-113-5、W-113-6 材質特殊合金鋼 質量(g)1、2、3、5、9、17、27 寸法A(mm)4、5、6、8、9、11、13 止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 寸法B(mm)51、58、65、74、78、89、101 先端形状ボールポイント 質量(g/セット)74 六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8 傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げハードクロムメッキ
1セット(7本)
3,298 税込3,628
当日出荷

ホーザンボールポイントレンチ
エコ商品
サイズ規格ミリ 形状L型 材質特殊合金鋼 先端形状ボールポイント RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げハードクロムメッキ
1本
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)