スパナ/レンチ :「ポイ」の検索結果
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
関連キーワード
表面処理プロガードTM加工(黒染め)
材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)
硬度HRC52~56
形状L型
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
プロ仕様の高品質・精密加工。次世代のメッキ仕上げブライトガードTM加工。
材質プロテニアム合金
形状L型
先端形状ボールポイント付
硬度HRC最大61
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
形状L型六角棒(先端:ボールポイント)
材質プロテニアム合金鋼
先端形状ボールポイント付
加工プロガード
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格インチ
標準より2割長く、作業性に優れています。
ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。
プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。
ブライトガードメッキです。
硬度はHRC57~61です。
形状L型
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
加工プロガード
形状L型六角棒(先端:ボールポイント)
材質プロテニアム合金鋼
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。
バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。
高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
トラスコ品番381-6621
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(79×7)、2(84×10)、2.5(92×10)、3(101×11)、4(115×13)、5(125×16)、6(145×18)、8(169×23)、10(197×31)
材質プロテニアム合金鋼
質量(g)360
硬度HRC54-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本組)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。
形状T型
表面処理黒染(プロガード加工)
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
付属のハンドルを使用しても耐えられる高い硬度のレンチです。すべてのサイズの硬度がHRC60に設定されています。
薄い表面処理を施しており、交差を非常に厳しくしています。
色判別とサイズ刻印のダブル表記です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(ハンドル付)
1セット(9本組)
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
首下ショート
表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。
表面処理プロガード黒染め加工処理
形状L型
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状T型
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.27
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4
適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
トラスコ品番810-7794
全長(mm)74
首下長(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)9
形状L型
トラスコ品番810-7778
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。
付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダー
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10mm
材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス特注鋼材)
質量(g)389
セット商品数10本
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ボールポイント式の9本組L型六角レンチ。収納に便利なホルダー付。プロチニアム合金鋼で他の合金より高い強度。プロガード表面処理で水分を強力にはねのけます
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型(先端:ボールポイント)
トラスコ品番323-8300
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(15×79)、2(18×84)、2.5(20×92)、3(22×101)、4(26×115)、5(32×125)、6(37×145)、8(44×169)、10(49×197)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型六角棒(先端:ボールポイント)
セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(15×74)、1/16(16×78)、5/64(18×83)、3/32(19×88)、7/64(21×94)、1/8(22×99)、9/64(24×105)、5/32(25×111)、3/16(29×119)、7/32(32×130)、1/4(35×140)、5/16(40×161)、3/8(45×180)
材質プロテニアム合金鋼
加工プロガード
組数13
硬度HRC50~61
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
ブライトガード[[TM上]]は無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。セミロングレンチです。ボンデックスホルダーに収納されています。2.5MM規格よりサイズが刻印されています。万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。
仕様ブライトガード[[TM上]]メッキ
付属品ボールポイント六角レンチ9本、ボンデックスケースボンデックス[[TM上]]特許ホルダー
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス特注鋼材)
質量(g)340
セット商品数9本
先端形状ボールポイント
硬度HRC57~61
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。
形状T型
表面処理黒染(プロガード加工)
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格インチ
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.27
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4
適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
トラスコ品番810-7780
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。
バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。
高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプ首下ショート
セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(74×6)、1/16(78×7)、5/64(83×9)、3/32(88×10)、7/64(94×11)、1/8(99×11)、9/64(105×12)、5/32(111×14)、3/16(119×15)、7/32(130×18)、1/4(140×18)、5/16(161×22)、3/8(180×29)
材質プロテニアム合金鋼
硬度HRC54-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状ドライバー型
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
20度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ヘックスローブ
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×15)、2(51×18)、2.5(58×20)、3(65×22)、4(73×26)、5(83×32)、6(95×37)、8(108×44)、10(125×49)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ(13本組)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
トラスコ品番810-8268
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状ドライバー型
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
短手・長手の両サイドのボールポイント加工がされているので、ねじ締め作業ができなかった現場でもしっかりと作業が出来ます。
内径は100度、短手のボールポイントと長手のボールポイント形状とは違うので短手ボールポイントでの締め付けが従来品よりもトルクがかかります。
材質はボンダス特殊合金鋼・プロテニアム合金鋼を採用しています。
形状L型
先端形状ボールポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
短手・長手の両サイドのボールポイント加工がされているので、ねじ締め作業ができなかった現場でもしっかりと作業が出来ます。
内径は100度、短手のボールポイントと長手のボールポイント形状とは違うので短手ボールポイントでの締め付けが従来品よりもトルクがかかります。
材質はボンダス特殊合金鋼・プロテニアム合金鋼を採用しています。
形状L型
先端形状ボールポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ボールポイント付
材質プロテニアム合金鋼
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)14
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24
適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24
トラスコ品番810-7781
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
ハンドルとブレードがしっかり溶接されているので緩んだり抜けたりしません。
頑丈なハンドルのフライホイール効果で楽にネジを回せます。
衝撃吸収型グリップなので疲れません。
ハンドルの大きさはブレードのトルク容量に合わせたデザインとなっています。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状T型
セット内容2、2.5、3mm(六角)、4、5、6、8、10mm(ボールポイント)、スタンド
材質プロトテニアムTM合金鋼
表面処理プロガードTM加工
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容15本組(1.27、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10mm)
材質プロテニアム合金鋼
質量(g)793
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15本組)
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
材質プロテニアム合金鋼
形状L型
タイプショート
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。
対辺寸法(mm)7
付属品プラスティック製タグ
材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス特注鋼材)
全長(mm)147
質量(g)61
先端形状ボールポイント
首下長(mm)40
1本
¥799
税込¥879
翌々日出荷
重厚感のあるメタル・ケースに入っています。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番810-8861
セット内容1.27、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12、14、17mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
¥8,598
税込¥9,458
8日以内出荷
ブライトガード加工は一般的なメッキ加工の2倍以上の耐食性があります。鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。5/64インチ規格よりサイズが刻印されています。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。斜めからの作業に。
付属品プラスティック製タグ
材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:ブライトガード(TM)加工(メッキ)
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25度の角度からねじ回し可能です。リユース可能な特許ホルダに入っています。硬度はHRC57-61です。
用途斜めからの作業に最適です。
付属品ボンデックス[[TM上]]ケース
セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ
材質プロテニアム[[R上]]合金鋼
質量(g)454
セット商品数13本
先端形状ボールポイント
サイズ規格インチ
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1
2
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。