仕様ホルダー付
形状L型
タイプ首下ショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
仕様ホルダー付
形状L型
タイプ首下ショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
強さ抜群
奥深い箇所に最適
強力な締付可能
材質Ni-Cr-Mo-V鋼
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
硬度HRC-60
鍛造品で強いです。
JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。
めがね柄部の曲がり角度15度です。
短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍!
深い箇所での本締め可能。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。
狭い箇所での本締め可能です。
ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。
短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。
深い箇所での本締め可能です。
最大傾斜角30°です。
ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番344-8461
セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(89×28)、2(99×32)、2.5(111×36)、3(124×40)、4(139×48)、5(157×56)、6(179×64)、8(199×72)、10(223×80)
質量(g)470
1セット(9本組)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
硬度HRC-60
形状L型
タイプ首下ショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
硬度HRC-60
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)。奥深い箇所に最適。強力な締付可能。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状T型
材質Ni-Cr-Mo-V鋼
材料(Ni-Cr-Mo-V鋼)と最高の熱処理
更に硬質クロムメッキ仕上で強さ抜群
ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工
回転がスムーズに出来る形状
最大傾斜角30°(ボールポイント)
ホルダー付
タイプL型、ボールポイントロング
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。深い箇所での本締め可能です。ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
付属品ホルダ
材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度HRC-60
形状L型
タイプショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
奥深い箇所に最適です。強力な締め付けが可能です。早廻し機構付です。強さ抜群です。
用途作業における六角穴付ボルトや止めネジなどの締めゆるめ用です。
材質ハンドル部:クロムモリブデン鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
サイズと長さが選べる差替式ビットと本体のセットです。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)
本体長さ(mm)300
仕様ホルダー付
形状L型
タイプショート
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトで使いやすい6本組です。握りやすく締めやすい。収納状態から任意の角度に引き出すことができるので作業効率アップします。
用途各種六角穴付ボルトなどの締め、ゆるめ用
トラスコ品番411-8228
セット内容2.5、3、4、5、6、8(mm)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
付属品ホルダ
トラスコ品番204-9994
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)
材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)9
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
付属品ホルダ
トラスコ品番204-9993
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)
材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)9
1セット
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
スタンダードタイプ
仕様●呼称:+No.2●差込角:6.35mm(1/4)●コード番号:119-0164574
アズワン品番67-4836-19
1個
¥969
税込¥1,066
8日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
仕様ボール付
セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)
本体長さ(mm)100
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。