スパナ/レンチ :「自転車用ネジ」の検索結果
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7.5°のゆがみと12角を組み合わせたスパナ部は、適応性と用途を倍にし、狭い空間に対応するためにひっくり返しの振り幅が15°になっています。自転車を整備する上での狭いネジ回し状況に対応。ディスマウントペダル付き。特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします。スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます。傾斜角度は15度のスリムなレンチヘッド。
用途自転車用
セット内容コンビネーションレンチ 8×115・9×120・10×125・13×160mm(020200・020219・020201・020204)、ペダルレンチ 15×174mm(020221)、マジックテープ 120×50mm
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。