スパナ/レンチ :「作業用 椅子」の検索結果

スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メトリック仕様 12ポイント スパナ部表側は6角のプレート付。ボルトに抜け落ちのストッパーにもなります。 6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボトルでも回すことができます。 スパナ部も12角のため、狭いすき間でも快適な作業が可能です。 サイズにより識別カラー付
仕様●セット内容:8本組●全長(mm):144~246●サイズ(mm):8・10・12・13・14・17・18・19●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●高さ:ケース:195×295mm(ケース両端で高さが異なります。) アズワン品番65-2155-85
1セット(8本)
51,500 税込56,650
翌日出荷